ヨシカワ
NEWグルメパワー木柄いため兼用天ぷら鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
20
20
24
容量(L)
1.8
1.8
3.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76189140
品番
SJ3169
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
丈夫で長く使える鉄製。
打ち出し加工で底面の歪みも少なく、耐久性に優れています。
安心安全の日本製。
鉄製だから丈夫で長く使える。使うほどに油がなじむ。
ガス火はもちろんIHにも対応。
質量(g)
560
サイズ(cm)
20
容量(L)
1.8
寸法(縦×横×高さ)(mm)
350×205×132
材質
本体/鉄(1.2mm)・シリコーン焼付塗装、ハンドル/天然木、アミ/鉄・クロムメッキ
発熱体
IH対応