曜日別特売
SJ3170 NEWグルメパワー木柄いため兼用天ぷら鍋 ヨシカワ 76189709

SJ3170 NEWグルメパワー木柄いため兼用天ぷら鍋 ヨシカワ 76189709
SJ3170 NEWグルメパワー木柄いため兼用天ぷら鍋 ヨシカワ 76189709

NEWグルメパワー木柄いため兼用天ぷら鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)24
容量(L)3.2
内容量1個注文コード76189709品番SJ3170
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

丈夫で長く使える鉄製。
打ち出し加工で底面の歪みも少なく、耐久性に優れています。
安心安全の日本製。
鉄製だから丈夫で長く使える。使うほどに油がなじむ。
ガス火はもちろんIHにも対応。

質量(g)
828
サイズ(cm)
24
容量(L)
3.2
寸法(縦×横×高さ)(mm)
395×245×148
材質
本体/鉄(1.2mm)・シリコーン焼付塗装、ハンドル/天然木、アミ/鉄・クロムメッキ
発熱体
IH対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする