よこやま
ステンレス鍋18cm・着脱ハンドル・蓋付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2100mL)
注文コード
79772406
品番
EJQ-600
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
着脱式で収納に便利。
仕様
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
材質
鍋・蓋:18-0ステンレス鋼(底の厚さ0.8mm)、ハンドル・ツマミ:66ナイロン
寸法(mm)
ステンレス鍋18cm:約235×185×鍋深さ83、着脱ハンドル:約175×32×27、兼用蓋18~20cm用:約Φ216×H30
質量(g)
約770g、ステンレス鍋18cm:約470・約2.1L、着脱ハンドル:約130、兼用蓋18~20cm用:約170