曜日別特売

ステンレス鍋18cm・着脱ハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個(2100mL)
注文コード
79772467
品番
EJQ-500
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

着脱式で収納に便利。

仕様
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
材質
鍋:18-0ステンレス鋼(底の厚さ0.8mm)、ハンドル:66ナイロン
寸法(mm)
ステンレス鍋18cm:約235×185×鍋深さ83、着脱ハンドル:約175×32×27
質量(g)
約600g、ステンレス鍋18cm:約470・約2.1L、着脱ハンドル:約130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする