ND-2881 たっぷり沸かせる!18-8ステンレスケトル リブプラス 80306838

ND-2881 たっぷり沸かせる!18-8ステンレスケトル リブプラス 80306838
ND-2881 たっぷり沸かせる!18-8ステンレスケトル リブプラス 80306838
ND-2881 たっぷり沸かせる!18-8ステンレスケトル リブプラス 80306838
ND-2881 たっぷり沸かせる!18-8ステンレスケトル リブプラス 80306838

たっぷり沸かせる!18-8ステンレスケトル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個容量(L)(約)3注文コード80306838品番ND-2881
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

丈夫で錆びにくい18-8ステンレス製ケトル。持ちやすいハンドル形状。たっぷり沸かせるサイズ。広口形状でお手入れ簡単。

質量(g)(約)580容量(L)(約)3寸法(cm)(約)26×19×23適合容量(L)(約)2.1満水容量(L)(約)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする