リブプラス
たっぷり沸かせる!18-8ステンレスケトル
丈夫で錆びにくい18-8ステンレス製ケトル。持ちやすいハンドル形状。たっぷり沸かせるサイズ。広口形状でお手入れ簡単。
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
寸法(cm)
適合容量(L)
満水容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80306838
ND-2881
(約)580
(約)3
(約)26×19×23
(約)2.1
(約)3
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
80307188
ND-2882
(約)670
(約)4
(約)28×21×25
(約)2.8
(約)4
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
80307285
ND-2883
(約)770
(約)5
(約)26×19×23
(約)3.5
(約)5
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください