セラミック毎日ポット IHソースパン

セラミック毎日ポット IHソースパン - リブプラスセラミック毎日ポット IHソースパン - リブプラスセラミック毎日ポット IHソースパン - リブプラス

するっと、毎日が気持ちいい。毎日使える内面セラミック フライパン&ポット。内面セラミックコーティングで熱が伝わりやすい。遠赤外線効果で美味しく調理。温かみのある木目調ハンドル。ガラス蓋付き。

材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル/フェノール樹脂、蓋/強化ガラス器具(全面物理強化)、つまみ・座板/フェノール樹脂、縁リング/ステンレス鋼、表面加工/(本体内面)セラミック塗膜加工(本体外面(底面を除く)焼付け塗装カスタード質量(g)(約)810サイズ(cm)18寸法(cm)(約)34×19×14深さ(cm)(約)7.8内容量1個
注意
※IH・ガス火対応
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80306881NQ-443
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする