リブプラス
ステンレス製 茶こし付きケトル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80306996
品番
ND-2891
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
沸かす・淹れるをこれ一台で。毎日のお茶づくりをもっと手軽に。お湯を沸かすだけでなく、茶葉を入れてそのまま煮出し・抽出が可能。麦茶・番茶・ほうじ茶づくりにも最適。注ぎやすい形状と安定感のあるハンドル。
質量(g)
(約)530
容量(L)
(約)1.6
寸法(cm)
(約)21×16×20
適合容量(L)
(約)1.1
満水容量(L)
(約)1.6