リブプラス
ステンレス製 茶こし付きケトル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(L)
(約)5
注文コード
80307021
品番
ND-2893
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
沸かす・淹れるをこれ一台で。毎日のお茶づくりをもっと手軽に。お湯を沸かすだけでなく、茶葉を入れてそのまま煮出し・抽出が可能。麦茶・番茶・ほうじ茶づくりにも最適。注ぎやすい形状と安定感のあるハンドル。
質量(kg)
(約)1
容量(L)
(約)5
寸法(cm)
(約)29×23×27
適合容量(L)
(約)3.5
満水容量(L)
(約)5