ND-2892 ステンレス製 茶こし付きケトル リブプラス 80307039

ND-2892 ステンレス製 茶こし付きケトル リブプラス 80307039
ND-2892 ステンレス製 茶こし付きケトル リブプラス 80307039
ND-2892 ステンレス製 茶こし付きケトル リブプラス 80307039
ND-2892 ステンレス製 茶こし付きケトル リブプラス 80307039
ND-2892 ステンレス製 茶こし付きケトル リブプラス 80307039
ND-2892 ステンレス製 茶こし付きケトル リブプラス 80307039

ステンレス製 茶こし付きケトル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個容量(L)(約)3注文コード80307039品番ND-2892
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

沸かす・淹れるをこれ一台で。毎日のお茶づくりをもっと手軽に。お湯を沸かすだけでなく、茶葉を入れてそのまま煮出し・抽出が可能。麦茶・番茶・ほうじ茶づくりにも最適。注ぎやすい形状と安定感のあるハンドル。

質量(g)(約)750容量(L)(約)3寸法(cm)(約)25×19×24適合容量(L)(約)2.1満水容量(L)(約)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする