リブプラス
たっぷり沸かせる!18-8ステンレスケトル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(L)
(約)4
注文コード
80307188
品番
ND-2882
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
丈夫で錆びにくい18-8ステンレス製ケトル。持ちやすいハンドル形状。たっぷり沸かせるサイズ。広口形状でお手入れ簡単。
質量(g)
(約)670
容量(L)
(約)4
寸法(cm)
(約)28×21×25
適合容量(L)
(約)2.8
満水容量(L)
(約)4