ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
枠組壁工法用金物 まぐさ受け金物
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81285499
品番
10177168
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
開口部幅が1m以下の場合のまぐさとたて枠の緊結用金具です。
トラスコ品番
715-1931
材質
JIS G 3131
幅(mm)
86
厚さ(mm)
2.3
高さ(mm)
89
タイプ
枠組壁工法用金物(Cマーク金物)
穴径(Φmm)
【釘】3.65
奥行(mm)
55
表面処理
電気亜鉛めっき
注意
※施工の際は必ず付属の太め釘を使用して下さい。