カテゴリ

  • 物流用品(88)
  • 安全用品(9)
  • 洗車・清掃(35)
  • 自動車補修部品(35)
  • カー用品(34)
  • バイク部品(9)
  • ガレージ機器・整備設備(21)
  • バッテリー・電装(41)
  • 自動車用オイル・ケミカル(21)
  • 整備工具・収納(57)
  • 自転車部品(40)
  • タイヤ・足回り(31)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(31)
  • トラック輸送・安全用品(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 作業工具(21)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(12)
  • 空圧工具(9)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 安全保護具(6)
  • 研磨材(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • オフィス家具(5)
  • テープ(4)
  • 清掃用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 照明(3)
  • 電動工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 電気材料(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 手袋(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ヨコヅナ(153)
  • NGK(日本特殊陶業)(17)
  • ピカコーポレイション(16)
  • ユーエイキャスター(923)
  • ライトボーイ(1)
  • ハンマーキャスター(1,377)
  • ダイケン(175)
  • BOSCH(ボッシュ)(63)
  • ハイロジック(64)
  • ナンシン(304)
  • SHIMANO(シマノ)(4,775)
  • エスコ(1,504)
  • TRUSCO(1,048)
  • (941)
  • サカエ(735)
  • BIGM(丸山製作所)(617)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(559)
  • エスアンドエスサイクル(541)
  • 星工業(528)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
サービス分類
  • 名入れ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
598件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター 固定車 ゴム プレート式 モノタロウキャスター 固定車 ゴム プレート式モノタロウ(60件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム形状固定車ストッパー無し偏芯E(mm)-
ガラスコート フラッシュリーβ モノタロウガラスコート フラッシュリーβモノタロウ(329件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(300mL)
当日出荷
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚適合全色対応種類液体作業量(目安)普通・中型車3~4台分危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.2MB)
段差プレート 車用 ストレート ゴム製 モノタロウ段差プレート 車用 ストレート ゴム製モノタロウ(315件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などにタイプストレート付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維エコマーク認定認定ボルト穴径(Φmm)約10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)エコマーク認定番号23 128 018
プレスキャスター 自在車 ゴム モノタロウプレスキャスター 自在車 ゴムモノタロウ(76件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ゴム形状自在車
グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウグラファイトワイパーブレード 保護カバー付きモノタロウ(2756件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)適合種別右ハンドル専用材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)商品タイプグラファイト
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8566件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ワイパーブレード モノタロウワイパーブレードモノタロウ(1620件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして材質標準ゴム(リフィール)形状Uクリップ材質(本体)スチール適合種別右ハンドル専用交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプスタンダード
トラックシート エステル帆布 平張り用 モノタロウトラックシート エステル帆布 平張り用モノタロウ(351件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、長期の使用が可能です。 折り返しの留め方は溶着になります。
用途トラックの荷台カバー種別平張り材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)12
スポンジ研磨材 モノタロウスポンジ研磨材モノタロウ(114件のレビュー)
109税込120
1枚ほか
当日出荷
スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。 柔軟性があるので、曲面にフィットします。 湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに厚さ(mm)5寸法(mm)140×115砥材A(酸化アルミニウム)研磨材の構造スポンジ化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
コネクター 配線タップ用 モノタロウコネクター 配線タップ用モノタロウ(401件のレビュー)
749税込824
1パック(60個)
当日出荷
被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に材質ナイロン寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マイクロファイバークロス 洗車用 40×39cm モノタロウマイクロファイバークロス 洗車用 40×39cmモノタロウ(240件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。 吸水性が良く、洗車後の水滴の拭取りに最適です。残った汚れも極細繊維でかきとります。 車のボディーにもやさしく、ワックス等の拭取りにも最適です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに材質マイクロファイバー使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。寸法(mm)400×390
ブレーキフルード モノタロウブレーキフルードモノタロウ(754件のレビュー)
1缶(1L)
取扱停止中
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT3に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用規格FMVSS NO.116 DOT3使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。沸点(℃)(ドライ)205℃以上(ウェット)140℃以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)危険物の性状水溶性
LLC (クーラント・不凍液) モノタロウLLC (クーラント・不凍液)モノタロウ(492件のレビュー)
849税込934
1本(2L)
当日出荷
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
用途エンジン冷却液成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
安全反射ベスト モノタロウ安全反射ベストモノタロウ(69件のレビュー)
579税込637
1着
当日出荷
50mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。 夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。 両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。 本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。
用途夜間の警備や作業、歩行に。サイズフリー材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニルテープ幅(mm)50(反射テープ)着丈(cm)約55適応胴囲(cm)約130まで関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
サビ転換塗料 モノタロウサビ転換塗料モノタロウ(591件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(200g)ほか
当日出荷
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具などシルバー乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間成分マイカ(雲母)、燐酸亜鉛、タルク(アスベスト無し)、2-2-4-トリメチル-1.3-ペンタジオールモノイソブチレート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン主な用途亜鉛メッキ、鉄危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
マスキングテープ 高品質 モノタロウマスキングテープ 高品質モノタロウ(1959件のレビュー)
399税込439
1パック(2巻)ほか
当日出荷
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
タイヤストッパー PPCP樹脂製 モノタロウタイヤストッパー PPCP樹脂製モノタロウ(18件のレビュー)
899税込989
1セット(2個)
当日出荷
PPCP(PPコンパウンド)材質で従来のPPより機能性や剛性を向上。 従来品より取っ手部の強度UP! セット品はトラロープを本体にクリップで固定。 トラロープはポリエステル製なのでPPロープに比べて丈夫で長持ち! さらに反射テープでより目立つのでわかりやすい。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 乗用車や小型トラック等の車の転がり防止に。質量(kg)約0.33(1個)オレンジ材質(本体)PPCP(PPコンパウンド)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178.2×86×100適合車種乗用車・小型トラックなど
丸ゴムロープ フック付 モノタロウ丸ゴムロープ フック付モノタロウ(134件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷
両端にフックがついている丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定出来て大変便利です。
用途バイク・自転車・トラックなどの荷物固定などに。材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
ノンスリップシートカバー  ポリエチレン製 フロント用 0.03mm モノタロウノンスリップシートカバー ポリエチレン製 フロント用 0.03mmモノタロウ(53件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(50枚)ほか
当日出荷
試乗、整備及び故障修理の際にシートの汚れを防ぎます。 裏面に滑り止め加工を施してあるのですべりにくく、作業効率に優れています。 ポップアップ式で簡単に1枚づつ取り出せるので便利です。
用途自動車整備、販売、展示車用などタイプポップアップ
養生あてパッド(養生マット) モノタロウ養生あてパッド(養生マット)モノタロウ(43件のレビュー)
499税込549
1枚ほか
当日出荷
作業時の傷防止、お引越しや家具の移動に便利 車トランクルームの養生にも活用活用可能 レジャーマットにも使用可能
用途引っ越しなどの運搬時の荷物の保護、床養生、傷防止など材質(表地・裏地)ポリエステル、(中綿)ポリエステル再生綿、(パイピング部)不織布厚さ(mm)約5
フューエルフィルター モノタロウフューエルフィルターモノタロウ(231件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
用途交換用フューエルフィルターとして
タイヤ・チューブ 各2本セット モノタロウタイヤ・チューブ 各2本セットモノタロウ(837件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(2ペア)
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用 モノタロウグラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用モノタロウ(391件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10本)ほか
当日出荷
簡単取付で拭き取り性能を復活。 ブレード交換より経済的! 高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)商品タイプグラファイト
シリコンリムーバー モノタロウシリコンリムーバーモノタロウ(400件のレビュー)
699税込769
1本(300mL)
当日出荷
ワックス、シリコン、オイルなどの汚れを簡単なふき取り作業で取り除けます。ワックス、オイルなどへの溶解性とふき取り乾燥性とのバランスが良く、脱脂作業を容易に確実に行うことが出来ます。トルエン・キシレンフリー、特定化学物質障害予防規則の該当物質を非含有で安全です。
用途被塗物(素材)の汚れ、油分等の洗浄作業用成分メチルシクロヘキサン、イソプロピルアルコール、ジメチルエーテル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
フロアシート ポリエチレン製 フロント用 モノタロウフロアシート ポリエチレン製 フロント用モノタロウ(109件のレビュー)
699税込769
1箱(50枚)ほか
当日出荷
ポリ製の足元シートでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。厚さ(mm)0.05材質LDPE厚さ(μm)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
配線コード 30m巻 モノタロウ配線コード 30m巻モノタロウ(355件のレビュー)
899税込989
1巻(30m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
シリコンスプレー モノタロウシリコンスプレーモノタロウ(1806件のレビュー)
209税込230
1本(420mL)ほか
当日出荷
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)成分シリコーンオイル、ブタン使用温度範囲(℃)-50~100性質非水溶性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプ モノタロウスナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプモノタロウ(232件のレビュー)
299税込329
1袋(4個)ほか
当日出荷
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用全長(mm)42適合リム穴(mm)Φ11.5使用温度範囲(℃)-54~140材質ゴムタイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)最大使用圧力(kPa)約450
撥水ワイパー替えゴム モノタロウ撥水ワイパー替えゴムモノタロウ(279件のレビュー)
359税込395
1本ほか
当日出荷
シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)シリコン材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水
自動車養生カバー モノタロウ自動車養生カバーモノタロウ(217件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
センターマークと使いやすいゴム入りで簡単養生
厚さ(mm)0.03材質本体/ポリ、締めひも/ゴム透明関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
撥水ワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ撥水ワイパーブレード 保護カバー付きモノタロウ(67件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
シリコン配合の撥水ワイパー 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして適合乗用車用取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)材質(ゴム)シリコン交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水
ブースターケーブル モノタロウブースターケーブルモノタロウ(607件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質CCA(アルミ線+銅被覆)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.6MB)
マスカー 和紙テープ付き ショート コロナ処理 モノタロウマスカー 和紙テープ付き ショート コロナ処理モノタロウ(74件のレビュー)
739税込813
1巻
当日出荷
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
仕上幅(mm)120シート長さ(m)35耐熱温度(℃)90℃~110℃(連続使用)種別車両用厚さ(mm)0.01テープ幅(mm)15表面処理コロナ処理材質(シート)コロナ処理済みポリフィルムテープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
オイルトレイ 排出口付 モノタロウオイルトレイ 排出口付モノタロウ(550件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。 じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。 本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として材質ポリエチレン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハンドパレットトラック モノタロウハンドパレットトラックモノタロウ(129件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に質量(kg)67タイプ標準タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)550フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70取扱説明書取扱説明書
荷台マット トラック用 リサイクルゴム約90% モノタロウ荷台マット トラック用 リサイクルゴム約90%モノタロウ(48件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
汎用トラック荷台マット。 本体成分の約90%にリサイクル材を使用し、ゴムの使用量・排出量を減らしています。 滑り止めの凹凸付。
用途トラックの荷台カバーマット材質再生ゴム90%(NR+SBR)、添加剤径(丸)(Φ)23mm伸び(%)250引張強度(MPa)3模様丸型硬度(ショア A)65比重(g/cm3)1.5
ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付モノタロウ(277件のレビュー)
399税込439
1箱(10個)
当日出荷
日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
表面保護テープ モノタロウ表面保護テープモノタロウ(334件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1巻
当日出荷
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
絶縁スリーブ ギボシ端子用 モノタロウ絶縁スリーブ ギボシ端子用モノタロウ(14件のレビュー)
279税込307
1パック(100個)
当日出荷
一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ 100個入りでお得な大容量タイプ
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして材質PVC使用電圧(V)1000絶縁抵抗(MΩ)≧1.0絶縁耐力2500V/Min
4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格モノタロウ(825件のレビュー)
749税込824
1本(1L)
当日出荷
Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
...