カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 自動車用品(53)
- トラック用品(41,300)
- バイク用品(17)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- NGK(日本特殊陶業)
- モノタロウ(5,951)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,910)
- MAZDA(マツダ)(216,433)
- Panasonic(パナソニック)(29,633)
- RS PRO(39,641)
- SMC(201,250)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,607)
- エスコ(68,640)
- スズキ(71,077)
- スバル(50,520)
- トヨタ(139,989)
- ニッサン(87,644)
- ホンダ(561,422)
- ミツビシ(137,946)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(126)
- 以上(136)
- 以上(136)
- 以上(137)
価格
- 1,500円以下(13,401)
- 1,500-10,000円(16,682)
- 10,000-50,000円(9,589)
- 50,000-100,000円(2,854)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1618件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
プレミアムRXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(239件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
プラグコード
NGK(日本特殊陶業)(385件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(3本)ほか当日出荷から8日以内出荷幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
MotoDXスパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(89件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。 MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。 加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。 新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。 絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。 火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。 MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。端子形状ネジ型ねじ径(mm)10
イリジウムMAXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(351件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
2輪車プラグキャップ
NGK(日本特殊陶業)(151件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から3日以内出荷ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。 1.さらにパワーアップ! 2.耐熱性抜群! 3.完全防水! 4.電波雑音を防止
イグニッションコイル
NGK(日本特殊陶業)(27件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本ほか当日出荷から3日以内出荷NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。
イリジウムIXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から3日以内出荷燃費も加速もアップする高性能プラグ イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。用途二輪車
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
スパークプラグ(Z~)
NGK(日本特殊陶業)(132件のレビュー)¥759~税込¥835~1個ほか当日出荷から5日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
イグニッションコイル
NGK(日本特殊陶業)(37件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から3日以内出荷NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。 スパークプラグを使用した内燃機関において、圧縮行程にある燃焼室内で放電させるためには、20,000~35,000Vもの高電圧が必要になります。 イグニッションコイルは、12Vのバッテリー電圧をスパークプラグの放電に必要な高電圧に変換する、変圧器の一種です。 イグニッションコイルは、基本的に1次コイル、2次コイル、コアで構成され、それら部品間の絶縁を確保するためのエポキシ樹脂がケースに充填されています。 1次コイル:約0.3~0.6mmの電線を約100~200回巻いたもの 2次コイル:約0.03~0.06mmの細い電線を約10,000~20,000回巻いたもの コア(鉄心):鉄系の金属で、1次コイル、2次コイルが巻きつけられる軸となるもの
(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
プレミアムRXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷世界初の新素材ルテニウム配合中心電極と白金突き出し+オーバル形状外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
レーシングプラグ
NGK(日本特殊陶業)(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷レーシングプラグは、新車時装着の標準プラグに対して、レースやサーキット走行あるいはチューニングによるエンジン出力を上げて使用される際、選択することで、性能を最大限に引き出せるようになっています。標準プラグとは形状が異なりプラグの寿命や低速時の性能が若干犠牲になる場合があります。しかしその反面、極度にチューニングされたエンジンや非常に厳しい運転条件下でも性能を充分発揮し、耐えうる様に開発・設計され細かく高熱価まで設定されています。
ケーブルジョイントプラグコード用
NGK(日本特殊陶業)(30件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷プラグコード用のケーブルジョイントです。用途プラグキャップコードの装着に。適合Φ7mm(プラグキャップコード、従来ケーブル)全長(mm)62
スパークプラグ
NGK(日本特殊陶業)(66件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷中心電極に白金合金またはイリジウム合金を使用。外側の電極放電部にも白金合金を採用。電極消耗を抑えることができる高性能長寿命プラグが白金プラグです。
イリジウムIXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(137件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌日出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
MotoDXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(9件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷新素材採用D-Shape外側電極とルテニウム配合中心電極!驚きのつきぬける加速感を実現! 2輪専用スパークプラグとして、スパークプラグに求められる様々な性能(加速性・耐久性・耐汚損性・燃費・始動性等)を向上。Dの断面形状をした外側電極(D-Shape外側電極)とルテニウム配合中心電極で抜群の燃焼効率を実現しました。 混合気の流れを阻害しにくい電極形状!効効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の広がりを阻害しにくい電極形状! より球状に近い理想的な燃焼を実現! D-Shape外側電極による優れた着火性!スムーズな火炎の広がりを実現! 理想的な火炎の広がりを実現。一般プラグ・イリジウムIXと比較し、より始動性が向上しました。六角対辺(mm)16端子形状ネジ形ねじ径(mm)10
プレミアムRXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷新素材を中心電極に採用した、次世代プレミアムスパークプラグ 着火性、燃焼効率性、耐汚損性、耐消耗性、スパークプラグに求められるあらゆる性能を高次元で凌駕した高性能スパークプラグです。 プレミアムRXプラグは、着火時の火炎の広がりが速く、抜群の燃焼効率を発揮。素早い燃焼はシリンダー内の燃焼ロスを抑え、燃費・パワー・加速などエンジンの性能を最大限に引き出し、プレミアムな走りを実現します。用途四輪車六角対辺(mm)14端子形状一体形ねじ長さ(mm)26.5ねじ径(mm)12熱価7ストックNo.97544
2輪車用レーシングケーブル
NGK(日本特殊陶業)(33件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から8日以内出荷1.高性能 ひときわすぐれた耐久性、耐熱性、耐電圧性をもったシリコン製です。 2.高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。 3.高信頼性 100%防水を実現したモールドタイプのキャップです。材質シリコン色赤
2輪車パワーケーブル(汎用タイプ)
NGK(日本特殊陶業)(68件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷一般ケーブルの1/10の抵抗値を実現。 超低抵抗でありながら、バリアブルピッチ巻線(粗巻、密巻)構造と磁性体フェライト芯採用によりスパークノイズの発生を防止し、優れた着火性・加速性を発揮。 さらに、カラフルで軽量化したキャップがハイレベルな耐電圧・耐震性・防水性を実現いたしました。
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら