カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(68)
絞り込み
ブランド
  • QNAP
  • ブロードウォッチ(298)
  • StarTech.com(59)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(34)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(27)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(23)
  • BUFFALO(バッファロー)(23)
  • LIAN LI(21)
  • アイネックス(20)
  • シャープ(16)
  • NEC(13)
  • タイムリー(12)
  • センチュリー(11)
  • SEAGATE(シーゲイト)(11)
  • ASUSTOR(11)
  • エレコム(9)
  • ロジテック(9)
  • サンワサプライ(8)
  • TDK(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(63)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.5 hdd」の検索結果

関連キーワード
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QNAP 4基の3.5インチ/2.5インチストレージ対応SMB向けNAS QNAP

    QNAP 4基の3.5インチ/2.5インチストレージ対応SMB向けNAS

    QNAP
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    TS-453Eは、2.5GbE接続、8GB RAM、NVMe SSDキャッシュ用M.2スロットを備え、監視システム、仮想マシン、ファイルサーバーまたはバックアップサーバーなどのアプリケーションに高いパフォーマンスを提供します。デュアルHDMI出力により、マルチメディアの直接再生と堅牢な監視モニタリングも実現します。QNAPはTS-453Eの長期的な可用性とサポートを提供し、複数の場所に配備される一致したNASモデルを必要とする企業に素晴らしい選択肢を提供します。
    仕様●ハードウェア アクセラレーションによるトランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:ありインターフェース2.5ギガビットイーサネットポート(2.5G/1G/100M)×2、USB 2.0×2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)×2、HDMI 1.4b×2メモリー最大:16GB (2×8GB)、システム:8GB SODIMM DDR4、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntel Celeron J6412 4 コア/4 スレッド プロセッサー、最大 2.6 GHz バースト、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:3.5インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:インテル UHD グラフィックスRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ3.5 インチ SATA 6Gb/秒ベイ数4
  • QNAP NAS TS-264 単体(HDD搭載モデル) メモリー 8GB QNAP

    QNAP NAS TS-264 単体(HDD搭載モデル) メモリー 8GB

    QNAP
    129,800税込142,780
    1個
    10日以内出荷
    TS-264は8 GB RAM装備で軽負荷VMおよびコンテナが稼働可能で、マルチクラウドバックアップ、クラウドストレージゲートウェイ、4K HDMI出力、リアルタイムトランスコーディングに対応し、拡張可能なストレージ容量や機能の豊富なアプリによって高いコスト効率と信頼性を備えた2.5GbE NASとして活躍します。 TS-264は、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、最大8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。 TS-264は2つのM.2 PCIe Gen.3スロットを装備しており、SSDキャッシュまたはSSDストレージプールによるパフォーマンス向上、またはEdge TPUによるAI画像認識を実現します。 TS-264は、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備えており、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。 TS-264は、QNAP製マネージドおよびアンマネージド2.5GbE/10GbEスイッチと理想的な組み合わせで、予算に負担をかけずに高速で安全かつスケーラブルなネットワーク環境を構築します。また、QNAPがWindows/Linuxワークステーションに対応する2.5GbE/5GbE/10GbE PCIeカードおよびUSB 5GbEアダプターを提供することで、生産的なチーム共同作業のための高速ネットワーク環境を容易に構築することが可能です。 2つのUSB 3.2 Gen.2 (10Gbps) ポートおよび2つのUSB 2.0 (480Mbps) ポートを搭載しており、 TS-264との間でのバックアップおよび大型ファイル転送が素早く行えます。UPS、その他USB互換デバイスを接続して、より多くの機能およびアプリケーションに対応可能となります。 TS-264は1つのPCIe Gen.3x2 スロットを搭載しており、アプリケーションの可能性を広げる各種拡張カードのインストールが可能です。 TS-264は、Intel UHD Graphics搭載で、デュアルチャンネルハードウェアデコーディングおよびリアルタイムトランスコーディング対応です。HDMI 2.0出力は最大4Kに対応し、高解像度や色の再現性が要求されるビデオ製作/編集や工業設計、また大容量メディアストレージ、転送および表示などに大きな威力を発揮します。TS-264をHDMIディスプレイに接続することで、NASに保存されたマルチメディアコンテンツを直接視聴することができ、さらにVirtualization StationやUbuntu Linux Stationからの仮想マシンを直接出力することで、TS-264を高性能ワークステーションとして使用することも可能です。 TS-264には標準でQTS 5オペレーティングシステムが付属し、アップデートされたシステムカーネル、最適化されたユーザーインターフェース、また先進のセキュリティ機能を備えて、次世代の使用体験を提供します。 TS-264は各種アプリに対応、すべてのバックアップのニーズを網羅します。ファイルやデバイスのコンテンツを定期的にバックアップし、安全なIT習慣を身につけることで、必要なときに簡単に復元できます。 TS-264は、任意のシステム状態を記録する、ブロックベースのスナップショットに対応しています。データを保護し、任意の時点に復元することができるため、ランサムウェアの脅威の軽減に大きく貢献します。 TS-264上で複数の仮想マシンやコンテナを稼働させることで、マルチテナント環境およびアプリケーションを展開し、管理効率を高め、ハードウェアコストを節約できます。仮想マシン、コンテナ、QNAP NAS、およびネットワーク上のその他物理デバイス間の相互運用性を高める、ネットワークと仮想スイッチアプリを組み合わせることで、物理ネットワークおよび仮想ネットワークリソースを柔軟に割り当て、ネットワーク展開をシンプルに行えます。 TS-264には、柔軟な権限設定およびセキュリティ機能が搭載されています。IPブロック、二段階認証、HTTPS接続に加え、マルウェアやハッカーなどの脅威からNASを最適に保護するためのアプリがあります。 TS-264は、ファイルの保存、管理、同期、検索、アーカイブを行う各種アプリを統合しています。当製品はSMB/CIFS、AFP、NFSプロトコル対応で、Windows、Mac、Linux/UNIX間でのスムーズなファイル共有を実現、ファイルを高度に管理する最高性能のNASソリューションを提供します。
    付属品LANケーブル×1、ACアダプター、電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド仕様ホットスワップ対応質量(kg)本体:1.55、梱包:2.68(ドライブ非搭載時)消費電力(W)HDDスリープ時:8.198 、通常動作時:12.448インターフェース【LAN】2×2.5GbE (RJ-45)、【USB】2×USB 2.0、2×USB 3.2 Gen.2 Type-A、【HDD】2×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSDメモリー8GB外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×105×226動作環境湿球温度:27℃保証期間3年間使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz動作温度(℃)0~40ファン【冷却ファン】1×70mm(12VDC)容量(TB)最大24動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)ベイ数2
  • QNAP NAS/TS-464U-RP-8Gミドル QNAP

    QNAP NAS/TS-464U-RP-8Gミドル

    QNAP
    519,800税込571,780
    1台
    翌日出荷
    Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサーを搭載。CPUはIntel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz。システムメモリーは8GB SODIMM DDR4、最大16GB。HDDインターフェースは4×3.5インチ SATA 6Gb/sでホットスワップに対応。LANインターフェースは2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)。拡張スロットは1×PCIe Gen 3 x2。USBインターフェースは2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A)。HDMI出力は1×HDMI 1.4b。フォームファクターは1Uラックマウントで、外形寸法は430×479×43.3mm、重量は約12.1Kg。動作温度は0~40℃。電源は2×250W、消費電力は51.40 W(ドライブフル搭載時、通常時)。対応RAIDレベルは[QTS] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10、[QuTS hero] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10/トリプルミラー/トリプルパリティー。暗号化機能に対応し、対応プロトコルはCIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード)、FXP。付属品はLANケーブル1本、電源ケーブル2本、ラックマウントレール(RAIL-B02)など。保証期間は5年。
    消費電力(W)51.4メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinux
  • QNAP NAS/TS-432PXUミドル QNAP

    QNAP NAS/TS-432PXUミドル

    QNAP
    329,800税込362,780
    1台
    翌日出荷
    10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備え、高いネットワーク帯域幅によりチームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。CPUはAnnapurnaLabs Alpine AL324 64ビット ARM Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサを搭載し、システムメモリーは2GB UDIMM DDR4(最大16GB)です。HDDインターフェースは4×3.5 インチ SATA 6Gb/sで、ホットスワップに対応しています。M2スロットはオプションです。LANインターフェースは2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)と2×10GbE SFP+を備え、拡張スロットは1×PCIe Gen 2 x2、USBインターフェースは4×USB 3.2 Gen 1です。フォームファクターは1U ラックマウントで、外形寸法は430×479×43.3mm、重量は約10.2Kgです。動作温度は0~40℃、電源は250Wで、消費電力は39.56 W(ドライブフル搭載時、通常時)です。対応RAIDレベルはJBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10、暗号化機能に対応しています。対応プロトコルはCIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード)、FXPです。付属品として1×LANケーブル、1×電源ケーブル、2×ホルダー、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)などが含まれ、保証期間は5年です。
    消費電力(W)39.6インターフェースSerial ATA IIIメモリー容量2GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinuxベイ数4RAID機能RAID 0/1/5/6/10
  • QNAP NAS 4ベイ TS-464-8G タワー型 3年保証 QNAP

    QNAP NAS 4ベイ TS-464-8G タワー型 3年保証

    QNAP
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    QNAP Intel 4コアCPU搭載デュアルポート採用 2.5GbE タワー型 4ベイNAS TS-464-8G
    用途集中的なワークロードに最適化した高性能機種 クアッドコアデュアルポート 2.5GbE NAS、M.2 SSDキャッシュおよびPCIe拡張に対応仕様【浮動小数点演算ユニット】○、【暗号化エンジン】○(AES-NI)、【ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング】○、【ホットスワップ対応】○、【SSD キャッシュアクセラレーションをサポート】○、【Wake on LAN(WOL)】○、【IRセンサー】○(オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン)、【Kensington セキュリティスロット】○ブラック×ゴールド消費電力(W)HDDスリープモード:21.618、動作モード(通常時):40.536(ドライブを全部取り付けた状態でテスト済み)出力HDMI出力:1、HDMI 2.1電源90Wアダプタ、100-240V温度(℃)ストレージ:-20-70(-4°F-158°F)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×226インターフェースUSB 2.0/USB 3.2 Gen 2(10Gbps)メモリーシステムメモリ:8GBオンボード(拡張不可)、最大メモリ:8GB、フラッシュメモリ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntelCeleronN5095 4-core/4-thread processor、burst up to 2.9 GHz警告システム警告:ブザー互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブスロット【M.2 スロット】2×M.2 2280 PCIe Gen3×1、【PCIe スロット】1、スロット 1:PCIe Gen 3×2、PCIe スロット対象のカード寸法:190×68.9×18.76 mm/7.48×2.71×0.74 inches.動作温度(℃)0~40(32~104°F)プロセッサーグラフィックプロセッサ:IntelUHD Graphicsファン1×120mm、12VDCジャンボフレーム最大接続台数同時 (CIFS) - 最大メモリ時:1500ポート2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 2.0ポート:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート:2×Type-AインジケータLED:電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4容量(GB)8総質量(kg)3.6ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s ※本体にはHDDは付属していません。フォームファクタタワーベイ数4正味質量(kg)2.26ボタン仕様電源、USBコピー、リセット相対湿度(%RH)5~95(非結露、湿球:27℃(80.6°F))
  • QNAP インテル クアッドコア デュアルポート2.5GbE NAS QNAP

    QNAP インテル クアッドコア デュアルポート2.5GbE NAS

    QNAP
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    TS-264は、最大周波数2.9GHzのインテル Celeron N5095クアッドコアプロセッサを搭載し、デュアルポート2.5GbEネットワークにより高い転送効率を実現しています。 TS-264は、前モデルと比較して、キャッシュによるデータアクセスの高速化や自動階層型ストレージを実現するNVMe SSDや、AI画像認識を高速化するEdge TPUを搭載するためのM.2 PCIe Gen3スロットを新たに搭載しています。 また、シングルポートのPCIe Gen3拡張スロットがあり、ネットワークカードによる10GbE/5GbEネットワークの拡張も可能です。8GBのメモリを搭載したTS-264は、軽量な仮想化やソフトウェアコンテナを実行でき、4K HDMI出力、複数のクラウドバックアップ、クラウドストレージゲートウェイ、ストレージとアプリケーションの柔軟な拡張をサポートする、コスト効率と安全性に優れたNASストレージソリューションです。
    仕様●HDDスロット数:2×3.5 SATA 6Gb/s●ハードウェア アクセラレーションによるトランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算:ありメモリー16 GB (2×8GB)、システム:8 GB SODIMM DDR4 (拡張不可)、フラッシュ:4GB (デュアル ブート OS 保護)使用CPUIntel Celeron N5095 (または N5105) 4 コア/4 スレッド プロセッサー、最大 2.9 GHz バースト、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:インテル UHD グラフィックスRoHS指令(10物質対応)対応
  • QNAP エントリーレベルNASストレージ QNAP

    QNAP エントリーレベルNASストレージ

    QNAP
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    独自のパーソナルクラウドストレージを実行し、TS-133との簡単なファイルアクセス、共有、同期をお楽しみください。 TS-133は、コラボレーションを強化し、リモートワークの生産性を向上させるように設計されており、豊富なマルチメディアアプリケーションを備えており、完全なホームエンターテインメントポータルを提供します。
    仕様●Wake on LAN(WOL):あり●ギガビットイーサネットポート(RJ45):1●暗号化エンジン:あり●浮動小数点ユニット:ありメモリー2 GB オンボード (拡張不可)、システム:2 GB オンボード (拡張不可)、フラッシュ:4 GB(デュアルブートOS保護)使用CPUARM4コアCortex-A551.8GHzプロセッサ、アーキテクチャー:64ビットARM互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ1×3.5インチSATA6Gb / s、3Gb / s
  • QNAP NPUプロセッサー内蔵クアッドコア52.0GHz CPU 4GBメモリ 4ベイNAS QNAP

    QNAP NPUプロセッサー内蔵クアッドコア52.0GHz CPU 4GBメモリ 4ベイNAS

    QNAP
    88,980税込97,878
    1台
    4日以内出荷
    TS-433であなた自身のパーソナルクラウドストレージを実行し、簡単なファイルアクセス、共有、および同期をお楽しみください。コラボレーションを強化し、リモートワークの生産性を向上させる2.5GbEポートで設計されたTS-433は、豊富なマルチメディアアプリケーションを備え、完全なホームエンターテイメントポータルを提供します。
    仕様●2.5ギガビットイーサネットポート(2.5G / 1G / 100M):1(2.5G / 1G / 100M)●ギガビットイーサネットポート(RJ45):1●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり●浮動小数点ユニット:ありメモリーシステム:4 GB オンボード(拡張不可)、フラッシュ:4 GB(デュアルブートOS保護)、4 GB オンボード(拡張不可)使用CPUARM4コアCortex-A552.0GHzプロセッサー、アーキテクチャー:64ビットARM互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ4×3.5インチSATA6Gb/ s、3Gb / s
  • QNAP 2つの2.5GbE対応ポートと8GB RAM、長期供給体制 QNAP

    QNAP 2つの2.5GbE対応ポートと8GB RAM、長期供給体制

    QNAP
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    TS-253E は、2.5GbE 接続、8GB RAM、NVMe SSD キャッシング用 M.2 スロットを備え、監視システム、仮想マシン、ファイル サーバーまたはバックアップ サーバーなどのアプリケーションに高いパフォーマンスを提供します。デュアルHDMI出力は、マルチメディアの直接再生と堅牢な監視モニタリングも提供します。QNAPはTS-253Eの長期的な可用性とサポートを提供し、複数の場所に配備される一致したNASモデルを必要とする企業に素晴らしい選択肢を提供します。
    仕様●ハードウェア アクセラレーションによるトランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:ありメモリー16 GB (2×8GB)、システム:8 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:4GB (デュアルブート OS 保護)使用CPUIntel Celeron J6412 4 コア/4 スレッド プロセッサー、最大 2.6 GHz までブースト、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:インテル UHD グラフィックスRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ2×3.5 インチ SATA 6Gb/秒
  • QNAP AMD Ryzenクアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NAS QNAP

    QNAP AMD Ryzenクアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NAS

    QNAP
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    AMD RyzenV1000シリーズV1500BシリーズV1500Bクアッドコアプロセッサを搭載し、最大2.2 GHzのクアッドコア/8スレッドとターボコアで優れたシステムパフォーマンスを実現します。TS-873Aは2.5GbE RJ45ポート2個とPCIe Gen 3スロットを2つ搭載しており、5GbE/10GbEネットワークを柔軟に導入できます。Qtier テクノロジーと SSD キャッシング用の 2 つの M.2 NVMe SSD スロットにより、一定のストレージ最適化が可能になります。TS-873AはQTSとQuTSのヒーローをサポートし、ユーザーは要件に基づいて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。
    仕様●ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング:PCIe アダプターを使用したオプション●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:8 GB SO-DIMM DDR4 (1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブート OS 保護)使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B quad-core 2.2 GHz processor、アーキテクチャー:64-bit x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2 x SODIMM DDR4ECC メモリをサポートプロセッサーグラフィック:Optional via a PCIe adapterRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ8 x 3.5 インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP AMDRyzenクアッドコア2.2GHz 2.5GbE NAS QNAP

    QNAP AMDRyzenクアッドコア2.2GHz 2.5GbE NAS

    QNAP
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    AMDRyzenV1000シリーズV1500Bクアッドコアプロセッサを搭載し、最大クアッドコア/ 8スレッドと最大2.2GHzのターボコアで優れたシステムパフォーマンスを実現します。 TS-473Aは、2つの2.5GbERJ45ポートと2つのPCIeGen 3スロットを備えており、5GbE / 10GbEネットワークを柔軟に展開できます。 QtierテクノロジーとSSDキャッシング用の2つのM.2NVMe SSDスロットにより、継続的なストレージの最適化が可能になります。 TS-473AはQTSおよびQuTS heroをサポートしているため、ユーザーは要件に基づいてオペレーティングシステムを柔軟に切り替えることができます。
    仕様●ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング:PCIeアダプターのオプション●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:8 GB SO-DIMM DDR4 (1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブート OS 保護)使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B quad-core 2.2 GHz processor、アーキテクチャー:64-bit x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2 x SO-DIMM DDR4ECC メモリをサポートデュアルDIMM構成の場合は、同一のDDR4 モジュールのペアを使用する必要があります。プロセッサーグラフィック:Optional via a PCIe adapterRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ4×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載 6ベイタワー型NAS QNAP

    QNAP AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載 6ベイタワー型NAS

    QNAP
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    AMD RyzenV1000シリーズV1500BシリーズV1500Bクアッドコアプロセッサを搭載し、最大2.2 GHzのクアッドコア/8スレッドとターボコアで優れたシステムパフォーマンスを実現します。TS-673Aは2.5GbE RJ45ポート2個とPCIe Gen 3スロットを2つ搭載しており、5GbE/10GbEネットワークを柔軟に導入できます。Qtier テクノロジーと SSD キャッシング用の 2 つの M.2 NVMe SSD スロットにより、一定のストレージ最適化が可能になります。TS-673AはQTSとQuTSのヒーローをサポートし、ユーザーは要件に基づいて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。
    仕様●ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング:PCIe アダプターを使用したオプション●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:8 GB SO-DIMM DDR4 (1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブート OS 保護)使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B quad-core 2.2 GHz processor、アーキテクチャー:64-bit x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2 x SODIMM DDR4ECC メモリをサポートデュアルDIMM構成の場合は、同一のDDR4 モジュールのペアを使用する必要があります。プロセッサーグラフィック:PCIe アダプターを使用したオプションRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ6×3.5 インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP TS-216G ARM クアッドコアプロセッサ搭載 2ベイタワー型NAS QNAP

    QNAP TS-216G ARM クアッドコアプロセッサ搭載 2ベイタワー型NAS

    QNAP
    61,980税込68,178
    1台
    5日以内出荷
    家庭や小規模オフィスのユーザー向けに設計された 2 ベイ 2.5GbE NAS TS-216G は、高性能とスマートな管理を実現し、効率的で信頼性の高いファイルストレージとして活躍します。複数のデバイスとのファイルアクセス、共有、同期が簡単に行えるだけでなく、生産性向上ツールやマルチメディアアプリケーションを実行して、ワークフローとデータ管理を効率化することができます。
    質量(kg)正味:1.45、(総)2.41消費電力(W)HDDスリープモード:4.973、動作モード、通常時:13.907 ※ドライブを全部取り付けた状態でテスト内容パッケージ:TS-216GEthernet cable x 1Power cord x 1AC AdapterFlat head screw (for M.2 SSD) x 2Flat head screw (for 3.5 HDD) x 8Flat head screw (for 2.5 HDD) x 6Quick installation guide (QIG)Drive tray keys x 2対応ホットスワップ:対応機能●Wake on LAN(WOL):搭載●ハードウェア支援トランスコーディング:搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載メモリーシステム:4 GB オンボード (拡張不可)相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:システムステータス、LAN、USB、HDD1~2互換性ドライブ:3.5-inch bays:3.5-inch SATA hard disk drives2.5-inch SATA solid state drivesプロセッサーNeural Processing Unit (NPU):搭載、グラフィック:Mali-G52保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)ファン1 x 120mm、12VDCジャンボフレーム搭載寸法(高さ×幅×奥行)(mm)165×102×220.6RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数同時 (CIFS):200ポート●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):1 (2.5G/1G/100M)●USB 2.0:2●USB 3.2 Gen 1:1●ギガビットイーサネット(RJ45):1適合電源装置Minimum 65W adapter (12VDC), 100-240VAC容量(GB)フラッシュメモリー:4 (デュアルブートOS保護)、最大メモリー:4 オンボード (拡張不可)ドライブベイ2x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/sフォームファクタタワーボタン仕様電源、リセット、USBコピー対象CPU形式●ARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサ●CPUアーキテクチャー:64ビットARMセキュリティ機能Kensingtonセキュリティスロット:搭載
  • QNAP PCやNAS用のRAIDに対応した2台の2.5インチSATAドライブを、1つの3.5インチSATAドライブベイの中で使用 QNAP

    QNAP PCやNAS用のRAIDに対応した2台の2.5インチSATAドライブを、1つの3.5インチSATAドライブベイの中で使用

    QNAP
    22,980税込25,278
    1台
    17日以内出荷
    QDA-A2ARでは、1つの3.5インチSATAドライブベイ内で2台の2.5インチSATAドライブを使用できます。QDA-A2ARにはソフトウェアドライバーは必要ありません。このモデルは、PC/ワークステーション(Windows、Linux)またはQNAP NASに取り付けることで、さまざまなストレージニーズを満たすためにさらにハードドライブまたはSSDを追加することができます。
    仕様●対応オペレーティングシステム:1. QTS 4.4.1 (or later)2. Windows: Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2012 R23. Ubuntu●対応ドライブ:2 x 2.5" SATA 6Gbps HDD/SSD (up to 9.5 mm in height)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138.2 × 101.6 × 25.9インターフェイスホスト:SATA 6GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • QNAP NAS 単体 メモリー 2GB QNAP

    QNAP NAS 単体 メモリー 2GB

    QNAP
    52,980税込58,278
    1個
    14日以内出荷
    パーソナル・プライベート・クラウドを構築して、ファイルの保存や共有、エンターテインメントを簡単に楽しめます。 コンパクトでスリムな TS-233 は、すっきりして無駄のないデザインなので、自宅やオフィスに完全に溶け込みます。ご自身のパーソナルクラウドストレージを稼働させ、簡単なファイルアクセスや共有ができます。共同作業の向上およびリモートワークの生産性を上げるよう設計された TS-233 は、高性能マルチメディアアプリケーションを装備、完備されたホームエンターテインメントポータルを実現します。また、小型サイズながら、高効率の冷却ファンによって高性能、低温、静音を保ちます。 集中的なマルチメディア管理:写真、音楽、ビデオを集中保存、マルチメディアファイルを容易にブラウズ、整理、共有します。 AI搭載の画像認識:NPU (ニューラルネットワーク処理装置) プロセッサーを内蔵し、TS-233 は顔や物体の高速認識性能を高めています。 ホームエンターテインメントセンター:ARM NEONテクノロジー対応により、ビデオ処理を高速化、より優れたエンターテインメント体験が実現します。 安全なリモートアクセス:myQNAPcloud を使えば、インターネット経由でNAS上のファイルのアクセス、管理、共有を簡単に行えます。 ランサムウェアに対するスナップショット保護:高度なスナップショット保護機能により、誤操作による削除やマルウェアの攻撃からファイルやデータを守ります。 包括的なセキュリティ管理:ユーザーアカウント保護、IPブロッキング、二段階認証、暗号化アクセスなどをサポートし、セキュアなプライベートクラウドとして機能します。
    付属品LANケーブル (RJ-45)x1、電源ケーブルx1、ACアダプタx1、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド仕様【セキュリティスロット】なし、【最大登録可能ユーザー数】4096人、【最大登録可能グループ数】512グループ、【クラウドバックアップ連携】Box / AmazonS3 / Microsoft Azure 他質量(kg)約1.7外形寸法(mm)91.7×157.6×186(フッドパッド含まず)消費電力(W)動作時:約11、HDDスタンバイ時:約3出力【HDMI】-電源ACアダプタ端子形状【LAN】RJ-45対応OSMicrosoft Windows 7・8・10・11・Microsoft Windows Server 2008 R2・ 2012・ 2012 R2・ 2016・ 2019・2022、Mac OS 10.10 以降対応【ホットスワップ】対応(HDD交換時にはNAS本体のカバーを開ける必要があります)、【ディスク暗号化】対応機能スナップショット機能、ウイルススキャン機能インターフェース【HDD】2 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、【LAN】1 x 1G/100M/10M、【USB】2 x USB 2.0・1 x USB 3.2 Gen 1メモリー2 GB オンボード (拡張不可)保証期間2年使用CPUARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサスロット【M2】-メモリバックアップレプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、TimeMachine対応容量(TB)-動作温度範囲(℃)0~40対応プロトコルCIFS/SMB(1.0/2.0/2.1/3.0)、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTPハードディスクドライブ構成非搭載拡張スロット数-フォームファクタタワーRAID機能JBOD、シングル、RAID 0、1
  • QNAP コンパクトな9ベイ タワー型NAS QNAP

    QNAP コンパクトな9ベイ タワー型NAS

    QNAP
    189,800税込208,780
    1台
    17日以内出荷
    クアッドコア1.7GHz TS-932PXは、5ベイNASのサイズに9つのドライブベイを備えています。5つの3.5インチSATA 6Gb/sドライブベイと4つの2.5インチSATA 6Gb/sベイを備えたTS-932PXは、HDD/SSDハイブリッドインフラストラクチャを作成する機能を提供し、アプリケーションのパフォーマンスを向上します。2つの10GbE SFP+と2つの2.5GbE LANポートを備えたTS-932PXは、次世代のネットワークに対応しており、帯域幅を多く消費するアプリケーションを強化し、スムーズなファイルアクセスと共有を実現します。
    仕様●SSD キャッシュアクセラレーションをサポート:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB (1×16 GB)、システム:4 GB SODIMM DDR4(1×4 GB)、フラッシュ:512 MB(デュアルブートOS保護)使用CPUAnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサー、アーキテクチャー:64ビットARM互換性ドライブ:3.5 インチベイ:スロットメモリー:1 x SODIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ5×3.5インチ+ 4×2.5インチ SATA 6Gb/s
  • QNAP インテル Atom C5125 8-core プロセッサー搭載 16ベイ タワー型NAS QNAP

    QNAP インテル Atom C5125 8-core プロセッサー搭載 16ベイ タワー型NAS

    QNAP
    489,800税込538,780
    1台
    17日以内出荷
    ハイブリッドストレージによるパフォーマンスとコストのバランス幅広いビジネスIT環境向けに設計された、高性能の TS-1655 は、12個の3.5インチSATAドライブベイ (HDD用)および4つの2.5インチSATAドライブベイ (SSD用)を搭載し、そして2.5GbEの高速接続を実現しています。パワフルな8コア Intelプロセッサー搭載の TS-1655 は、チーム間のファイル共有、コラボレーション、バックアップ、障害復旧、仮想化、大量のデータ転送を対象とした、安全で拡張性の高い、完全なビジネス向けストレージソリューションを提供します。TS-1655 はQNAPによって長期間(最長2027年まで)提供・サポートされ、複数の地点に展開されたNASモデルに適合させる必要のあるビジネスにとって理想的です。
    仕様●M.2 SSDスロット:2 x M.2 2280 PCIe Gen3×2 スロット●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー128 GB (4×32 GB)、システム:8 GB UDIMM DDR4(1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntel Atom プロセッサー C5125(9M キャッシュ、2.8GHz)、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5インチベイ3.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAソリッドステートドライブ2.5インチベイ2.5インチSATAソリッドステートドライブスロットメモリー:4 x U-DIMM DDR4ECCメモリー対応RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ12×3.5インチ + 4×2.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
  • QNAP Intel Atom プロセッサー C5125 (9M キャッシュ、2.8GHz)搭載タワー型NAS QNAP

    QNAP Intel Atom プロセッサー C5125 (9M キャッシュ、2.8GHz)搭載タワー型NAS

    QNAP
    369,800税込406,780
    1台
    17日以内出荷
    大容量の TS-855X は6つの 3.5インチ SATAドライブベイ (HDD用)、2つの 2.5インチ SATAドライブベイ (SSD用)、またIntel QuickAssist Technology (QAT)対応の8コアプロセッサを搭載、ビジネスにおけるデータストレージおよび仮想化環境の導入を強力に支援します。内蔵の10GbE/2.5GbE 高速接続性能によって、高速データアクセス、バックアップ/復元、ファイルサーバー、仮想化アプリケーションの実現をサポートします。QTSオペレーティングシステムが標準搭載されているTS-855Xは、 必要に応じてZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムを使用するように切り替えることが可能です。TS-855XはQNAPによって長期間(最長2027年まで)提供・サポートされるため、長期プロジェクトへの導入に適合するNASモデルをお探しの企業にとって理想的です。
    仕様●M.2 SSDスロット:2 x M.2 2280 PCIe Gen 3×4 slots●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー128 GB (4×32 GB)、システム:8 GB UDIMM DDR4(1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntel Atom プロセッサー C5125(9M キャッシュ、2.8GHz)、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5-inch bays:3.5-inch SATA hard disk drives2.5-inch SATA solid state drives2.5-inch bays:2.5-inch SATA solid state drivesスロットメモリー:4 x U-DIMM DDR4ECCメモリ対応RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ6×3.5インチ + 2×2.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
  • QNAP 18ベイ 2U  ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2 QNAP

    QNAP 18ベイ 2U ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2

    QNAP
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    17日以内出荷
    大容量のTS-h1887XU-RPは、次世代Intel Xeon E-2300シリーズプロセッサーを搭載し、最大128 GB DDR4 ECCメモリーをサポートし、性能とコストのバランスがとれたHDD/SSDハイブリッドストレージアーキテクチャーを提供し、信頼できるサーバークラスの性能を実現します。ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムを実行するTS-h1887XU-RPは、インラインデータ重複排除、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) によりデータの整合性を重視し、ファイルサーバー、仮想化サーバー、VDI、バックアップ/復元などのビジネス要件に対応する理想的なストレージソリューションを提供しています。
    仕様●M.2 スロット:QM2 PCIe アダプター経由のオプション●SSDキャッシュアクセラレーションのサポート:あり●暗号化エンジン:あり(AES-NI)●浮動小数点ユニット:あり消費電力(W)148.94寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.6×432×511.2本体質量(kg)14.87インターフェースSATA III/(タイプA)USB3.2 Gen 2 5V/1A 10Gbps×4メモリーシステム:16GB ECC DDR4、128GB(32GB×4)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)表示LEDステータス(緑/赤)・LAN(緑)・USB(青)・HDDステータス(緑/赤)保証期間(標準)5年使用CPUインテル Xeon E-2334プロセッサー(8M キャッシュ、3.40GHz、コア数4、スレッド数8)、アーキテクチャー:64ビット x86互換性3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ/2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ、2.5 インチベイ:2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:ECC UDIMM DDR4×4、PCIe:3(Gen4 x4×2+Gen 4 x8×1)保管温度範囲(℃)-20~70ファン4×60mm、DC12VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40フォームファクタ2Uラックマウントベイ数18(3.5インチSATA×12+2.5インチSATA×6)RAID機能RAID Z/RAID 0・1・5・6・10・50・60電源ユニット550W(×2) PSU相対湿度(%RH)5~95(結露なきこと)Ethernetポート(2.5G/1G/100M)×2、10GBASE-T(10G/5G/2.5G/1G/100M)×2
  • QNAP 30ベイ 4U ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2 QNAP

    QNAP 30ベイ 4U ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2

    QNAP
    3,198,000税込3,517,800
    1台
    17日以内出荷
    大容量のTS-h3087XU-RPは、次世代Intel Xeon E-2300シリーズプロセッサを搭載し、最大128 GB DDR4 ECCメモリをサポートし、性能とコストのバランスがとれたHDD/SSDハイブリッドストレージアーキテクチャを提供し、信頼できるサーバークラスの性能を実現します。ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムを実行するTS-h3087XU-RPは、インラインデータ重複排除、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) によりデータの整合性を重視し、ファイルサーバー、仮想化サーバー、VDI、バックアップ/リストアに対するビジネス要件を満たす理想のストレージソリューションとなります。
    仕様●M.2 スロット:QM2 PCIe アダプター経由のオプション●SSD キャッシュ アクセラレーションのサポート:あり●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:ありメモリー128GB (4×32GB)、システム:64 GB ECC DDR4、フラッシュ:5GB (デュアルブート OS 保護)使用CPUインテル Xeon E-2378 プロセッサー(16M キャッシュ、2.60GHz、コア数 8、スレッド数16)、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ2.5 インチベイ:2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:4 x ECC UDIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ30 (24×3.5 インチ SATA + 6×2.5 インチ SATA)
  • QNAP 22ベイ 3U ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2 QNAP

    QNAP 22ベイ 3U ラックマウントタイプNAS 冗長電源 USB 3.2 Gen 2

    QNAP
    1,898,000税込2,087,800
    1台
    17日以内出荷
    大容量のTS-h2287XU-RPは、次世代Intel Xeon E-2300シリーズプロセッサーを搭載し、最大128 GB DDR4 ECCメモリーをサポートし、性能とコストのバランスがとれたHDD/SSDハイブリッドストレージアーキテクチャーを提供し、信頼できるサーバークラスの性能を実現します。ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムを実行するTS-h2287XU-RPは、インラインデータ重複排除、ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムSnapSync、QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) によりデータの整合性を重視し、ファイルサーバー、仮想化サーバー、VDI、バックアップ/リストアに対するビジネス要件を満たす理想のストレージソリューションとなります。
    仕様●M.2 スロット:QM2 PCIe アダプター経由のオプション●SSD キャッシュ アクセラレーションのサポート:あり●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点ユニット:ありメモリー128GB (4×32GB)、システム:32 GB ECC DDR4、フラッシュ:5GB (デュアルブート OS 保護)使用CPUインテル Xeon E-2336 プロセッサー(12M キャッシュ、2.90GHz、6コア、12スレッド)、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ2.5 インチベイ:2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:4 x ECC UDIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ22 (16×3.5 インチ SATA + 6×2.5 インチ SATA)
  • QNAP USB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー QNAP

    QNAP USB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー

    QNAP
    149,800税込164,780
    1台
    17日以内出荷
    TL-D800C JBODストレージエンクロージャーでは、QNAP NASとコンピューター(WindowsとMacに対応)をバックアップして拡張することができます。TL-D800Cは、USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)Type-C接続とともに3.5インチSATA 6Gb/sドライブベイを8つ採用し、高速かつスムーズな拡張ソリューションを提供します。
    仕様●LEDインジケーター:HDD 1-8、ステータス、リンク、ファンエラー●フォームファクター:タワー質量(kg)(正味)8.13寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188.2 × 329.3 × 281.4相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/sハードドライブ2.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s ソリッドステートハードドライブインターフェイスホスト:1 x USB 3.2 Gen 2 Type-CRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0 - 40(32°F - 104°F)総質量(kg)8.4ドライブベイ8×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s電源ユニット250W PSU、100 - 240Vボタン仕様電源スイッチ
  • QNAP ハードウェアRAID 装備の2ベイ USB タイプCダイレクトアタッチストレージ QNAP

    QNAP ハードウェアRAID 装備の2ベイ USB タイプCダイレクトアタッチストレージ

    QNAP
    42,980税込47,278
    1台
    17日以内出荷
    TR-002 USB 3.2 Gen 2 RAID拡張エンクロージャーは、お使いのQNAP NASやPCの容量を拡張します。 TR-002はDAS (ダイレクトアタッチドストレージ) デバイスとしても利用でき、 USBに接続するだけでその内容に直接アクセスすることができます。 TR-002は、USB 3.2 Gen 2 タイプC接続をもつ3.5インチSATAドライブベイを装備し、高信頼で安全なストレージ容量の拡張ソリューションを提供します。
    仕様●USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート:1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps●ストレージ温度:-20 - 70℃(-4°F - 158°F)●ハードドライブの種類:2×2.5インチまたは3.5インチSATA 6Gb/s●フォームファクター:タワー●ホットスワップ:対応●メインチップ:ハードウェアRAID付きマイクロプロセッサー●対応最大HDD/SSD数:2質量(kg)(正味)1.37寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168.5 × 102 × 219互換性ドライブ:3.5 インチSATA 6Gb/s、3Gb/s ハードディスクドライブ2.5 インチSATA 6Gb/s, 3Gb/s ハードディスクドライブ2.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s ソリッドステートドライブRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0 ~ 40 (32 ~ 104°F)ドライブベイ2×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
  • QNAP 冗長電源付きラックマウントUSB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー QNAP

    QNAP 冗長電源付きラックマウントUSB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー

    QNAP
    259,800税込285,780
    1台
    17日以内出荷
    ラックマウントTL-R1200C-RP JBODストレージエンクロージャーでは、QNAP NAS、コンピューター(WindowsとMacに対応)、サーバーをバックアップして拡張することができます。TL-R1200C-RPは、USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)Type-C接続とともに3.5インチSATA 6Gb/sドライブベイを12個採用し、高速かつスムーズな拡張ソリューションを提供します。
    仕様●LEDインジケーター:HDD 1-12、ステータス、リンク、ファンエラー●フォームファクター:2Uラックマウント質量(kg)(正味)13.17寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.6 × 482 × 562.5相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/sハードドライブ2.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s ソリッドステートハードドライブインターフェイスホスト:1 x USB 3.2 Gen 2 Type-CRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0 - 40(32°F - 104°F)総質量(kg)15.22ドライブベイ12×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s電源ユニット250W (x2)、100-240Vボタン仕様電源スイッチ
  • QNAP 高パフォーマンスデスクトップSATA 6Gbps JBODストレージエンクロージャー QNAP

    QNAP 高パフォーマンスデスクトップSATA 6Gbps JBODストレージエンクロージャー

    QNAP
    359,800税込395,780
    1台
    17日以内出荷
    TL-D1600Sには、3.5インチ/2.5インチ SATA 6Gb/s ドライブベイ12基と、2.5インチ SATA 6Gb/s SSDベイ4基が搭載され、SFF-8088(またはSFF-8644)ケーブルを使用してエンクロージャーに接続するQXP PCIeカードが付属しています。スムーズなストレージとバックアップタスクのための信頼性の高い読み書き性能を発揮します。
    仕様●LCDディスプレイ/ボタン:あり●LEDインジケーター:HDD 1-16、ステータス、リンク、ファンエラー●フォームファクター:タワー質量(kg)(正味)13.49寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)303.84 × 369.89 × 319.8相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/sハードドライブ2.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s ソリッドステートハードドライブ2.5インチベイ:2.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s ソリッドステートハードドライブインターフェイスホスト:4 x SFF-8088RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0 - 40(32°F - 104°F)ドライブベイ12×3.5インチ + 4×2.5インチ電源ユニット250W PSU、100 - 240Vボタン仕様電源スイッチ
  • QNAP 4ベイ USB 3.2 Gen 1 RAID 拡張エンクロージャー QNAP

    QNAP 4ベイ USB 3.2 Gen 1 RAID 拡張エンクロージャー

    QNAP
    54,980税込60,478
    1台
    17日以内出荷
    TR-004 USB 3.2 Gen 1 RAID 拡張エンクロージャーは QNAP NAS と PC の容量を拡張します。 TR-004 は DAS (ダイレクトアタッチドストレージ) デバイスとしても利用でき、 USB に接続するだけでその内容に直接アクセスすることができます。 TR-004 は、複数の RAID 構成オプションをもつ 3.5インチ SATA ドライブベイ と USB 3.2 Gen 1 Type-C 接続を装備し、高い信頼性とストレージ容量の拡張ソリューションを実現します。
    仕様●USB 3.2 Gen 1 ポート:1 x タイプ C USB 3.2 Gen 1 (USB 3.2 Gen 1)●フォームファクター:タワー●ホットスワップ:対応●メインチップ:ハードウェアRAID付きマイクロプロセッサ質量(kg)(正味)3.18消費電力(W)HDD スリープモード:4.17、動作モード(標準):18.21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168.5 × 160.2 × 219インターフェースJBOD 接続:USB互換性ドライブ:3.5インチ SATA 3Gb/s スロット (SATA 6Gb/sハードドライブをサポート、下位互換性あり、性能は3Gb/sに制限)、2.5インチ SATA 3Gb/s スロット (SATA 6Gb/sハードドライブをサポート、下位互換性あり、性能は3Gb/sに制限)、2.5インチ SATA 3Gb/s スロット (SATA 6Gb/s ソリッドステートハードドライブをサポート、下位互換性あり、性能は3Gb/sに制限)RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ4×3.5インチ電源ユニット最小 60W アダプター (12VDC)、100-240VAC
  • QNAP 高性能ラックマウント型SATA 6GB/s JBODストレージエンクロージャー/冗長電源付き QNAP

    QNAP 高性能ラックマウント型SATA 6GB/s JBODストレージエンクロージャー/冗長電源付き

    QNAP
    369,800税込406,780
    1台
    17日以内出荷
    TL-R1200S-RPラックマウント JBODストレージエンクロージャーは、QNAP NAS、Windows、Ubuntuコンピューターとサーバーをバックアップして拡張することができます。TL-R1200S-RPは12個の3.5インチSATA 6Gb/sドライブベイを採用しています。TL-R1200S-RPにはSFF-8088(またはSFF-8644)ケーブルを使用してエンクロージャーを接続するためのQXP PCIeカードが付属しています。これは、スムーズなストレージとバックアップタスクを行うための信頼できる読み書きパフォーマンスを提供します。
    仕様●LEDインジケーター:HDD 1-12、ステータス、リンク、ファンエラー●フォームファクター:2Uラックマウント質量(kg)(正味)13.17寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.6 × 482 × 562.5相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/sハードドライブ2.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s ソリッドステートハードドライブインターフェイスホスト:3 x SFF-8088RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0 - 40(32°F - 104°F)総質量(kg)15.22ドライブベイ12×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s電源ユニット250W (x2)、100-240Vボタン仕様電源スイッチ
  • QNAP USB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー QNAP

    QNAP USB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー

    QNAP
    219,800税込241,780
    1台
    17日以内出荷
    TL-D800S JBODストレージエンクロージャでは、QNAP NAS、Windows、Ubuntuコンピューターとサーバーをバックアップして拡張することができます。TL-D800Sは、8つの3.5インチSATA 6Gb/sドライブベイを採用しています。また、このモデルには、SFF-8088(またはSFF-8644)ケーブルを使用してエンクロージャを接続するためのQXP PCIeカードが付いています。これは、スムーズなストレージとバックアップタスクを行うための信頼できる読み書きパフォーマンスを提供します。
    仕様●LEDインジケーター:HDD 1-8、ステータス、リンク、ファンエラー●フォームファクター:タワー質量(kg)(正味)8.13寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188.2 × 329.3 × 281.4相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/sハードドライブ2.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s ソリッドステートハードドライブインターフェイスホスト:2 x SFF-8088RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0 - 40(32°F - 104°F)総質量(kg)8.4ドライブベイ8×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s電源ユニット250W PSU、100 - 240Vボタン仕様電源スイッチ、Enter、Select
  • QNAP 高パフォーマンスデスクトップSATA 6Gbps JBODストレージエンクロージャー QNAP

    QNAP 高パフォーマンスデスクトップSATA 6Gbps JBODストレージエンクロージャー

    QNAP
    119,800税込131,780
    1台
    17日以内出荷
    TL-D400S JBODストレージエンクロージャーでは、QNAP NAS、Windows、Ubuntuコンピューターとサーバーをバックアップして拡張することができます。TL-D400Sは、4つの3.5インチSATA 6Gb/sドライブベイを採用しています。また、このモデルには、SFF-8088(またはSFF-8644)ケーブルを使用してエンクロージャーを接続するためのQXP PCIeカードが付いています。これは、スムーズなストレージとバックアップタスクを行うための信頼できる読み書きパフォーマンスを提供します。
    仕様●LEDインジケーター:HDD 1-4、ステータス、リンク、ファンエラー●フォームファクター:タワー●電力消費量:動作モード、通常時:22.985 W質量(kg)(正味)3.66寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168.5 × 160.2 × 219相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/sハードドライブ2.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s ソリッドステートハードドライブインターフェイスホスト:1 x SFF-8088RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0 - 40(32°F - 104°F)ドライブベイ4×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s電源ユニット65Wアダプター、100 - 240Vボタン仕様電源スイッチ
  • QNAP 高パフォーマンスの奥行きの浅いラックマウントSATA 6GB/s JBODストレージエンクロージャー QNAP

    QNAP 高パフォーマンスの奥行きの浅いラックマウントSATA 6GB/s JBODストレージエンクロージャー

    QNAP
    159,800税込175,780
    1台
    17日以内出荷
    TL-R400Sラックマウント JBODストレージエンクロージャーは、QNAP NAS、Windows、Ubuntuコンピューターとサーバーをバックアップして拡張することができます。TL-R400Sは4個の3.5インチSATA 6Gb/sドライブベイを採用しています。その奥行きが浅いラックデザインは、コンパクトラックへのTL-R400Sの取り付け、大量の配線エリアへの取り付けに最適です。TL-R400SにはSFF-8088(またはSFF-8644)ケーブルを使用てエンクロージャーを接続するためのQXP PCIeカードが付属しています。これは、スムーズなストレージとバックアップタスクを行うための信頼できる読み書きパフォーマンスを提供します。
    仕様●LEDインジケーター:HDD 1-4、ステータス、リンク、ファンエラー●フォームファクター:1U ショートデプスラックマウント質量(kg)(正味)4.92寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.9 × 438.9 × 291.1相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/sハードドライブ2.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s ソリッドステートハードドライブインターフェイスホスト:1 x SFF-8088RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0 - 40(32°F - 104°F)総質量(kg)5.77ドライブベイ4×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s電源ユニット100W PSU, 100 - 240Vボタン仕様電源スイッチ
  • QNAP 10GbE SFP+と2.5GbEを備えた大容量NAS、アプリケーションを高速化するM.2 SSD向けPCIe拡張に対応 QNAP

    QNAP 10GbE SFP+と2.5GbEを備えた大容量NAS、アプリケーションを高速化するM.2 SSD向けPCIe拡張に対応

    QNAP
    229,800税込252,780
    1台
    17日以内出荷
    TS-832PXは、8つの3.5インチSATA 6GB/sドライブベイを特徴とし、幅広い範囲のアプリケーションと日常の使用に巨大なストレージの可能性を提供しています。2つの10GbE SFP+と2つの2.5GbE LANポートを備えたTS-832PXは、次世代のネットワークに対応しており、帯域幅を多く消費するアプリケーションを強化し、スムーズなファイルアクセスと共有を実現します。NASのパフォーマンスを向上するM.2 SATA/NVMe SSDキャッシングとQtier自動階層化ストレージを提供するQM2カードなど、さまざまなPCIeカードにも対応しています。
    仕様●M.2 SSDスロット:PCIeアダプターのオプション●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB(1×16 GB)、システム:4 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:512 MB(デュアルブートOS保護)使用CPUAnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM(R) Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサ、アーキテクチャー:64ビットARM互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAソリッドステートドライブスロットメモリー:1 x SO-DIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ8×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP 10GbE対応ZFSストレージ QNAP

    QNAP 10GbE対応ZFSストレージ

    QNAP
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    17日以内出荷
    2UラックマウントTS-h1886XU-RP R2は、12個の3.5インチSATA 6Gb/sドライブベイ、6つの2.5インチSATA 6Gb/s SSDスロットを装備して10GbEと4つの2.5GbE接続性能に対応し、さらに最大128 GBの DDR4エラーコレクティングコード(ECC)を備えたIntel Xeon D-1622クアッドコアプロセッサを搭載しています。ZFSベースのQuTS hero オペレーティングシステム上で稼働する TS-h1886XU-RP R2 は、高信頼性を備えたサーバー級のパフォーマンスを実現します。重要業務のファイルサーバー、仮想化サーバー、共同ビデオ編集、効率的なデータバックアップとリカバリアプリケーションなど、どのような用途にも最適な3年保証付きTS-h1886XU-RP R2は、高パフォーマンスで費用対効果の良いNASソリューションを提供します。
    仕様●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー128 GB (4×32 GB)、システム:32 GB UDIMM DDR4 ECC、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUインテル Xeon D-1622プロセッサー(6M キャッシュ、2.60 GHz)、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ2.5 インチベイ:2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:4 x UDIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイフロント:12×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s後部:6×2.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
  • QNAP クアッドコア1.7GHzラックマウントNAS QNAP

    QNAP クアッドコア1.7GHzラックマウントNAS

    QNAP
    199,800税込219,780
    1台
    17日以内出荷
    10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備えたTS-432PXUは、高いネットワーク帯域幅を実現し、チームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。1つのPCIe Gen 2 x2スロットにより、QNAP拡張カードをインストールして、ネットワーク接続性、SSDキャッシング機能やワイヤレス接続を追加できます。TS-432PXUは、必要な時にはいつでも即座に回復を実現する一方で、ファイルのバックアップと同期化、安全なスナップショット保護、Google G SuiteとMicrosoft 365エンタープライズアカウントバックアップサービスに対応しています。クラウドゲートウェイのサポートと合わせて、ハイブリッドクラウドストレージソリューションを構築することは、これまでにないほど容易になりました。
    仕様●M.2 SSDスロット:PCIeアダプターのオプション●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB(1×16 GB)、システム:2 GB UDIMM DDR4、フラッシュ:512 MB(デュアルブートOS保護)使用CPUAnnapurnaLabs Alpine AL324 64-bit ARM Cortex-A57 quad-core 1.7GHz processor、アーキテクチャー:64ビットARM互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAソリッドステートドライブスロットメモリー:1 x UDIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ4×3.5 SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP ショートデプス・ラックマウント4ベイNAS、2.5GbE/10GbE接続性/M.2 NVMe SSDキャッシュ対応 QNAP

    QNAP ショートデプス・ラックマウント4ベイNAS、2.5GbE/10GbE接続性/M.2 NVMe SSDキャッシュ対応

    QNAP
    189,800税込208,780
    1台
    17日以内出荷
    コンパクトで高性能の TS-435XeU は、ショートデプス・ラックマウントフォームファクターでのプロフェッショナルレベルのクアッドコアNASソリューションを提供します。10GbE SFP+および2.5GbE接続性を搭載しており、またM.2 NVMe SSDスロットによってキャッシュアクセラレーションを実現し、バックアップ/復元のような毎日のタスクを効率化することで、より高い生産性を実現するチーム共同作業をビジネスにおいて可能にします。スペースを有効に活用するショートデプス設計により、 TS-435XeU は小型のメディアキャビネットや配線の多い場所へのインストールが容易です。豊富なビジネスアプリケーション (ファイル共有、スナップショット保護、コンテナ化、クラウドストレージゲートウェイ、ビデオストリーミングなど)や、拡張可能なストレージ容量、インストール・オン・デマンドアプリケーションに対応する TS-435XeU は、理想的なコスト効率のエントリーレベルラックマウントNASです。
    仕様M.2 スロット:2 x M.2 2280 PCIe Gen3×1 スロット、ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)、暗号化エンジン:あり、浮動小数点演算ユニット:ありインターフェースUSB 2.0、USB 3.2 Gen 1使用CPUMarvell OCTEON TX2 CN9130 / CN9131 ARMv8 Cortex-A72 4コア 2.2GHzプロセッサー、アーキテクチャー:64ビットARM互換性ドライブ:3.5 インチベイ:、3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:1 x SODIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32(1×32)、システム:4 SODIMM DDR4、フラッシュ:4(デュアルブートOS保護)ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
  • QNAP デュアル2.5GbE 16ベイ 3Uラックマウント NAS(QTS、QuTS hero 対応) QNAP

    QNAP デュアル2.5GbE 16ベイ 3Uラックマウント NAS(QTS、QuTS hero 対応)

    QNAP
    839,800税込923,780
    1台
    17日以内出荷
    強力なAMD Ryzen V1000シリーズV1500Bクアッドコアプロセッサーを搭載したTS-1673AU-RPは、仮想マシンのパフォーマンスを最大2.2GHzの4コア/8スレッドまでブーストできます。TS-1673AU-RPは、2つの2.5GbEポートと2つのPCIe Gen 3スロットを備えており、高速ネットワーク接続を提供し、更なる機能と追加のアプリケーションの可能性を付加することができます。また、TS-1673AU-RPは、システムのアップタイムを最大化するために冗長電源を搭載しています。包括的なソフトウェアソリューションと統合された最先端のハードウェアにより、TS-1673AU-RPは、リソースを消費するアプリケーションおよびタスクに対処できる卓越した選択肢となります。 TS-1673AU-RPはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。
    仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:PCIeグラフィックスカード経由でのオプション●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:16 GB UDIMM DDR4、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B 4コア /8スレッド 2.2 GHzプロセッサー、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2 x UDIMM DDR4ECCメモリー対応RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ16×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
  • QNAP  マルチパスルーティングおよびデイジーチェーン対応の企業グレードSAS 12Gb/sストレージ拡張 QNAP

    QNAP マルチパスルーティングおよびデイジーチェーン対応の企業グレードSAS 12Gb/sストレージ拡張

    QNAP
    839,800税込923,780
    1台
    17日以内出荷
    マルチパスルーティングおよびデイジーチェーン対応の企業グレードSAS 12Gb/sストレージ拡張
    仕様●LEDインジケーター:フロントパネル:HDD 1-16、電源、ステータス、リンク、ファンエラーリアパネル:SASコネクタ、エンクロージャID●フォームファクター:3U ショートデプスラックマウント●ホットスワップ:対応質量(kg)(正味)11.48寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131.3×482.2×425.3相対湿度5~95%RHの結露しない湿球:27℃(80.6°F)互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチSAS / SATAハードディスクドライブ2.5インチSAS / SATAハードディスクドライブ2.5インチSAS / SATAソリッドステートドライブインターフェイスホスト:4×12Gb/s SAS 3.0 ワイドポート(4 ワイドポート)Mini-SAS HD(SFF-8644)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)総質量(kg)16.8ドライブベイ16×3.5インチSAS12Gb / s、SAS / SATA 6Gb / sシステムはHDDなしで出荷されます。ボタン仕様電源
  • QNAP インテル Celeron N5095 プロセッサー搭載 タワー型 3ベイNAS QNAP

    QNAP インテル Celeron N5095 プロセッサー搭載 タワー型 3ベイNAS

    QNAP
    129,800税込142,780
    1台
    17日以内出荷
    3ベイの TS-364 は、最小限の数のディスクでRAID 5の高性能およびデータ保護を実現するのみならず、M.2 SSDスロットおよび効率的な自動階層化ストレージによって最適なシステムパフォーマンスを実現します。TS-364は、装備している1つの2.5GbEポートによって日々の使用状況を向上させ、コンパクトな仮想マシンおよびコンテナを稼働させることが可能です。ホームユーザーは、お持ちのデバイス全てにおける写真、音楽、ビデオのストリーミングおよび共有を行える TS-364のマルチメディアポータル性能を楽しめます。
    仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー8 GB、システム:8 GB オンボード (拡張不可)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUインテル Celeron N5095 プロセッサー(4M キャッシュ、最大 2.90GHz、4コア、4スレッド)、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ※2.5 インチ SSD/HDD を取り付けるためには、オプションの 2.5 インチドライブトレイベース(TRAY-25-NK-BLK03)が必要ですプロセッサーグラフィック:Intel UHD GraphicsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ3×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
  • QNAP 4U 60 ベイ SAS/SATA ストレージ拡張エンクロージャ QNAP

    QNAP 4U 60 ベイ SAS/SATA ストレージ拡張エンクロージャ

    QNAP
    2,498,000税込2,747,800
    1台
    17日以内出荷
    TL-R6020Sep-RP SAS/SATA ストレージ拡張エンクロージャは、60 ベイ・ 4U 高密度シャーシで、QNAP NAS に最適なペタバイトレベルのストレージ拡張ソリューションです。4 つの高速 Mini-SAS HD(SFF-8644)ポートを備え、SAS 12Gbps 伝送インターフェースおよび Broadcom SAS データ Bolt 帯域幅最適化技術に対応しています。Mini-SAS デュアルパス冗長性設計により、拡張ユニットケーブルが 1 本故障してもシステム運用を維持します。最大 4 台までデイジーチェーン接続が可能で、監視ビデオアーカイブやビッグデータストレージ、マルチメディア画像ストレージなどのコールドストレージアプリケーションに最適です。
    仕様●LED インジケーター:フロントパネル:HDD 1-60、電源ボタン、電源ステータスLED、電源障害LED、温度(過熱)LED、ファン故障LEDリアパネル:SASコネクター、SAS UP/DOWNリンクステータスLED、ID LED●フォームファクター:4U ラックマウント●ホットスワップ:対応質量(kg)(正味)25.204寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176 × 482 × 750 電源ユニットのイヤーフックと突出部を除く。インターフェースJBOD 接続:SAS、ホスト:4×12Gb/s SAS 3.0 ワイドポート(4 ワイドポート)Mini-SAS HD(SFF-8644)互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SAS 12Gb/s、6Gb/sハードドライブ3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/sハードドライブRAIDグループでは1種類のディスク(HDDまたはSSD)のみ使用できます。1つのRAIDグループで異なる種類のディスクを組み合わせることはサポートされていません。RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0 - 40 (32°F - 104°F)総質量(kg)38.5ドライブベイ60×3.5インチシステムは HDD なしで出荷されます。ボタン仕様電源
  • QNAP クアッドコア1.7GHzラックマウントNAS QNAP

    QNAP クアッドコア1.7GHzラックマウントNAS

    QNAP
    339,800税込373,780
    1台
    17日以内出荷
    10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備えたTS-832PXU-RPは、高いネットワーク帯域幅を実現し、チームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。1つのPCIe Gen 2 x2スロットにより、QNAP拡張カードをインストールして、ネットワーク接続性、SSDキャッシング機能やワイヤレス接続性を追加できます。TS-832PXU-RPは、必要な時にはいつでも即座に回復を実現する一方で、ファイルのバックアップと同期化、安全なスナップショット保護、Google G SuiteとMicrosoft 365エンタープライズアカウントバックアップサービスに対応しています。クラウドゲートウェイのサポートと合わせて、新規にハイブリッドクラウドストレージソリューションを構築することは、これまでにないほど容易になりました。また、TS-832PXU-RPは冗長性電源を搭載しており、ミッションクリティカルなアプリケーションのオペレーションを中断することがありません。
    仕様●M.2 SSDスロット:PCIeアダプターのオプション●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB(1×16 GB)、システム:4 GB UDIMM DDR4、フラッシュ:512 MB(デュアルブートOS保護)使用CPUAnnapurnaLabs Alpine AL324 64-bit ARM Cortex-A57 quad-core 1.7GHz processor、アーキテクチャー:64ビットARM互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAソリッドステートドライブスロットメモリー:1 x UDIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ8×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP クアッドコア1.7GHzラックマウントNAS QNAP

    QNAP クアッドコア1.7GHzラックマウントNAS

    QNAP
    429,800税込472,780
    1台
    17日以内出荷
    10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備えたTS-1232PXU-RPは、高いネットワーク帯域幅を実現し、チームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。1つのPCIe Gen 2 x2スロットにより、QNAP拡張カードをインストールして、ネットワーク接続性、SSDキャッシング機能やワイヤレス接続性を追加できます。TS-1232PXU-RPは、必要な時にはいつでも即座に回復を実現する一方で、ファイルのバックアップと同期化、安全なスナップショット保護、Google G SuiteとMicrosoft 365エンタープライズアカウントバックアップサービスに対応しています。クラウドゲートウェイのサポートと合わせて、新規にハイブリッドクラウドストレージソリューションを構築することは、これまでにないほど容易になりました。また、TS-1232PXU-RPは冗長性電源を搭載しており、ミッションクリティカルなアプリケーションのオペレーションを中断することがありません。
    仕様●M.2 SSDスロット:PCIeアダプターのオプション●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB(1×16 GB)、システム:4 GB UDIMM DDR4、フラッシュ:512 MB(デュアルブートOS保護)使用CPUAnnapurnaLabs Alpine AL324 64-bit ARM Cortex-A57 quad-core 1.7GHz processor、アーキテクチャー:64ビットARM互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAソリッドステートドライブスロットメモリー:1 x UDIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ12×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s