絞り込み
ねじの呼び
  • M8(1)
  • M10(3)
  • M12(3)
長さ(mm)
  • 120
  • 10(26)
  • 12(26)
  • 15(26)
  • 16(26)
  • 20(36)
  • 25(37)
  • 30(34)
  • 35(34)
  • 40(40)
  • 45(37)
  • 50(41)
  • 55(41)
  • 60(34)
  • 65(29)
  • 70(31)
  • 75(31)
  • 80(31)
  • 85(23)
  • 90(27)
  • 100(29)
表面処理
  • ドブメッキ(2)
  • ユニクロ(2)
ブランド
  • 大阪魂(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
角根丸頭ボルトは、丸頭ボルトの一種で丸頭の裏側に角根がついているボルトのこと。ボルトを通すための四角い穴へ差し込んだ時に角根ボルトの回転が止まり、部品を固定する高い効果が得られます。丸い頭部には十字穴や六角などがなく、いたずら防止や美観の保持に効果的です。主に車体、スチールの棚具、ガードレールなどの固定に用いられています。材質はステンレスや鉄、鉄にクロメートやドブなどの表面処理を施したものが一般的です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(1)
M10(3)
M12(3)
ユニクロ ネカクBT(A-1 K=6 大阪魂ユニクロ ネカクBT(A-1 K=6大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
A形1種表面処理ユニクロ寸法k(mm)6ねじ部長さ(mm)半ねじ
3カ-W ネカクBT(A-1 K=6 大阪魂3カ-W ネカクBT(A-1 K=6大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
ねじ部長さ(mm)全ねじ
3カ-W ネカクBT(A-1 K=5 大阪魂3カ-W ネカクBT(A-1 K=5大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
A形1種寸法k(mm)5ねじ部長さ(mm)半ねじ
ユニクロ ネカクBT(A-1 K=7 大阪魂ユニクロ ネカクBT(A-1 K=7大阪魂
718税込790
1個
翌々日出荷
A形1種呼びM12表面処理ユニクロ寸法b(mm)約30寸法s(mm)12寸法k(mm)7寸法dk(mm)26寸法k1(mm)6ねじ部長さ(mm)半ねじ
ドブ ネカクBT(A-1 K=7 大阪魂ドブ ネカクBT(A-1 K=7大阪魂
776税込854
1個
翌々日出荷
A形1種呼びM12表面処理ドブ寸法b(mm)約30寸法s(mm)12寸法k(mm)7寸法dk(mm)26寸法k1(mm)6ねじ部長さ(mm)半ねじ
ドブ ネカクBT(A-1 K=6 大阪魂ドブ ネカクBT(A-1 K=6大阪魂
883税込971
1個
翌々日出荷
首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
表面処理ドブねじ部長さ(mm)全ねじ
ネカクBT(A-1 K=7 大阪魂ネカクBT(A-1 K=7大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
A形1種呼びM12寸法b(mm)約30寸法s(mm)12寸法k(mm)7寸法dk(mm)26寸法k1(mm)6ねじ部長さ(mm)半ねじ
角根丸頭ボルト