絞り込み
ねじの呼び
- M3(4)
- M4(11)
- M5(14)
- M6(13)
- M8(13)
- M10(7)
- M12(4)
- M16(1)
- UNC 1/4(1)
長さ(mm)
- 6(2)
- 8(5)
- 10(7)
- 12(8)
- 15(5)
- 16(2)
- 20(8)
- 25(7)
- 30(7)
- 35(5)
- 40(5)
- 45(2)
- 50(2)
- 70(1)
- 【スリーブ】50(2)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS316(2)
- 樹脂すべて(18)
- PEEK(4)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- テフロン(PTFE)(1)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- レニー(RENY)(4)
- 鉄(1)
種別
全ねじ(9)
半ねじ(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(3)
- 0.7(36山)(4)
- 0.8(7)
- 1(8)
- 1.25(6)
- 1.5(4)
- 1.75(6)
- 2(4)
- 2.5(1)
- 3(1)
ねじ山種類
- メートル並目(9)
- ユニファイ並目(UNC)(1)
メートル並目・ユニファイ並目(UNC)
頭部形状

低頭(2)

六角(13)

六角穴付き(1)

極低頭(1)
低頭・六角・六角穴付き・極低頭
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- 大阪魂(1,557)
- エスコ(457)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](48)
- TRUSCO(33)
- 八幡ねじ(32)
- コノエ(25)
- 由良産商(23)
- OHSATO(大里)(21)
- HI-LEAD(13)
- BEAVER(ビーバー)(11)
- BUMAX(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- 廣杉計器(7)
- 池田金属工業(7)
- ケミス(3)
- ケミカルスクリュー(3)
- YFS(3)
- サンコーテクノ(2)
- ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(4)
M4(11)
M5(14)
M6(13)
M8(13)
M10(7)
M12(4)
M16(1)
UNC 1/4(1)

六角ボルト(ガス抜き穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598~税込¥2,858~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡ねじ規格並目
樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥419~税込¥461~1袋(20個)ほか4日以内出荷種別全ねじ材質(本体)RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥369~税込¥406~1個3日以内出荷から5日以内出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)ねじ規格並目
樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,519~税込¥4,971~1袋(10個)4日以内出荷・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 。・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ種別全ねじ材質(本体)PEEK寸法B(mm)0.438頭部形状六角破断荷重(N)1742ねじの呼び1/4-20UNC入数10ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)寸法L1(inch)11/64ねじり破断トルク(N・m)2.04
フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から4日以内出荷ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃ 150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-HP-HD]]----研磨用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目
二相ステンレス六角ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098~税込¥2,308~1個4日以内出荷オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。 SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。 磁性があります。 海水など、塩化物環境下での用途に。用途海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン材質(本体)UNS S318031袋入数(個)1ねじ規格並目
樹脂ねじ(PP / 六角ボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,229~税込¥2,452~1袋(10個)4日以内出荷から13日以内出荷種別半ねじ材質(本体)PP(ポリプロピレン)頭部形状六角ねじの呼びM12ねじ山種類メートル並目
樹脂ねじ(PFA / 六角ボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,539~税込¥3,893~1袋(5個)ほか4日以内出荷種別全ねじ材質(本体)PFA(パーフルオロアルコキシアルカン)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥439~税込¥483~1袋(20個)3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質(本体)PC(ポリカーボネート)頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。座面からの異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-LH-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-LH-HP-HD]]----研磨用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目
樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から4日以内出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)ねじ規格並目
樹脂ねじ(PPS / 六角ボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)ねじピッチ1.75寸法L1(mm)81袋入数(個)1寸法B(mm)19寸法L2(mm)全ねじねじ規格並目寸法M(mm)M12破断荷重(N)6805ねじり破断トルク(N・m)13.7
樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角ボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,398~税込¥10,338~1個14日以内出荷から15日以内出荷ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ベスペルSCP-5000の特性 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。 すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)1ねじ規格並目
六角ボルト(異種金属接触腐蝕防止処理)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,829~税込¥4,212~1袋(10個)4日以内出荷から31日以内出荷種別全ねじ頭部形状六角材質/処理スティール/異種金属接触腐蝕防止ねじ山種類メートル並目