絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
長さ(mm)
27.5・30・40・45・50・60・70・80・90・100・120・130・140・150・160・170・180・190・200・230・長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
0・30・35・40・45・50・70・90・400
ねじ長さ(mm)
12・14・15・20・23・25・27・30・38・39・40・41・47・49・50・52・53・54・63・107・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・クロメート・サテン仕上・ドブメッキ・ユニクロ・ラスパート・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理・銅メッキ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
サンコーテクノ・大阪魂・フィッシャージャパン・日本パワーファスニング・積水・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・日本デコラックス・スターエム・TRUSCO・高島・サカタ製作所・Fischer Fixings・サンコー[日用品]・SK11・撥水道場・コニシ・ノーブランド・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

221件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • ポキポキBOLT専用 ユニオンナット スターエム

    ポキポキBOLT専用 ユニオンナット

    スターエム(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質普通鋼幅(mm)47全長(mm)25質量(g)141
  • ターボブースター 日本パワーファスニング

    ターボブースター

    日本パワーファスニング
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    ターボ専用ブースター(ビット)です。
    材質鋼製
  • ボルトスクリュー 日本パワーファスニング

    ボルトスクリュー

    日本パワーファスニング
    12,980税込14,278
    1セット(16本×5パック)ほか
    当日出荷
    色々な建材にボルトを素早く立てることができます。
    用途ALC、ブロック、木材仕様座付ナット付、パック入適合材ALC、ブロック、木材
  • ラクチンフック 八幡ねじ

    ラクチンフック

    八幡ねじ
    1,598税込1,758
    1セット(20本)
    当日出荷
    寸法(mm)0.8×43
  • コンクリートハンガーW3/8 八幡ねじ

    コンクリートハンガーW3/8

    八幡ねじ
    1,698税込1,868
    1パック(10個)
    当日出荷
    用途コンクリート下地に、W3/8の吊りボルトを固定します材質全幅(mm)19使用荷重(kg)約400(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)39表面処理ユニクロメッキねじの呼びM6.2太さ(mm)6.2
  • ピストンブロワー PisB SK11

    ピストンブロワー PisB

    SK11
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    大容量の風がいっきに粉塵を巻き上げます。ピストンを押してむ引いても噴射するので楽に早く粉塵の除去が出来ます。チューブ付きで奥までしっかり除去します。軽量ボディーで持ち運びが便利です。吸い込み口が手元で粉塵を吸い込まない。
    用途アンカーホールの粉塵除去や各種ブロワー作業。材質(本体)PP
  • どこでも下地 石こうボード専用 完璧ネジロック 高島

    どこでも下地 石こうボード専用 完璧ネジロック

    高島
    1,588税込1,747
    1セット
    当日出荷
    新工法登場!石こうボードにネジが効く!(ネジ付)。アンカー使用で即効取付!専用液が壁を強めて驚異の強度!。独自に開発された専用液がボード内部へ深く浸透してアンカーをガッチリ固定します。待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。壁・天井の下地づくり、石膏ボード・ケイカル板・薄ベニヤ等へのビス取付け用。用途以外に使用しないでください。
    付属品専用液(5cc)1本、アンカー4本、ネジ4本、綿棒1本セット内容専用液(5cc)1本、アンカー4本、ネジ4本、綿棒1本。材質ポリウレタン樹脂(MD・1%以上)アズワン品番64-5076-10
  • JPF ステンレスタップスター M12×70L(8本入り) 日本パワーファスニング

    JPF ステンレスタップスター M12×70L(8本入り)

    日本パワーファスニング
    4,598税込5,058
    1パック(8本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。
    仕様パック入適合床材:コンクリートトラスコ品番261-5538材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)取付物厚さ:1~7全長(mm)70質量(g)554下穴径(Φmm)11深さ(mm)埋込深さ:50ねじ長さL(mm)25ねじの呼びM12最大荷重(kN)引張最大荷重:18
  • ウルトラタイト サンコーテクノ

    ウルトラタイト

    サンコーテクノ
    509税込560
    1本
    4日以内出荷
    高い締結性能と高い耐食性能を有しています
    用途ルーフボルト高性能タイプ
  • 孔内清掃用ブラシ BS フィッシャージャパン

    孔内清掃用ブラシ BS

    フィッシャージャパン
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    ケミカルアンカー使用時の孔内穿孔用ブラシです。
    ブラシ長(mm)80
  • S-Rロングシャフトプラグ フィッシャージャパン

    S-Rロングシャフトプラグ

    フィッシャージャパン
    1,898税込2,088
    1セット(50本)ほか
    当日出荷
    フィッシャーSプラグのロングタイプです。 現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
    用途コンクリート、ALC用材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)適合ねじ木ねじ・タッピングねじ適合材コンクリート、ALC
  • SDSクギウチ棒 BOSCH(ボッシュ)

    SDSクギウチ棒

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    心棒打ち込みタイプのアンカー打設ができます。
    用途SDS-Plusハンマードリル用。トラスコ品番732-8788本体質量(g)46
  • ルーフキャップ(グレー) 大阪魂

    ルーフキャップ(グレー)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)
    翌々日出荷
  • テクノ シーティーアンカーGTタイプ スチール製 サンコーテクノ

    テクノ シーティーアンカーGTタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    3,298税込3,628
    1箱(100本)
    当日出荷
    仕様によりボルト選定することで用途が拡大します。機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
    用途コンクリート用。配管吊り金具取付け、軽天工事など、空調ダクト取付けなどトラスコ品番816-3435材質スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)30下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)12外径(Φmm)【アンカー】10最大引張荷重(kN)10.7ねじの呼びM8外径(mm)10穿孔径(mm)10.5穿孔深さ(mm)30埋込穴長(mm)30
  • ハンドホルダー サンコーテクノ

    ハンドホルダー

    サンコーテクノ
    1,198税込1,318
    1本(1本)
    4日以内出荷
    シーティーアンカー施工用のハンドホルダーです
    材質スチール製全長(mm)155外径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターンナット TN-8(100本) 若井産業

    ターンナット TN-8(100本)

    若井産業
    8,198税込9,018
    1袋(100個)
    当日出荷
    〇手の届かない所へもしっかり締結。〇フランジとナットがひとつになったターンナット。〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結。〇専用工具が不要なので添付部品として最適。〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
    用途サッシ・ドア等。ベランダ・カーポート等。スチール家具・OAデスク等。自動車ボディ等。(内装軽量部品取り付け)全長(mm)27.5品番TN-8下穴径(Φmm)(プレス)12.5ねじ径MM8ねじ長さS(mm)【最小】20+取付物A材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ナット全長(mm)21下穴ドリル径(mm)12.7フランジ高さ(mm)15
  • ルーフキャップ サンコーテクノ

    ルーフキャップ

    サンコーテクノ
    12,980税込14,278
    1袋(500個)
    4日以内出荷
    カラーも2色あり、折版の基本カラーに馴染みます
    用途施工後のルーフボルトにかぶせることで、美観に優れます
  • AGソケット・シャンク付 旭産商

    AGソケット・シャンク付

    旭産商
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ソケットとシャンクを一体化!! 機械に差し込むだけで使用できます。 作業時にピンやクリップを着脱する必要がなく煩わしさを解消! 作業性が向上します。
  • ポキポキBOLT専用 ハンマーヘッド スターエム

    ポキポキBOLT専用 ハンマーヘッド

    スターエム
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質炭素鋼幅(mm)33全長(mm)28質量(g)98
  • Nハンマーフィックス N6×80/50F (100本入り) フィッシャージャパン

    Nハンマーフィックス N6×80/50F (100本入り)

    フィッシャージャパン
    2,898税込3,188
    1セット(100本)
    当日出荷
    プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
    用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1942材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)80質量(g)876下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)95取付厚(mm)50
  • ケミカルボルト(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    ケミカルボルト(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ
    559税込615
    1箱(1個)
    当日出荷
    付属品ホーマナット材質ステンレスねじ径M10
  • アスファルトアンカー サンコーテクノ

    アスファルトアンカー

    サンコーテクノ
    8,898税込9,788
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    アスファルト舗装に大きく拡張。インパクトドライバで簡単施工。14.4V/18Vをご使用ください。施工完了を目視で確認可能。専用の抜き取りホルダーで抜き取り可能。
    適合板厚(mm)12以下ワッシャー外径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーフキャップ 大阪魂

    ルーフキャップ

    大阪魂
    499税込549
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • 地工アンカー工具 共立電機

    地工アンカー工具

    共立電機
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    -
    材質ガイドパイプ:STPG370、ロッドハンマー:SS400、先端金具:S45C、引抜衝撃板:S50C
  • ドウメッキキャビティスタッドMSCA6 大阪魂

    ドウメッキキャビティスタッドMSCA6

    大阪魂
    667税込734
    1セット(11個)
    翌々日出荷
    表面処理銅メッキ
  • SUSルーフボルト(R-S) 大阪魂

    SUSルーフボルト(R-S)

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • ステン アシバツナギ NEW 大阪魂

    ステン アシバツナギ NEW

    大阪魂
    780税込858
    1個
    翌々日出荷
  • 3点セット サカタ製作所

    3点セット

    サカタ製作所
    3,498税込3,848
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    ナット・山座金・フェルトパッキンの3点セットです
    パッキンフェルト+防水材
  • メカナット 若井産業

    メカナット

    若井産業
    4,198税込4,618
    1箱(5パック×3本)
    3日以内出荷
    ユニットバス用手すりの取付ナットです。
    その他裏面必要奥行き39mm以上トラスコ品番386-6200材質ステンレス SUS303下穴径(Φmm)12適合板厚(mm)6~30ねじの呼びM6
  • シーティーアンカー GTタイプ スチール製 サンコーテクノ

    シーティーアンカー GTタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    3,298税込3,628
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    貫通穴でも施工が可能です。内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです。コンクリート面に均一施工ができるので、美観に優れます。専用打込み棒を使用することで、施工完了の確認ができます。
    用途コンクリート用に。配管吊り金具取付に。トラスコ品番119-4857材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)10.5最大引張荷重(kN)10.7ねじの呼びW5/16外径(mm)10穿孔径(mm)10.5
  • ねじ固定式アンカータップスター ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニング

    ねじ固定式アンカータップスター ステンレス製(パック入)

    日本パワーファスニング
    4,798税込5,278
    1パック(18本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
    用途適合材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5339材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)全長(mm)50下穴径(Φmm)7.5ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重(kN)7取付け物厚(mm)1~5ねじの呼びM8
  • ウッドハンガー (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ウッドハンガー (木下地)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,298税込2,528
    1パック(15本)
    3日以内出荷
    軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
    トラスコ品番424-0092線径(Φmm)4.5呼びM4.5
  • デッキタッチ US型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    デッキタッチ US型

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    インサート又はアンカーを打たずに全ネジボルトが支持できます。吊ボルトの位置決めが自由に行えます。金具をデッキに押し当て、全ネジボルトを回すだけの簡単施工です。
    トラスコ品番424-3186寸法H(mm)35使用荷重(kg)80寸法D(mm)24寸法T(mm)1.6寸法W(mm)8使用荷重(kN)784
  • チャンネルクランプ (C型鋼) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    チャンネルクランプ (C型鋼)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    リップ溝形鋼(C型鋼、Cチャン)に下穴加工無しで吊りボルトW3/8を垂直もしくは必要な角度に固定可能です。傾斜しているリップ溝形鋼に取付できます。クランプ本体の板厚が3mmもあり強力に締結します。
    寸法H(mm)30寸法W(mm)30
  • ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(箱入) 日本パワーファスニング

    ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(箱入)

    日本パワーファスニング
    12,980税込14,278
    1箱
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
    用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。付属品ソケット1本材質炭素鋼ねじの呼びM12
  • KT-6/KT-20共通テスターボルト サンコーテクノ

    KT-6/KT-20共通テスターボルト

    サンコーテクノ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
  • カバーゴム(トンボアンカー用) ノーブランド

    カバーゴム(トンボアンカー用)

    ノーブランド
    349税込384
    1箱(1個)
    翌々日出荷
  • ケーブルストラップ(ニフコ)(PP) 大阪魂

    ケーブルストラップ(ニフコ)(PP)

    大阪魂
    1,998税込2,198
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 一石三丁 アダプター サンコーテクノ

    一石三丁 アダプター

    サンコーテクノ
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途コンクリート用付属品コッター付
  • 接着系アンカー FIS ER 390S フィッシャージャパン

    接着系アンカー FIS ER 390S

    フィッシャージャパン
    4,998税込5,498
    1本(390mL)
    当日出荷
    高性能エポキシ樹脂で非常に安定した固着力です。 ダイヤモンドコア孔にも対応可能です。 水中施工も可能です。
    用途コンクリート用トラスコ品番494-1951材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)適合材コンクリート

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

アンカー関連商品