絞り込み
ねじの呼び
材質
- その他(9)
- アルミ(6)
- ステンレスすべて(31)
- SUS303(3)
- SUS304(8)
- SUS410(8)
- SUS430(3)
- 亜鉛合金ダイカスト(11)
- 樹脂すべて(35)
- ナイロン(14)
- プラスチック(1)
- ポリプロピレン(PP)(4)
- 塩ビ(PVC)(4)
- 鉄すべて(50)
- 炭素鋼(9)
ドリル径(Φmm)
長さ(mm)
27.5・30・40・45・50・60・70・80・90・100・120・130・140・150・160・170・180・190・200・230・長さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
12・14・15・20・23・25・27・30・38・39・40・41・47・49・50・52・53・54・63・107・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・クロメート・サテン仕上・ドブメッキ・ユニクロ・ラスパート・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理・銅メッキ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- サンコーテクノ(56)
- 大阪魂(38)
- フィッシャージャパン(20)
- 日本パワーファスニング(15)
- 積水(14)
- 若井産業(12)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- 八幡ねじ(7)
- 日本デコラックス(5)
- スターエム(4)
- TRUSCO(4)
- 高島(4)
- サカタ製作所(4)
- Fischer Fixings(3)
- サンコー[日用品](2)
- SK11(2)
- 撥水道場(2)
- コニシ(1)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
サンコーテクノ・大阪魂・フィッシャージャパン・日本パワーファスニング・積水・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・日本デコラックス・スターエム・TRUSCO・高島・サカタ製作所・Fischer Fixings・サンコー[日用品]・SK11・撥水道場・コニシ・ノーブランド・ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

工具ケース(大)
フィッシャージャパン¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ケミカルアンカー、注入式用ガンFis DMS、孔内ブラシなどを収納できるプラスチックケースです。仕様工具ボックストラスコ品番827-8507材質プラスチック質量(kg)3
FABSセッティングツール
フィッシャージャパン¥6,298税込¥6,9281本当日出荷適合(アンカー)FAZ-□、FBN-□(M6、M8、M10、M12用)トラスコ品番779-5491材質スチール質量(g)150使用工具SDS-plusコネクションエンド
SXRロングシャフトプラグ
フィッシャージャパン¥2,998~税込¥3,298~1セット(100本)当日出荷ロングシャフトタイプで初の欧州技術認定を取得しております。 アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。 ユニークな形状が打ち込み時の腰折れを低減します。用途コンクリート、ALC用材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)下穴径(Φmm)8適合ねじ木ねじ・タッピングねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)3.7呼径d(mm)8
Nハンマーフィックス N6×60/30F (100本入り)
フィッシャージャパン¥2,898税込¥3,1881セット(100本)当日出荷プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1934材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)60質量(g)615下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)75取付厚(mm)30
Nハンマーフィックス N6×40/7P (50本入り)
フィッシャージャパン¥1,698税込¥1,8681セット(50本)当日出荷プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1772材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)40質量(g)238下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)7
Nハンマーフィックス N6×40/10S A2 (50本入り)
フィッシャージャパン¥6,998税込¥7,6981セット(100本)翌々日出荷プラグ頭部はラッパ形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1799材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)40質量(g)227下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)10
Nハンマーフィックス N5×30/5S A2 (100本入り)
フィッシャージャパン¥5,698税込¥6,2681セット(100本)当日出荷プラグ頭部はラッパ形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1781材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)30質量(g)320下穴径(Φmm)5外径(Φmm)5適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.1穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)5
Nハンマーフィックス N5×30/5P (100本入り)
フィッシャージャパン¥2,498税込¥2,7481セット(100本)当日出荷プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1764材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)30質量(g)331下穴径(Φmm)5外径(Φmm)5適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.1穿孔深さ(mm)45取付厚(mm)5
M-Sプラグ M8S (50本入り)
フィッシャージャパン¥2,498税込¥2,7481セット(50本)当日出荷全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。用途コンクリート、ALC用トラスコ品番494-1721材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)50質量(g)113.1下穴径(Φmm)10適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)3.8穿孔深さ(mm)70呼径d(mm)8
M-Sプラグ M6S (100本入り)
フィッシャージャパン¥2,698税込¥2,9681セット(100本)当日出荷全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。用途コンクリート、ALC用トラスコ品番494-1713材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)40質量(g)115.1下穴径(Φmm)8適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)2.1穿孔深さ(mm)55呼径d(mm)6
M-Sプラグ M12S (10本入り)
フィッシャージャパン¥1,698税込¥1,8681箱(10本)当日出荷全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。用途コンクリート、ALC用トラスコ品番494-1748材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)80質量(g)91下穴径(Φmm)16適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)7.7穿孔深さ(mm)100呼径d(mm)12
M-Sプラグ M10S (20本入り)
フィッシャージャパン¥2,498税込¥2,7481セット(20本)当日出荷全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。用途コンクリート、ALC用トラスコ品番494-1730材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)70質量(g)145.9下穴径(Φmm)14適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)4.6穿孔深さ(mm)90呼径d(mm)10
FTP K6専用工具 FTP EK4/6 (1本入り)
フィッシャージャパン¥3,798税込¥4,1781本当日出荷用途フィッシャーFTP Kターボアンカーの施工用ビットトラスコ品番494-2094適合機種78412質量(g)12.5ねじの呼びM6
ジンクハット
サンコーテクノ¥9,998税込¥10,9981セット(30個)4日以内出荷ジンクハットは高純度亜鉛の優れた保護機能を応用して考案された防食保護キャップです。 鉄に対して陽極的にはたらき、電気防食効果を発揮します。 また亜鉛が腐食してできる腐食生成物によるインヒビター効果により長期にわたり鉄の腐食を防止します。 衝撃にも強く、ねじ部をしっかりと保護します。材質陽極亜鉛合金表面処理アクリル樹脂焼き付け塗装
亜鉛ダイカストターンナット(高トルク品)(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥14,980税込¥16,4781箱(100個)翌々日出荷材質鉄寸法H(mm)15ねじの種類ナット表面処理生地寸法L2(mm)21ねじ径MM6全長L1(mm)27.5ねじ長さS(mm)(最小)20+器材厚A引抜強度(N)80(最大)破断強度(N)19.61下穴径d(Φmm)プレス:12.5、ドリル:12.7
あと施工アンカー非破壊試験機 テクノテスター(200kN)
サンコーテクノ¥1,998,000税込¥2,197,8001セット15日以内出荷簡単な操作で200kNまでの試験が可能です。軽量アルミシリンダ採用により質量11kgと軽量化を実現しました。異形鉄筋D25まで貫通できる大口径センターホール(直径34.5mm)採用しています。両端ワンタッチカプラー付き軽量高圧ホース(3m)の採用により簡単に接続可能です。用途あと施工アンカー非破壊試験機。(引張荷重確認試験機)仕様バックライト付適合アンカー:M16(W5/8)~M24(W1)D16~D25トラスコ品番360-1293セット内容カップリング(M16~M24、W5/8~W1の8種類)、油圧ポンプ、油圧ホース、変位計、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)材質(シリンダ部)アルミ(その他)スチール質量(kg)16表示(測定部)ドットマトリックス128×64ドット最大変位量(mm)15負荷方式(機構部)油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)最大荷重(kN)200
あと施工アンカー非破壊試験器 テクノテスター(100kN)
サンコーテクノ¥969,800税込¥1,066,7801組5日以内出荷簡単な操作で100kNまでの試験が可能です。デジタルで荷重、変位を測定・保存できます。用途あと施工アンカー非破壊試験機(引張荷重確認試験機)。仕様バックライト付適合アンカー:M6~M24(W1/4~W1)トラスコ品番365-8724セット内容締め付け工具一式、センターシャフト、調整ナット、カップリング(M6~M24、W1/4~W1の16種類)、専用ボルト付き、収納箱(寸法 420×255×325mm)、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)材質スチール質量(kg)6.1表示(測定部)ドットマトリクス 128×64ドット最大変位量(mm)15負荷方式(機構部)リニア・スライド・ロード機能内蔵ねじ締め式最大荷重(kN)100
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー