絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
- ステンレスすべて(184)
- SUS304(85)
- SUS310S(5)
- SUS316(5)
- SUS316L(14)
- SUSXM7(11)
- チタン(8)
- ニッケル合金(2)
- 樹脂すべて(64)
- PEEK(17)
- PFA(4)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(11)
- PVDF(4)
- セラミック(3)
- ポリカーボネート(PC)(6)
- レニー(RENY)(12)
- 鉄すべて(380)
- S45C(3)
- SCM435(146)
- SCM440(3)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(28)
- 0.4(97)
- 0.45(56山)(110)
- 0.5(370)
- 0.63(40山)(15)
- 0.7(36山)(390)
- 0.79(32山)(15)
- 0.8(396)
- 1(400)
- 1.05(24山)(16)
- 1.25(366)
- 1.27(20山)(24)
- 1.41(18山)(17)
- 1.5(297)
- 1.58(16山)(17)
- 1.75(221)
- 2(122)
- 2.3(11山)(13)
- 2.5(75)
- 3(27)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.3(11山)・2.5・3・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(26)
- 3価ブラック(16)
- 3価ホワイト(21)
- その他(7)
- アロック(8)
- クロメート(18)
- クローム(8)
- ジオメット(4)
- スズコバルト(14)
- ダクロタイズド(4)
- デルタプロテクト(3)
- ニッケル(28)
- ユニクロ(29)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(15)
- 無電解ニッケル(8)
- 生地/未処理(60)
- 茶ブロンズ(5)
- 黒亜鉛(14)
- 黒染め(11)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(40)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ニッケル・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
ブランド
- 大阪魂(638)
- エスコ(155)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(72)
- 八幡ねじ(58)
- TRUSCO(57)
- コノエ(14)
- 由良産商(14)
- YFS(14)
- 廣杉計器(13)
- ボサード(9)
- 池田金属工業(8)
- ケミカルスクリュー(7)
- ケミス(6)
- OHSATO(大里)(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- 日産ネジ(5)
- アンブラコ(5)
- BUMAX(3)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・八幡ねじ・TRUSCO・コノエ・由良産商・YFS・廣杉計器・ボサード・池田金属工業・ケミカルスクリュー・ケミス・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日産ネジ・アンブラコ・BUMAX・ノーブランド・ブランドをもっと見る
11ページ目: 六角穴付ボルト
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む

コノエ 六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)
コノエ¥2,998~税込¥3,298~1箱(50本)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)タイプ全ねじ強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト(ステンレス・半ねじタイプ)
TRUSCO¥699税込¥7691パック(20本)ほか当日出荷耐食性のあるステンレスを使用しています。強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
12.9高強度 低頭六角穴付ボルト
由良産商¥599税込¥6591パック(2本)4日以内出荷”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!種別半ネジ材質SCM435長さ(mm)50表面処理黒色酸化被膜頭部形状低頭六角穴付頭部径(Φmm)13六角穴対辺(mm)5性質【機械的】ISO 898/1-13頭部高さ(mm)5ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13穴の形状六角穴首下長さL(mm)50ねじの呼びM8強度区分CLASS12.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d1M8
チタン極低頭六角穴付ボルト
由良産商¥1,098~税込¥1,208~1本ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン穴の形状六角穴
極低頭六角穴付きボルト チタン
コノエ¥969~税込¥1,066~1本4日以内出荷頭部が非常に薄く、1.5mm以下の六角穴付きボルトです。チタンは耐食性に優れ、軽くて強い特性を持っています。用途航空、宇宙、火力、原子力、海洋開発、自動車、スポーツ用品、石油化学などに。非磁性を活かした精密機器、無毒性や生体適合性に優れているため医療・食品関係に。材質チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
Bumax DX12.9 六角穴付ボルト
BUMAX¥1,498~税込¥1,648~1本ほか3日以内出荷優れた耐食性と卓越した強さを兼ね備えた二相系ステンレス鋼を採用し、ステンレスでありながら12.9強度クラスを実現!! 比類のない強度と高延性、高耐食性を誇る当製品は要求の厳しいアプリケーションにおいて理想的な選択となります。材質二相系ステンレス鋼:EN 1.44462(欧州規格)、UNS S32205(米国規格)、UNS S31803(米国規格) ※SUS329J3L(JIS規格)相当頭部形状六角穴付き最高耐熱温度(℃)300引張強力(N/mm2)最小1200降伏点(N/mm2)最小1080穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目伸び0.3dPRE値(孔食指数)>34
六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)
ケミカルスクリュー¥3,998~税込¥4,398~1袋(100本)3日以内出荷から31日以内出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト
ケミカルスクリュー¥11,980~税込¥13,178~1袋(250本)ほか3日以内出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ポリカーボネート頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
六角穴付低頭ボルト
ケミカルスクリュー¥5,498~税込¥6,048~1袋(100本)3日以内出荷から31日以内出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状六角穴付低頭穴の形状六角穴
六角穴付ボルト UNF(ボサード品)
ボサード¥2,998~税込¥3,298~1箱(100本)ほか3日以内出荷から12日以内出荷六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格
六角穴付ボルト UNC(ボサード品)
ボサード¥2,998~税込¥3,298~1箱(100本)ほか3日以内出荷六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格
樹脂ねじ(導電性PEEK / 六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥779~税込¥857~1個4日以内出荷から5日以内出荷導電性を持ったPEEK製六角穴付きボルトです。 接触や摩擦による静電気の帯電防止の用途に。 PEEK材と同等の機械的性質・耐薬品性・耐熱性・耐水性・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン,カーボン配合)(黒色)1袋入数(個)1ねじ規格並目
六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/ 表面硬化処理)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥869~税込¥956~1個3日以内出荷から5日以内出荷ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途かじり・焼きつき防止 真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/食品機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥859~税込¥945~1個3日以内出荷から5日以内出荷ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。用途かじり・焼きつき防止 FPD製造装置/半導体製造装置/食品機械/一般産業機械材質(本体)SUS316L/表面硬化処理、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
六角穴付ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)
TRUSCO¥4,498~税込¥4,948~1袋(50本)当日出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
六角穴付ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1袋(50本)当日出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
六角穴付ボルト三価クロメート 白 全ネジ
TRUSCO¥799税込¥8791パック(6本)ほか当日出荷から翌々日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角強度区分10.9
14.9超強度六角穴付ボルト(スチール・デルタプロテクト)
TRUSCO¥569~税込¥626~1パック(2本)ほか当日出荷から9日以内出荷強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 耐塩水噴霧1000時間以上クリアする高い防錆力です。 クロムフリーの非電解被膜亜鉛フレークコーティングで水素脆性も防いでいます。材質/仕上KNDS4穴の形状六角穴強度区分14.9
M6x30mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
エスコ¥420税込¥4621パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM6×30mm穴の形状六角穴ねじの呼びM6![M12x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131956-190802-02.jpg)
M12x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本
エスコ¥945税込¥1,0401パック(2本)翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×25mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM12強度A2-100![M10x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131947-190802-02.jpg)
M10x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本
エスコ¥1,760税込¥1,9361パック(2本)翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM10×80mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM10強度A2-100![M10x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131938-190802-02.jpg)
M10x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本
エスコ¥1,600税込¥1,7601パック(2本)翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM10×70mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM10強度A2-100![M10x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131929-190802-02.jpg)
M10x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本
エスコ¥1,410税込¥1,5511パック(2本)翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM10×60mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM10強度A2-100![M8x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131877-190802-02.jpg)
M8x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス
エスコ¥1,190税込¥1,3091袋(2本)翌日出荷仕様並目ねじ種別半ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM8×80mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM8強度A2-100![M8x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131859-190802-02.jpg)
M8x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本
エスコ¥925税込¥1,0181パック(2本)翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM8×60mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM8強度A2-100![M8x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131843-190802-02.jpg)
M8x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本
エスコ¥860税込¥9461パック(2本)翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM8×55mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM8強度A2-100![M8x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131834-190802-02.jpg)
M8x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本
エスコ¥1,360税込¥1,4961パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM8×50mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM8強度A2-100![M8x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131825-210727-02.jpg)
M8x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本
エスコ¥1,250税込¥1,3751パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM8×45mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM8強度A2-100![M8x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131816-190802-02.jpg)
M8x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本
エスコ¥1,140税込¥1,2541パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM8×40mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM8強度A2-100
M6x30mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥880税込¥9681パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM6×30頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM6
M6x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥595税込¥6551パック(4本)欠品中仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM6×16頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM6
M6x8mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥570税込¥6271パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM6×8頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM6
M5x20mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥615税込¥6771パック(4本)9日以内出荷仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM5×20頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM5
M5x8mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥505税込¥5561パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM5×8頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM5
M4x8mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥460税込¥5061パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM4×8頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM4
M3x5mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥505税込¥5561パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM3×5頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM3
六角穴付ボルト(スチール・半ねじタイプ)
TRUSCO¥949~税込¥1,044~1セット(2本)ほか当日出荷から9日以内出荷種別半ねじ材質スチール表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9





































![M12x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131956-190802-02.jpg)
![M10x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131947-190802-02.jpg)
![M10x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131938-190802-02.jpg)
![M10x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131929-190802-02.jpg)
![M8x80mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131877-190802-02.jpg)
![M8x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131859-190802-02.jpg)
![M8x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131843-190802-02.jpg)
![M8x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131834-190802-02.jpg)
![M8x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131825-210727-02.jpg)
![M8x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131816-190802-02.jpg)