絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
- ステンレスすべて(185)
- SUS304(86)
- SUS310S(5)
- SUS316(5)
- SUS316L(14)
- SUSXM7(11)
- チタン(8)
- ニッケル合金(2)
- 樹脂すべて(58)
- PEEK(16)
- PFA(3)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(10)
- PVDF(3)
- セラミック(2)
- ポリカーボネート(PC)(6)
- レニー(RENY)(11)
- 鉄すべて(379)
- S45C(3)
- SCM435(146)
- SCM440(3)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(28)
- 0.4(97)
- 0.45(56山)(110)
- 0.5(368)
- 0.63(40山)(15)
- 0.7(36山)(389)
- 0.79(32山)(15)
- 0.8(393)
- 1(399)
- 1.05(24山)(16)
- 1.25(364)
- 1.27(20山)(24)
- 1.41(18山)(17)
- 1.5(296)
- 1.58(16山)(17)
- 1.75(220)
- 2(122)
- 2.3(11山)(13)
- 2.5(75)
- 3(27)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.3(11山)・2.5・3・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(26)
- 3価ブラック(16)
- 3価ホワイト(21)
- その他(7)
- アロック(8)
- クロメート(17)
- クローム(8)
- ジオメット(4)
- スズコバルト(14)
- ダクロタイズド(4)
- デルタプロテクト(3)
- ニッケル(28)
- ユニクロ(29)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(15)
- 無電解ニッケル(8)
- 生地/未処理(60)
- 茶ブロンズ(5)
- 黒亜鉛(14)
- 黒染め(11)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(40)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ニッケル・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
ブランド
- 大阪魂(638)
- エスコ(157)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(72)
- 八幡ねじ(58)
- TRUSCO(57)
- コノエ(14)
- 由良産商(14)
- YFS(14)
- ボサード(9)
- ケミカルスクリュー(7)
- 廣杉計器(6)
- ケミス(6)
- 池田金属工業(6)
- OHSATO(大里)(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- 日産ネジ(5)
- アンブラコ(5)
- BUMAX(3)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・八幡ねじ・TRUSCO・コノエ・由良産商・YFS・ボサード・ケミカルスクリュー・廣杉計器・ケミス・池田金属工業・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日産ネジ・アンブラコ・BUMAX・ノーブランド・ブランドをもっと見る
14ページ目: 六角穴付ボルト
特価
本日10月1日(木)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む

六角穴付ボルト(鉄/生地) 全ねじ ケース販売
八幡ねじ¥14,080~税込¥15,488~1ケース(800本)ほか4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(鉄/生地) 半ねじ ケース販売
八幡ねじ¥14,280~税込¥15,708~1ケース(240本)ほか4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売
八幡ねじ¥16,230~税込¥17,853~1ケース(2000本)ほか4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。ステンレス(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ ケース販売
八幡ねじ¥21,830~税込¥24,013~1ケース(600本)ほか4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレス(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売
八幡ねじ¥18,930~税込¥20,823~1ケース(600本)ほか4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(鉄/三価クロメート) 半ねじ ケース販売
八幡ねじ¥18,200~税込¥20,020~1ケース(600本)ほか4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売
八幡ねじ¥18,600~税込¥20,460~1ケース(600本)ほか4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロめっき
六角穴付ボルト(鉄/ユニクロ) 半ねじ ケース販売
八幡ねじ¥18,450~税込¥20,295~1ケース(240本)ほか4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロめっき
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) SCM
コノエ¥1,998税込¥2,1981箱(100本)3日以内出荷SCM材を使用し、高い強度があります。トラスコ品番157-4193材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)タイプ全ねじねじピッチ(mm)1.25寸法L(mm)18寸法d(mm)M8ねじ長さ(mm)18対辺寸法(mm)【六角穴】6深さ(mm)【六角穴】4頭部径(Φmm)13首下長(mm)18頭部高さ(mm)8強度区分12.9
チタン 六角穴付きボルト (少量パック)
八幡ねじ¥860~税込¥946~1パック(3個)ほか翌々日出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。チタン鋼(純Ti)なので耐薬品性、耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、設備等の一般的な締付けに使用します。海水中など耐食性の必要な場所や磁性物を嫌う場所の他、耐薬品性、耐食性、耐熱性、軽量化が必要な場所に使用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
低頭キャップ 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥280~税込¥308~1パック(4個)ほか翌々日出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきが施されています。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。締付け部材が薄い場合などに使用できます。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンJCB-C(6カクアナ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷寸法L(mm)70寸法B(mm)4寸法l(mm)50先端形状あら先寸法d1(Φmm)13寸法d2(Φmm)5.2寸法h(mm)2ねじの呼びM6
3カ-B JCBB 6カクアナ D16A
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷サイズM6×15寸法L(mm)15寸法H(mm)2.2寸法S(mm)12寸法D(Φmm)16寸法B(mm)4寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)5.2先端形状荒先寸法D3(Φmm)4.3寸法h(mm)3
ニッケル JCBB(6カクアナ(D16 A
大阪魂¥667税込¥7341袋(16個)ほか翌々日出荷寸法H(mm)2.2寸法D(Φmm)16寸法B(mm)4寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)5.2寸法D3(Φmm)4.3寸法h(mm)3
3カ-B HS(ナガイ(GS
大阪魂¥30,232税込¥33,2551袋(1000個)9日以内出荷長さ(mm)8ピッチ(mm)0.7山数19±1寸法S(mm)2寸法e(mm)2.3寸法d2(mm)2寸法d3(mm)2.9寸法l1(mm)0.5寸法l2(mm)0.9寸法t2(mm)2.5呼び径dM4
ロックウェル HSギザUNC(アンブラコ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷呼び径in:0.375、mm:9.53山数16寸法A(mm)9.53寸法t(mm)3.56寸法C(mm)5.38呼称3/8長さ(inch)1/2寸法W(inch)3/16
ユニクロ サカムラ プラグ(ウキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(16個)翌々日出荷サイズサイズとネジ山:R1/8-28寸法a(mm)3.97外径(Φmm)9.728寸法B(mm)5寸法l(mm)8有効径(Φmm)9.147寸法m(mm)3谷径(mm)8.566
ユニクロHSヒラサキ-ホソメP0.75
大阪魂¥667税込¥7341袋(21個)翌々日出荷長さ(mm)6ピッチ(mm)0.75寸法t(mm)1欄:2、2欄:3.5寸法s(mm)3.08寸法dp(mm)4寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM6
ユニクロHS(ニッサン(ヒラサキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷長さ(mm)30寸法t(mm)1欄:4.8、2欄:8寸法s(mm)6.14ピッチP(mm)1.75寸法dp(mm)8.5寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM12
ユニクロHS(ニッサン(クボミ
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷長さ(mm)45ピッチ(mm)1.75寸法t(mm)1欄:4.8、2欄:8寸法e(mm)6.863寸法s(mm)6.14ねじの呼びM12寸法dz(mm)8寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
ユニクロHS(HOEI(ヒラサキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)翌々日出荷長さ(mm)4寸法e(mm)3.44寸法s(mm)3.08ピッチP(mm)1寸法dp(mm)4寸法df(mm)おねじの谷の径ねじの呼びdM6
ユニクロGOSHOプラグ(シズミ
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)翌々日出荷GM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)で、プラグをJISB0203でPTめねじ(管用テーパねじ)にねじ込んだとき、その両端面が取付面とほぼ同一面になるよう基準径が大端面近くに設けられているものです。サイズ呼びとねじ山数:1/8-28寸法a(mm)0.45寸法D(Φmm)9.728寸法E(mm)1.5寸法B(mm)5寸法D1(Φmm)9.147寸法l(mm)7寸法d2(Φmm)8.2寸法K(mm)約1.3寸法m(mm)4
プラグA(ウキPT
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)翌々日出荷サイズ呼びとねじ山数:R1/16-28寸法L(mm)7寸法a(mm)3.97寸法t(mm)3寸法S(mm)4寸法E(mm)1.5寸法d(Φmm)7.723寸法d1(Φmm)6.561寸法d2(Φmm)7.142寸法k(mm)約1
プラグ(ウキ(TKSPT
大阪魂¥667税込¥7341袋(12個)翌々日出荷サイズ呼びとねじ山数:R1/4-19寸法a(mm)6.01寸法E(mm)1.5寸法l(mm)11寸法d(Φmm)13.157寸法s(mm)6寸法d1(Φmm)11.445寸法d2(Φmm)12.301寸法k(mm)1.4
ニッケルサムスクリュー(マルグレー13サムスクリュー(マルグレー13
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷長さ(mm)8寸法H(mm)5.5寸法D(mm)13寸法do(mm)9.8ねじサイズM4
ニッケルHSヒラサキ-ホソメP1.0HSヒラサキ-ホソメP1.0
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)翌々日出荷長さ(mm)12ピッチ(mm)1寸法t(mm)1欄:3、2欄:5寸法s(mm)4.095寸法dp(mm)5.5寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM8
ニッケルHS(ヒラサキHS(ヒラサキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(73個)翌々日出荷長さ(mm)8寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2.0寸法s(mm)1.545ピッチP(mm)0.5寸法dp(mm)2寸法df(mm)ほぽおねじの谷径ねじの呼びdM3
ニッケルHS(ナガイ(GSHS(ナガイ(GS
大阪魂¥667税込¥7341袋(15個)翌々日出荷長さ(mm)4ピッチ(mm)0.5山数17±1寸法S(mm)1.5寸法e(mm)1.73寸法d2(mm)1.5寸法d3(mm)2.2寸法l1(mm)0.4寸法l2(mm)0.7寸法t2(mm)2呼び径dM3
ニッケルHS(アンスコ(マルサキHS(アンスコ(マルサキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(9個)翌々日出荷長さ(mm)15ピッチ(mm)0.7寸法S(mm)2.045寸法e(mm)2.3ねじの呼びdM4寸法re(mm)約4
ニッケルHS(アンスコ(AWPHS(アンスコ(AWP
大阪魂¥667税込¥7341袋(25個)翌々日出荷長さ(mm)4ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)1.5寸法S(mm)2.08寸法C(mm)0.32寸法P(mm)0.25ねじの呼びdM4寸法dc(mm)2.4
ニッケルHS(TKS(ギザスクリューHS(TKS(ギザスクリュー
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)翌々日出荷長さ(mm)5寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2寸法e(mm)1.73寸法s(mm)1.545ピッチP(mm)0.5寸法dz(mm)1.4ねじの呼びdM3