絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
- ステンレスすべて(185)
- SUS304(86)
- SUS310S(5)
- SUS316(5)
- SUS316L(14)
- SUSXM7(11)
- チタン(8)
- ニッケル合金(2)
- 樹脂すべて(58)
- PEEK(16)
- PFA(3)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(10)
- PVDF(3)
- セラミック(2)
- ポリカーボネート(PC)(6)
- レニー(RENY)(11)
- 鉄すべて(379)
- S45C(3)
- SCM435(146)
- SCM440(3)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(28)
- 0.4(97)
- 0.45(56山)(110)
- 0.5(368)
- 0.63(40山)(15)
- 0.7(36山)(389)
- 0.79(32山)(15)
- 0.8(393)
- 1(399)
- 1.05(24山)(16)
- 1.25(364)
- 1.27(20山)(24)
- 1.41(18山)(17)
- 1.5(296)
- 1.58(16山)(17)
- 1.75(220)
- 2(122)
- 2.3(11山)(13)
- 2.5(75)
- 3(27)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.3(11山)・2.5・3・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(26)
- 3価ブラック(16)
- 3価ホワイト(21)
- その他(7)
- アロック(8)
- クロメート(17)
- クローム(8)
- ジオメット(4)
- スズコバルト(14)
- ダクロタイズド(4)
- デルタプロテクト(3)
- ニッケル(28)
- ユニクロ(29)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(15)
- 無電解ニッケル(8)
- 生地/未処理(60)
- 茶ブロンズ(5)
- 黒亜鉛(14)
- 黒染め(11)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(40)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ニッケル・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
ブランド
- 大阪魂(638)
- エスコ(157)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(72)
- 八幡ねじ(58)
- TRUSCO(57)
- コノエ(14)
- 由良産商(14)
- YFS(14)
- ボサード(9)
- 池田金属工業(7)
- ケミカルスクリュー(7)
- 廣杉計器(6)
- ケミス(6)
- OHSATO(大里)(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- 日産ネジ(5)
- アンブラコ(5)
- BUMAX(3)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・八幡ねじ・TRUSCO・コノエ・由良産商・YFS・ボサード・池田金属工業・ケミカルスクリュー・廣杉計器・ケミス・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日産ネジ・アンブラコ・BUMAX・ノーブランド・ブランドをもっと見る
6ページ目: 六角穴付ボルト
特価
本日10月1日(木)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む

ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)
八幡ねじ¥350~税込¥385~1パック(10本)ほか翌々日出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別半ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
12.9高強度 低頭六角穴付ボルト
由良産商¥499~税込¥549~1パック(4本)ほか4日以内出荷”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!材質SCM435表面処理黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13穴の形状六角穴
樹脂ねじ(PPS / 六角穴付き低頭ボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥559~税込¥615~1袋(10個)3日以内出荷から5日以内出荷頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)ねじ規格並目
低頭六角穴付きボルト(構造用合金鋼/黒色酸化被膜)半ネジ
大阪魂(1件のレビュー)¥478税込¥5261パック(12個)ほか当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別半ねじ材質構造用合金鋼表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 特L寸
大阪魂¥1,698~税込¥1,868~1パック(6個)ほか当日出荷から13日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(ステンレス)(小箱)
大阪魂¥4,998~税込¥5,498~1箱(200個)ほか当日出荷から72日以内出荷種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥2,198~税込¥2,418~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/黒染め)(小箱)
大阪魂¥4,698~税込¥5,168~1箱(100個)ほか翌々日出荷材質SCM435表面処理黒染め頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)
八幡ねじ¥375~税込¥413~1パック(10本)ほか翌々日出荷から4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ
YFS¥1,147~税込¥1,262~1箱(100本)ほか当日出荷から4日以内出荷幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9用途耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。種別全ネジ材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角
六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷純チタン製の六角穴付き極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 比重はステンレス鋼の約60%。 機器・装置の省スペース化および軽量化が可能。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 機器・装置の省スペース化・軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備材質(本体)TW340(チタン2種)1袋入数(個)1ねじ規格並目
高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100
由良産商¥599~税込¥659~1パック(4本)ほか4日以内出荷小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。 一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。 ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。材質SUS304CUN表面処理パシペート熱処理時効処理耐力(N/mm2)800minねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)1000min強度A2-100
M6x20mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)
エスコ¥350税込¥3851袋(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM6×20mm穴の形状六角穴ねじの呼びM6
SSCLS 六角穴付き低頭脱落防止ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から5日以内出荷ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 低頭ボルトタイプ。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状低頭穴の形状六角穴
ローヘッドキャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状ローヘッドねじ山種類メートル並目
貫通穴(空気穴)付六角穴付きボルト(SUSXM-7)
大阪魂¥2,198~税込¥2,418~1パック(10個)当日出荷から7日以内出荷材質SUSXM-7相当(A2)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(3件のレビュー)¥869~税込¥956~1パック(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別半ねじ材質S45C相当表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭耐力(N/mm2)最小 600引張強度(N/mm2)最小 800穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 半ネジ
YFS¥372~税込¥409~1パック(40本)ほか5日以内出荷種別半ネジ材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)規格ミリねじ(ISO)/ミリねじ細目/ユニファイ規格(UNC)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
RENY六角穴付ボルト
八幡ねじ¥559~税込¥615~1パック(10個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。樹脂ねじの中で強度が高いです。用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。樹脂で強度が求められる箇所へ。自動車、製造装置などの分野で使用。種別全ねじ材質RENY頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
チタン六角穴付ボルト
由良産商¥499~税込¥549~1パック(2本)ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン穴の形状六角穴
六角穴付き小頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。用途機器・装置の省スペース化材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-70ねじ規格並目
六角穴付ボルト
コノエ¥2,398~税込¥2,638~1セット(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分12.9
ユニクローム六角穴付ボルト
コノエ¥2,298~税込¥2,528~1セット(50本)ほか当日出荷から9日以内出荷SCM材を使用し、高い強度があります。仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分10.9
ステンレス六角穴付ボルト
コノエ¥3,198~税込¥3,518~1セット(500本)ほか当日出荷から翌々日出荷耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷エスコ品番EA949AD-9セット内容サイズ、頭対辺(入数):M5×10、8mm(80)M5×15、8mm(60)M6×15、10mm(50)M6×20、10mm(50)M8×20、13mm(30)M8×25、13mm(25)M8×30、13mm(20)材質ステンレスねじの呼びM8
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥14,900税込¥16,3901セット当日出荷エスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)材質ステンレスねじの呼びM8
SNS-SD 六角穴付き小頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(10個)3日以内出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ダクロ)
大阪魂(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ダクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF)(ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個ほか翌々日出荷材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付ボルト (ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥3,598~税込¥3,958~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ローヘッドキャップ (SCM435/クロメート)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理クロメート頭部形状ローヘッドねじ山種類メートル並目
DSA3015 超耐熱六角穴付ボルト
由良産商¥999~税込¥1,099~1本ほか4日以内出荷A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角穴付き耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目ねじ伸び7%min







































![[超低頭/小径]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277517-250806-02.jpg)