六角穴付皿ボルトとは、六角穴が開いた頭部が皿形状になっているボルトです。締めた後は取り付け対象物の表面の位置とボルト頭部の表面の位置とが一致し、凹凸は六角形の穴だけという状態になります。六角穴付皿ボルトの用途は、締めた後に見える穴が六角形になるので、主として十字穴になるのを避けたい場合に使用。締め付けの際には六角レンチ等の工具を用いるので、しっかり締結することができます。材質は鉄やステンレスが多く、鉄では黒色酸化皮膜で表面処理を施したものが一般的です。
「ねじの呼び」から絞り込む
六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)TRUSCO(7件のレビュー)当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM10材質SCM435ねじピッチ1.25種別全ねじ寸法t(mm)4.4寸法r(mm)0.4寸法S(mm)6表面処理ユニクロ寸法e(mm)7寸法C(mm)0.5頭部形状六角穴付き皿寸法K(mm)5.5寸法Z1(mm)1.5穴の形状六角穴寸法dk(mm)20寸法ds(mm)10ねじ山種類メートル細目