4,316件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アオタック50 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    アオタック50

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(22件のレビュー)
    639税込703
    1本(50mL)
    当日出荷
    ハケ塗りタイプですから、特に部分的なケガキに便利です。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
    用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。成分油溶性青色染料、アクリル系合成樹脂、アルコール類、酢酸エステル類種別ワンタッチ式ハケ塗りタイプケガキ用塗料分類ケガキ用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • グリースガン アズワン

    グリースガン

    アズワン(54件のレビュー)
    1,530税込1,683
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-8818-01危険物の類別非危険物
  • キャニオンスプレーH-500 CONDOR(山崎産業)

    キャニオンスプレーH-500

    CONDOR(山崎産業)(36件のレビュー)
    899税込989
    1本ほか
    当日出荷
    軽くて丈夫な、強力噴霧器です。先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。
    容量(mL)500
  • プラノズル AZ(エーゼット)

    プラノズル

    AZ(エーゼット)(25件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    ステム外径4mmのスプレーに取付可能です。
    用途スプレーのノズルに危険物の類別非危険物
  • 1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤)

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(23件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    トルク管理、ネジ用焼付防止。
    用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。
  • クレ 5-56 無香性 330mL 呉工業(クレ)

    クレ 5-56 無香性 330mL

    呉工業(クレ)(10件のレビュー)
    699税込769
    1本(330mL)ほか
    当日出荷
    あらゆる金属の防錆、可動部分の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで優れた潤滑性と防錆性を発揮します。 においに配慮したい場所への使用に最適です。 ゴム・プラスチックにも使用できます。 有機則規制外商品です。
    用途あらゆる金属製品のメンテナンス。種別ブルー缶淡黄色質量(g)340使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • グリースロックカプラー ヤマダコーポレーション

    グリースロックカプラー

    ヤマダコーポレーション(10件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    仕様ヤマダ GLC-70トラスコ品番854-9168材質スチール長さ(mm)89.6接続口径Rc1/8質量(g)100先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続Rc1/8危険物の類別非危険物
  • JIP188 食品機械用グリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    JIP188 食品機械用グリース

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(300mL)
    当日出荷
    優れた耐水性、酸化安定性及び機械安定性を有する USDA H1 の基準に適合した白色の食品機械用グリースです。 このグリースは食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所での使用に適しています。
    用途食品機械のチェーンや摺動面の潤滑使用温度範囲(℃)-20~180
  • スプレー アズワン

    スプレー

    アズワン(15件のレビュー)
    832税込915
    1個
    当日出荷
    材質ボトル/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー/PP(ポリプロピレン)、その他危険物の類別非危険物
  • 青ニス除去剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    青ニス除去剤

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(12件のレビュー)
    939税込1,033
    1本(420mL)
    当日出荷
    スプレー式ですから、手の届かない箇所等の洗浄にもご使用できます。
    用途青ニススプレー、アオタック、白ペンスプレーの除去。 金型の洗浄。成分アルコール類、酢酸エステル類、芳香族系炭化水素、LPG種別ケガキ塗料専用除去剤透明分類ケガキ除去剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • 鍵穴のクリーナー 建築の友

    鍵穴のクリーナー

    建築の友(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(60mL)ほか
    当日出荷
    鍵の作動不良の原因になっているベタついた油汚れ等を強力に洗浄しキレイにします。 浸透性の高い揮発性溶剤がすみずみまで洗浄します。 高圧噴射でホコリやゴミを除去します。 ノンオイルでべとつかず、ホコリ等をよせ付けません。 ディンプルキーにも対応できます。 ボロンパウダー配合で洗浄後の潤滑も安心です。
    使用量5秒危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性噴射時間(秒)5
  • エアーツールオイル KOTO

    エアーツールオイル

    KOTO(27件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(500mL)
    当日出荷
    エアーモーターを分解せず、オーバーホールした状態になります。修理に出す前にお試し下さい。
    用途洗浄力を重視した粘度の低いオイルです。エアー工具の中の汚れを吹き飛ばします。エアー工具使用後のメンテナンスに。質量(kg)0.48容量(mL)500寸法(Φ×高さH)(mm)65×225粘度7相当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
  • グリスガン用ホース TRUSCO

    グリスガン用ホース

    TRUSCO(11件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
    品名ホースノズル危険物の類別非危険物
  • KHC-014 鍵穴専用クリーナー AZ(エーゼット)

    KHC-014 鍵穴専用クリーナー

    AZ(エーゼット)(2件のレビュー)
    298税込328
    1本
    当日出荷
    強力噴射洗浄&潤滑!Wの効果が効く!鍵穴のための専用クリーナー。洗浄後の鍵穴内部には、潤滑成分「ボロンナイトライド」が付着するので鍵穴の滑りをよくする。パウダー状でべたつかない。シリンダーキー・ディンプルキーの両方対応。
    用途油分やホコリ・金属粉などの汚れを強力洗浄で一気に洗い流す。鍵が回りにくい、オイルや汚れの詰まりに。容量(mL)70タイプ鍵穴専用クリーナー対応シリンダーキー・ディンプルキー危険物の類別非危険物
  • ボンノックTS ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ボンノックTS

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1缶(20L)
    15日以内出荷
    スパー・ベベル・ヘリカル・ダブルヘリカル・ウォーム・ラック・ピニオンなどあらゆる種類のギヤに使用可能です。 優れた添加剤の働きにより 歯面に強じんな潤滑油膜を形成します。したがってギヤにかかる大きな荷重や衝撃に十分に耐え、ギヤの摩耗や焼付きを防止します。ギヤ寿命の延長はメインテナンスコストを低減します。 熱、酸化安定性に優れているので、適切な保守管理(異物の混入防止など)のもとで、長期間の使用が可能です。 優れたさび止め剤や腐食防止剤の働きにより、ギヤはもとより油循環系統をさびや腐食から守ります。 水分離性、あわ消し性に優れているため、オイル管理が極めて容易です。
    用途各種鉄鋼機械をはじめ、鍛造、製紙、建設、 鉱山、化学、荷役機械など一般産業用機械の密閉歯車(ギヤ)。適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類酸価(mgKOH/g)0.13危険物の性状非水溶性
  • レグラス ラストブリザード 東洋化学商会

    レグラス ラストブリザード

    東洋化学商会(41件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(550mL)
    当日出荷
    ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。 水に濡れても浸透します。 倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
    用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤使用方法(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。タイプ速乾性使用温度範囲(℃)~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量28mLRoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • 白ボールベルトワックス BOLL

    白ボールベルトワックス

    BOLL(18件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個(225g)ほか
    当日出荷
    品質はワックスのすべてを具備し、しかも量目の大小で値段に差があり、卸売用に最適品のワックスであります。
    用途平ベルト等のスリップ防止 Vベルト等のスリップ防止 ファンベルト等のスリップ防止 その他、プレス時の制作物キズ防止 キシミ音の防止危険物の類別非危険物
  • フリーボンド容器 GA(グリーンエース)

    フリーボンド容器

    GA(グリーンエース)(17件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。 多用途に使用が可能です。 容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。 接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
    用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。材質LDPEナチュラル容量(mL)500ノズル長(mm)約60メモリーなしノズル直径(mm)5詰め替え口径(mm)42アズワン品番65-2366-45危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低温潤滑用 シリコーングリース 信越化学工業

    低温潤滑用 シリコーングリース

    信越化学工業(23件のレビュー)
    2,307税込2,538
    1本(100g)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。 電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。 シリコーンオイルを基油に、増長剤・油性向上剤・酸化防止剤などを配合した製品です。 一般の鉱油系グリースと異なり使用温度範囲が広く、熱酸化安定性、耐水性などに優れています。 また、化学的に不活性で、ほとんどの機器に使用できます。 G-30シリーズは、特に低温領域での潤滑性に優れています。
    用途低温潤滑用成分シリコーンオイル、増稠剤、油性向上剤、酸化防止剤種別低温潤滑用使用温度範囲(℃)-60~+180低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース適合用途低温潤滑用
  • 新サンエスK1 サンエスエンジニアリング

    新サンエスK1

    サンエスエンジニアリング(1件のレビュー)
    898税込988
    1袋(500g)
    翌日出荷
    金属部品・機械類・床・作業服などの油汚れをキレイに落とす水溶性洗浄剤。水溶性なので作業時の刺激臭が少なく不燃性で作業環境にも良好。腐食性の高い苛性類(水酸化ナトリウム・カリウム)は含まず一般洗濯洗剤並の低公害性
    用途金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)・各種機械類・工場の床・作業服などの油汚れ・油脂カーボンの洗浄使用方法1.本剤の標準使用量は500gを水またはお湯10~15L(標準5%)に溶かしてご使用ください、2.揺動洗浄器等をご使用の場合は本剤を5~8%の割合で溶かします、3.作業着・軍手などの洗浄には100gを30Lに溶かします4.洗浄液を60℃~80℃位に加温しますとより高い効果が発揮できます種類粉末適合範囲金属部品、機械類、床、作業服内容量(g)500分類アルカリ性危険物の類別非危険物
  • ファイン・レーザーキャッチ ファインケミカルジャパン

    ファイン・レーザーキャッチ

    ファインケミカルジャパン(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(420mL)
    当日出荷
    3Dスキャンの対象物にスプレーすると表面に微細な粉末が均一に付着し、レーザー光の反射や透過を防ぎます。形状を捉え難かった光沢面や透過面もくっきりとデジタル化できます。不要になったら簡単に除去できます。エタノールを主成分とした速乾性で有機則に該当しない製品です。
    用途3Dスキャン用反射・透過防止使用方法1.使用前に缶をカラカラと音がするまで、よく振って下さい。2.目的物より20~30cm離して均一に塗布して下さい(測定後は表面を刷毛等で払うか、布で拭き取って下さい)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量75mL危険物の性状水溶性
  • グリース用フレキシブルホース SK11

    グリース用フレキシブルホース

    SK11(6件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    ハンドグリースガン用のフレキシブルホースです。障害物の奥にあるニップル等に注入する時に役に立つノズルです。フレキノズルで自由な注入角度を選ぶことができます。
    用途グリースガン用ノズル。材質材質(シャフト)塩ビ危険物の類別非危険物
  • キャニヨンスプレーヘッド 浅香工業

    キャニヨンスプレーヘッド

    浅香工業(11件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    適合151519 金象キャニヨンスプレー材質PP質量(g)40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×33×110危険物の類別非危険物
  • HOC モリブデングリース ジャバラチューブ AZ(エーゼット)

    HOC モリブデングリース ジャバラチューブ

    AZ(エーゼット)(7件のレビュー)
    469税込516
    1本(80g)
    当日出荷
    小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。リチウムタイプのグリースに二硫化モリブデンを配合、不意の油切れ、高温時の焼き付きを防止。機械、部品等の動きをスムーズにし、給油期間の延長や機械、部品の寿命を倍増します。
    成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤適合2-WAY 80 グリースガン(G301)種別モリブデン黒色使用温度範囲(℃)-25~+120容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)ちょう度2号
  • ウレアグリース 呉工業(クレ)

    ウレアグリース

    呉工業(クレ)(15件のレビュー)
    759税込835
    1本(430mL)ほか
    当日出荷
    強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリースです。 オイルミストでスプレーするため扱いやすく、浸透力にも優れています。 機械的安定性がよいので軟化しにくく、流出や飛散もありません。
    用途パイロットベアリング、ウォーターポンプ、クラッチベアリング、ベルトコンベア、送排風機、クレーン、射出成型機、電動工具、農業機械など、長時間給油できない箇所のグリースアップに。使用温度範囲(℃)-20~180容器スプレー缶主成分グリース、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類グリス種類ウレアグリース危険物の性状非水溶性
  • 青ニススプレー モノタロウ

    青ニススプレー

    モノタロウ(10件のレビュー)
    789税込868
    1本(420mL)
    当日出荷
    金属類・機械部品等の精密ケガキ用青色塗料です。 密着性に優れ、あらゆる金属やガラスに使用できます。 乾燥時間(室温での指触乾燥)は、約1分です。
    用途金属類、機械部品などの精密ケガキ用成分合成樹脂、トルエン、酢酸エチル、メチルエチルケトン、1-ブタノール、ジメチルエーテル濃青色使用温度範囲(℃)15~50(目安)分類ケガキ用塗料指触乾燥時間(分)約1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • シリコンマルチスプレー PROSTAFF(プロスタッフ)

    シリコンマルチスプレー

    PROSTAFF(プロスタッフ)(4件のレビュー)
    579税込637
    1本(420mL)
    当日出荷
    耐熱・耐寒温度-50℃~+20℃対応。 無溶剤タイプなので樹脂・ゴムを傷めません。
    質量(g)341使用温度範囲(℃)-50~+250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×66×66危険物の類別非危険物
  • チェーングリス イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    チェーングリス

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(33件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(300mL)
    当日出荷
    シールチェーン等のOリングに影響がありません。密着性に優れ、飛び散りが極端に少ない。耐食性に優れます。耐水、耐酸、耐アルカリ性に優れます。浸透性があり、細部にグリスが行きわたります。白色固体潤滑剤配合で極めて強い潤滑性をもっている為、極圧性も良く摩擦時の消音効果もあります。水がかかっても性能が低下しません。
    用途リフトのチェーン、バイク及び各種のチェーン、ワイヤー成分リチウム石鹸系グリース白色固体潤滑剤脂肪族系炭化水素LPG使用温度範囲(℃)-15~120ちょう度275耐荷重性能(MPa)0.85以上(曽田式四球法200rpm)塩水噴霧72時間以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • ダイヤスプレー(ピストル) フルプラ

    ダイヤスプレー(ピストル)

    フルプラ(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    本体の首部が細くハンドルが長く指が多くかかるので握りやすく手が疲れません。1回のハンドル操作で2mL噴霧します(従来のタイプは1mL)。フルプラが独自に開発したシリンダーが10度上向きの本体構造なので作用点(ピストン加圧点)より下に指が多くかかりハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるので軽く噴霧できます。ノズルを締めると霧は広がり、ノズルをゆるめると狭くなり、更にゆるめると直射になります。殺菌消毒用アルコール(エタノール)が使用できます。(イソプロピルアルコールは使用できません)
  • エージレスシールチェック液 三菱ガス化学

    エージレスシールチェック液

    三菱ガス化学(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(154mL)
    当日出荷
    フィルムのシールや製袋ミスをチェックします。 ワンタッチのスプレー式でその場で結果がわかります。
    用途フィルム製袋時のシール不良箇所の発見に、フイルム製袋時にシール不良箇所を発見できます仕様スプレー缶トラスコ品番818-7932材質主成分:染料、溶剤、高沸点油長さ(mm)174幅(mm)52容量(mL)154危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.154L危険物の性状非水溶性
  • AZ滑るグリーン AZ(エーゼット)

    AZ滑るグリーン

    AZ(エーゼット)(18件のレビュー)
    339税込373
    1本(70mL)ほか
    当日出荷
    高品質の特殊シリコーンオイルを主成分としていますので、少量のスプレーで高い潤滑効果が得られます。速乾性があり、べたつきが少なく、素材にやさしいスプレーです。離型・防錆・艶出等の相乗効果があります
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類毒劇区分普通物
  • スピンドルオイル AZ(エーゼット)

    スピンドルオイル

    AZ(エーゼット)(21件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1缶(1L)
    当日出荷
    (無添加)高度精製油使用。
    用途潤滑油。手差し給油タイプの低荷重高速回転の軸受等、回転摺動部に。適合範囲スピンドル粘度ISO VG10
  • スミグリスEP SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミグリスEP

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)
    959税込1,055
    1本(400g)
    当日出荷
    耐熱性、耐水性、せん断性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、極圧剤(EP剤)を配合し、焼付防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。
    用途車両、建機などで高荷重の軸受、摺動部、ピン、ギアに。淡褐色質量(g)410使用温度範囲(℃)130使用温度範囲-20~130℃増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量400g特性耐熱性、耐水性、せん断性、焼付防止商品タイプリチウムグリース
  • クリューバー 食品機械用潤滑剤 NOKクリューバー

    クリューバー 食品機械用潤滑剤

    NOKクリューバー(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(400mL)
    当日出荷
    食用油脂を原料としている為、食品に触れる箇所に使用できます。 2wayノズルなので使いやすい。
    用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。主成分植物系油脂
  • 漏洩検査液 ファインバブル フジキン

    漏洩検査液 ファインバブル

    フジキン
    659税込725
    1本(60mL)ほか
    当日出荷
    発泡性、浸透性に優れ、極めて少量を塗布するだけで、微小なリークも確実に検出できます。 防錆性に優れ、しかも金属・塗装・ゴム・プラスチック表面に影響を及ぼしません。 酸素ガスと反応を起さず、引火性もありません。
    用途各種ガス用の機器及び配管系の接合部・溶接部等からのリーク検出に。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別非危険物
  • グリースオイルAFJ THK

    グリースオイルAFJ

    THK(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(70g)ほか
    当日出荷
    幅広い速度範囲。低速から高速の幅広い速度範囲で安定した潤滑性を発揮します。 耐摩耗性。低速時でも油膜形成能力に優れており、摩耗を軽減します。 耐振動性。高速時に発生する機械振動による摩耗を軽減します。 低転がり抵抗。幅広い速度範囲で LM ガイドやボールねじの転がり抵抗を低減します。 高い圧送性。自動給脂システムにおいて優れた圧送性を発揮します。
    外観色:黄褐色使用温度範囲(℃)-20~120使用温度(℃)-20~120ちょう度1号滴点(℃)185外観黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 325増ちょう剤ウレア系基油精製鉱油動粘度(mm2/s)(40℃) 20融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 7.0mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.6mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐振動性、低転がり抵抗、高圧送性商品タイプウレアグリース
  • Z45 オイルスプレー AZ(エーゼット)

    Z45 オイルスプレー

    AZ(エーゼット)(23件のレビュー)
    619税込681
    1本(180mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    金属との親和性が良く浸透力が強いため、錆びついたネジやボルトをゆるめます。 浮き上がった錆はブラシ等でこすって除去します。 水置換性があり金属表面に付着したわずかな水分も浮き上がらせて浸透し、すぐれた防錆力があります。こびり付いた油・タールを除去します。 自転車、ドアヒンジ、戸車、事務機器のキシミ止めに。
    用途機械部品の潤滑、浸透、防錆成分鉱物油、防錆剤粘度VG2.8(40℃)塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246)膜厚(μm)1.5~3臭気低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • フリーズルブ 呉工業(クレ)

    フリーズルブ

    呉工業(クレ)(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(420mL)
    当日出荷
    凍結収縮してサビを割るフリーズ&クラックアクションとハイスピード浸透潤滑剤のダブル効果により、 サビで固着したネジやボルト・ナットをなめずに簡単に取り外すことができます。 水置換性にすぐれ、水で濡れた箇所にも効果を発揮します。 サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。 アルミ・ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。 缶を逆さにしても使用できます。
    用途サビや腐食で固着したネジやボルト・ナットの潤骨成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤質量(g)388タイプ凍結浸透潤滑剤使用温度範囲(℃)-20~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×75×66危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • フードグリース AZ(エーゼット)

    フードグリース

    AZ(エーゼット)(7件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(80g)ほか
    当日出荷
    フードグリースは、アメリカ農務省(USDA)の認可を得ている食品機械用のグリースで、H-1規格(食品に接触する箇所での使用可能)に合格しています。 食品加工機械、食品包装機械専用グリースとして開発されており、付着性・防錆性・酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械の汚れをおさえます。 さらに、耐久性・極圧性・耐摩耗性に優れるなど、食品機械の万能型グリースとして、満足いただける潤滑効果が得られます。
    成分流動パラフィン、複合アルミニウム石けん基、酸化亜鉛、添加剤白色使用温度範囲(℃)-20~200規格NSF H1ちょう度2号毒劇区分普通物
  • シリコンオイル モノタロウ

    シリコンオイル

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷
    汎用性の高いストレートシリコンオイルです。離型性、撥水性、消泡性、潤滑性があり、様々な用途・作業にご使用頂けます。
    用途離型・潤滑・消泡など無色透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス