絞り込み
ねじの呼び
- M2(61)
- M2.3(27)
- M2.5(43)
- M2.6(51)
- M3(8)
- No.2(4)
- No.3(3)
- No.4(13)
- No.5(1)
- UNC No.2(1)
- UNC No.4(2)
長さ(mm)
- 2(28)
- 3(50)
- 4(73)
- 5(78)
- 6(81)
- 7(28)
- 8(81)
- 10(69)
- 12(62)
- 14(38)
- 15(33)
- 16(37)
- 18(33)
- 20(35)
- 22(20)
- 25(35)
- 28(15)
- 30(27)
- 35(23)
- 40(18)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(25)
- SUS304(18)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(3)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(4)
- PEEK(2)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄(37)
- 黄銅(真鍮)(7)
表面処理
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(5)
- 3価ホワイト(5)
- アロック(12)
- クロメート(3)
- クローム(3)
- ステンコート(1)
- ゼロクローム(1)
- ニッケル(7)
- ノンクローム(6)
- パーカー(1)
- ユニクロ(4)
- 生地/未処理(5)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒クロメート(1)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
取付穴形状

プラスマイナス(1)

十字穴(64)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(9)
- 0.35(72山)(9)
- 0.39(64山)(1)
- 0.4(58)
- 0.45(56山)(63)
- 0.5(7)
- 0.52(48山)(4)
- 0.63(40山)(11)
- 0.7(36山)(1)
- 0.79(32山)(8)
- 0.9(28山)(5)
- 1.05(24山)(9)
0.25・0.35(72山)・0.39(64山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.52(48山)・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.9(28山)・1.05(24山)
頭部形状

なべ(74)
なべ
ねじ穴寸法
- No.1
- No.0(5)
- No.2(348)
- No.3(124)
- No.4(20)
- T6(6)
- T8(6)
- T10(20)
- T20(42)
- T25(36)
- T30(19)
- T40(15)
ブランド
- 大阪魂(115)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- TRUSCO(3)
- 八幡ねじ(3)
- OHSATO(大里)(2)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・八幡ねじ・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(61)
M2.3(27)
M2.5(43)
M2.6(51)
M3(8)
No.2(4)
No.3(3)
No.4(13)
UNC No.2(1)
UNC No.4(2)

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(500本)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥209~税込¥230~1袋(50本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(160個)ほか当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥89~税込¥98~1パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥120~税込¥132~1パック(10本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(10本)当日出荷から3日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
+なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥160税込¥1761パック(10本)当日出荷から翌日出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
(+)ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(1000個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥759~税込¥835~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)頭部形状なべ穴の形状十字穴入数10
ナベ頭小ねじ スチール 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581缶(2700本)3日以内出荷から5日以内出荷十字穴付の汎用性の高いネジです。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ小ねじ 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(4000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥359~税込¥395~1袋(10個)4日以内出荷から7日以内出荷材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)十字穴番号1頭部形状なべ穴の形状十字穴ねじの呼びNo.4-40UNC
樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥599税込¥6591袋(50個)3日以内出荷から4日以内出荷材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状なべ穴の形状十字穴
(+)ナベコ WH=6.5
大阪魂¥667税込¥7341袋(148個)翌々日出荷長さ(mm)16十字穴番号1ピッチ(mm)0.45呼び径M2.6寸法t(mm)0.5寸法k(mm)2.1寸法dk(mm)4.5寸法dc(mm)6.5
アロック3カ-W (+)ナベコWH
大阪魂¥667税込¥7341袋(67個)翌々日出荷長さ(mm)4十字穴番号1ピッチ(mm)0.4呼び径M2寸法t(mm)0.3寸法k(mm)1.6寸法dk(mm)3.5寸法dc(mm)5
クローム(+)ナベコ D4.5 コアタマ
大阪魂¥12,556税込¥13,8121袋(2500個)9日以内出荷長さ(mm)6十字穴番号#1ピッチ(mm)0.5寸法k(mm)1.7寸法dk(mm)4.5ねじの呼びdM3
3カ-B (+)ナベコ D4.5 コアタマ
大阪魂¥4,996税込¥5,4961袋(2500個)9日以内出荷長さ(mm)6十字穴番号#1ピッチ(mm)0.5寸法k(mm)1.7寸法dk(mm)4.5ねじの呼びdM3
クロメート(+)ナベコ D4.5 コアタマ
大阪魂¥4,016税込¥4,4181袋(2500個)9日以内出荷長さ(mm)6十字穴番号#1ピッチ(mm)0.5寸法k(mm)1.7寸法dk(mm)4.5ねじの呼びdM3