絞り込み
ねじの呼び
- M0.6(1)
- M0.8(1)
- M1(1)
- M1.4(1)
- M1.6(1)
- M1.7(4)
- M2(6)
- M2.5(2)
- M2.6(3)
- M3(10)
- M4(10)
- M5(10)
- M6(5)
- M8(1)
- UNC No.4(1)
- UNC No.6(1)
- UNC No.8(1)
- UNF No.10(1)
長さ(mm)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.5(2)
- 3(4)
- 3.5(1)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(5)
- 8(6)
- 10(6)
- 12(6)
- 14(1)
- 15(3)
- 16(2)
- 20(4)
- 25(4)
- 30(2)
- 35(1)
材質
- ステンレス(3)
- チタン(3)
- 樹脂すべて(6)
- PEEK(2)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- レニー(RENY)(2)
取付穴形状

ツーホール(1)

トライウイング(1)

ヘクサロビュラ(1)

ワンサイド(1)

十字穴(6)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.31(80山)(2)
- 0.35(72山)(4)
- 0.4(4)
- 0.45(56山)(3)
- 0.5(3)
- 0.7(36山)(3)
- 0.8(3)
- 1(3)
- 1.25(1)
頭部形状

なべ(12)
なべ
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- 大阪魂(690)
- エスコ(515)
- 廣杉計器(17)
- TRUSCO(16)
- OHSATO(大里)(16)
- 八幡ねじ(13)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11)
- コノエ(3)
- ネグロス電工(2)
- ケミカルスクリュー(2)
- コクゴ(1)
- 若井産業(1)
- 丸エム製作所(1)
- 池田金属工業(1)
- RMSレアメタルスクリュー(1)
- 由良産商(1)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
「ねじの呼び」から絞り込む
M1.7(4)
M2(6)
M2.5(2)
M2.6(3)
M3(10)
M4(10)
M5(10)
M6(5)
UNC No.8(1)
UNF No.10(1)

SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(50個)ほか当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(50個)ほか当日出荷PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
チタン十字穴付きなべ小ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥129~税込¥142~1個当日出荷から5日以内出荷比重はステンレス鋼の約60%。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備材質(本体)TW270(チタン1種)1袋入数(個)1ねじ規格並目
樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥799~税込¥879~1袋(10個)3日以内出荷から7日以内出荷インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10
精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898税込¥2,0881袋(50個)当日出荷から4日以内出荷精密機器用微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止1袋入数(個)50ねじ規格並目
樹脂ねじ(RENY / 精密機器用なべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)寸法L1(mm)0.51袋入数(個)10ねじ規格並目
十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)4日以内出荷から5日以内出荷ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)1袋入数(個)10ねじ規格並目