絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(353)
- SUS304(304)
- SUS310S(4)
- SUS316L(3)
- SUS410(6)
- SUS430(2)
- SUSXM7(9)
- チタン(39)
- ニッケル合金(4)
- 樹脂すべて(88)
- PEEK(13)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(9)
- ナイロン(14)
- ポリカーボネート(PC)(37)
- レニー(RENY)(13)
- 鉄すべて(200)
- SWCH(3)
- インコネル(2)
- 黄銅(真鍮)(75)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(53)
- 3価ステンコート(13)
- 3価ブラック(19)
- 3価ホワイト(27)
- つや消し黒(8)
- アロック(27)
- カラー(7)
- クロメート(28)
- クローム(13)
- ジオメット(10)
- ドブメッキ(6)
- ニッケル(35)
- ノンクローム(14)
- パーカー(6)
- ユニクロ(95)
- 生地/未処理(33)
- 茶ブロンズ(20)
- 黒亜鉛(12)
- 黒染め(15)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(6)
- 表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(14)
- 0.31(80山)(12)
- 0.35(72山)(30)
- 0.4(108)
- 0.45(56山)(95)
- 0.5(250)
- 0.6(63)
- 0.63(40山)(13)
- 0.7(36山)(297)
- 0.75(22)
- 0.79(32山)(32)
- 0.8(239)
- 0.9(28山)(15)
- 1(205)
- 1.05(24山)(11)
- 1.25(108)
- 1.41(18山)(8)
- 1.5(26)
- 1.58(16山)(26)
- 1.75(8)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.25・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T6・T8・T10・T20・T25・T30・T40
ブランド
- 大阪魂(693)
- エスコ(549)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(31)
- 廣杉計器(21)
- TRUSCO(16)
- 八幡ねじ(16)
- OHSATO(大里)(16)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(14)
- WURTH ELEKTRONIK(14)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11)
- BEAVER(ビーバー)(4)
- ケミカルスクリュー(4)
- コノエ(3)
- ネグロス電工(2)
- RS PRO(2)
- 由良産商(2)
- コクゴ(1)
- 若井産業(1)
- 丸エム製作所(1)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・廣杉計器・TRUSCO・八幡ねじ・OHSATO(大里)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・WURTH ELEKTRONIK・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・BEAVER(ビーバー)・ケミカルスクリュー・コノエ・ネグロス電工・RS PRO・由良産商・コクゴ・若井産業・丸エム製作所・ブランドをもっと見る
10ページ目: ナベ小ねじ
「ねじの呼び」から絞り込む

M4x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)
エスコ(1件のレビュー)¥375税込¥4131袋(20本)翌日出荷エスコ品番EA949AJ-145材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M4頭部形状鍋頭
金属ネジ(鉄セットナベ小ネジ) F-0000-S2E 大セットナベ小ネジ(SW・PW付)
廣杉計器¥919税込¥1,0111袋(50個)9日以内出荷材質鉄表面処理クロメート頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ小ねじ(ステンレス/つや消し黒)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理つや消し黒頭部形状ナベ穴の形状十字穴
樹脂ねじ(RENY / 精密機器用なべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥269~税込¥296~1袋(10個)4日以内出荷から11日以内出荷材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)十字穴番号0頭部形状なべ穴の形状十字穴
チタン #0-1(+)ナベコ
大阪魂¥9,334~税込¥10,267~1セット(100個)4日以内出荷材質チタン寸法H(mm)0.6外径(Φmm)2寸法D(mm)3寸法M(mm)2十字穴深さ(mm)1.21
ユニクロ TRXタンパー(ナベコ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(20個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。表面処理ユニクロ
3カ-W TRXタンパー(ナベコ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(71個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。表面処理3価ホワイト
(+)座金組み込みねじP=3(SW+JISW組込) (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥299~税込¥329~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷平座金とばね座金が組み込まれたステンレス製のナベ頭小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス十字穴番号2番種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック小ネジ 鍋(ナット・ワッシャー付)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,698税込¥1,8681箱(2本×5パック)ほか当日出荷から3日以内出荷ポリカーボネイト製の小ねじです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの固定接合具材質ポリカ
電工ビス 照明取付用・全ネジタイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,498税込¥1,6481個13日以内出荷くい込み抜群仕様●サイズ:Φ4×25mm●入数:130本アズワン品番67-0418-65
ALCビス(皿頭) ALCシリーズ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,998税込¥3,2981個13日以内出荷下穴不要!食いつき抜群の先端形状。優れたねじ込みと高強度を発揮する特殊のねじ。さびに強い防食・耐食加工仕様●サイズ:Φ4×50●入数:60本アズワン品番67-0417-96
コンクリートビス(六角頭) CHシリーズ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,698税込¥1,8681個13日以内出荷仕様●タイプ:6角頭●サイズ:Φ6×75●下穴ドリル径:Φ5.0~5.2mm●入数:15本アズワン品番67-0418-20
コンクリートビス(六角頭) CHシリーズ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,698税込¥1,8681個(20本)13日以内出荷従来のナベ頭の十字穴よりも高いトルクで確実に施工可能。M8ソケットビットが使用可能。ネジ部は、ハイローの2条ネジ(スリット付)。仕様●タイプ:6角頭●サイズ:Φ6×60●下穴ドリル径:Φ5.0~5.2mm●入数:20本アズワン品番67-0418-19
ステンレス サッシ用ビス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1パック(20本)ほか当日出荷から翌々日出荷主にサッシ用として使用するため、頭部のサイズが小さい用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質XM-7ねじの種類全ネジビット(使用)十字#2
ナベ頭小ねじ 三価クロメート白 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥269~税込¥296~1袋(10本)ほか当日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
ナベ頭組込ネジ 三価白 P-3 少量パック
TRUSCO¥269~税込¥296~1袋(10本)当日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
十字穴付ナベ小ネジ (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)
ケミカルスクリュー¥3,998~税込¥4,398~1袋(100本)3日以内出荷から31日以内出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状なべ穴の形状六角穴
十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)
ケミカルスクリュー¥2,398~税込¥2,638~1袋(100本)3日以内出荷から31日以内出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ポリフェニレンサルファイド頭部形状なべ穴の形状六角穴
M8 x20mm 小ねじ(ナイロン/20本)
エスコ¥465税込¥5121袋(20本)翌日出荷材質ナイロンピッチ(mm)1.25寸法A(mm)M8×1.25頭径D(Φmm)12.8頭部高さ(mm)5.4入数20個有効ねじ長さB(mm)20
M4 x10mm 小ねじ(ナイロン/20本)
エスコ¥280税込¥3081袋(20本)翌日出荷材質ナイロンピッチ(mm)0.7寸法A(mm)M4×0.7頭径D(Φmm)7.5頭部高さ(mm)2.6入数20個有効ねじ長さB(mm)10
M6x30mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
エスコ¥440税込¥4841袋(20袋)翌日出荷材質ポリカーボネート寸法(mm)C:4.0、D:10色透明ピッチ(mm)1寸法A(mm)M6×1.0入数20個有効ねじ長さB(mm)30
M4x 8mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
エスコ¥240税込¥2641袋(20袋)翌日出荷材質ポリカーボネート寸法(mm)C:2.6、D:7.5色透明ピッチ(mm)0.7寸法A(mm)M4×0.7入数20個有効ねじ長さB(mm)8
M3x12mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
エスコ¥275税込¥3031袋(20袋)翌日出荷材質ポリカーボネート寸法(mm)C:2.5、D:5.25色透明ピッチ(mm)0.5寸法A(mm)M3×0.5入数20個有効ねじ長さB(mm)12
樹脂ねじ(RENY / 精密機器用なべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)寸法L1(mm)0.51袋入数(個)10ねじ規格並目

























![M6x30mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688842-180827-02.jpg)
![M6x25mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688833-180827-02.jpg)
![M4x25mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688711-180827-02.jpg)