絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(353)
- SUS304(304)
- SUS310S(4)
- SUS316L(3)
- SUS410(6)
- SUS430(2)
- SUSXM7(9)
- チタン(39)
- ニッケル合金(4)
- 樹脂すべて(88)
- PEEK(13)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(9)
- ナイロン(14)
- ポリカーボネート(PC)(37)
- レニー(RENY)(13)
- 鉄すべて(200)
- SWCH(3)
- インコネル(2)
- 黄銅(真鍮)(75)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(53)
- 3価ステンコート(13)
- 3価ブラック(19)
- 3価ホワイト(27)
- つや消し黒(8)
- アロック(27)
- カラー(7)
- クロメート(28)
- クローム(13)
- ジオメット(10)
- ドブメッキ(6)
- ニッケル(35)
- ノンクローム(14)
- パーカー(6)
- ユニクロ(95)
- 生地/未処理(33)
- 茶ブロンズ(20)
- 黒亜鉛(12)
- 黒染め(15)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(6)
- 表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(14)
- 0.31(80山)(12)
- 0.35(72山)(30)
- 0.4(108)
- 0.45(56山)(95)
- 0.5(250)
- 0.6(63)
- 0.63(40山)(13)
- 0.7(36山)(297)
- 0.75(22)
- 0.79(32山)(32)
- 0.8(239)
- 0.9(28山)(15)
- 1(205)
- 1.05(24山)(11)
- 1.25(108)
- 1.41(18山)(8)
- 1.5(26)
- 1.58(16山)(26)
- 1.75(8)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.25・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T6・T8・T10・T20・T25・T30・T40
ブランド
- 大阪魂(693)
- エスコ(549)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(31)
- 廣杉計器(21)
- TRUSCO(16)
- 八幡ねじ(16)
- OHSATO(大里)(16)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(14)
- WURTH ELEKTRONIK(14)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11)
- BEAVER(ビーバー)(4)
- ケミカルスクリュー(4)
- コノエ(3)
- ネグロス電工(2)
- RS PRO(2)
- 由良産商(2)
- コクゴ(1)
- 若井産業(1)
- 丸エム製作所(1)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・廣杉計器・TRUSCO・八幡ねじ・OHSATO(大里)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・WURTH ELEKTRONIK・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・BEAVER(ビーバー)・ケミカルスクリュー・コノエ・ネグロス電工・RS PRO・由良産商・コクゴ・若井産業・丸エム製作所・ブランドをもっと見る
6ページ目: ナベ小ねじ
「ねじの呼び」から絞り込む

(+-)ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)当日出荷材質ステンレス長さ(mm)8十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7寸法t(mm)1.4表面処理ブラック頭部形状ナベ寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状プラスマイナスねじの呼びM4寸法dk(Φmm)7十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥559~税込¥615~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・精密機器用の微細ねじ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ。材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)寸法L1(mm)0.5頭部形状なべ穴の形状十字穴入数10
十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ)
TRUSCO¥639~税込¥703~1袋(50本)当日出荷から9日以内出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
M4 x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/11本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(11本)翌日出荷エスコ品番EA949NF-420材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状鍋頭
M5 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/27本)
エスコ¥250税込¥2751パック(27本)4日以内出荷エスコ品番EA949NE-510長さ(mm)10ねじ径M5表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
M4 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/48本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(48本)翌日出荷エスコ品番EA949NE-408長さ(mm)8ねじ径M4表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
M3 x25mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/34本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(34本)当日出荷エスコ品番EA949NE-325長さ(mm)25ねじ径M3表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
M5x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)
エスコ(1件のレビュー)¥285税込¥3141袋(10本)5日以内出荷エスコ品番EA949AT-54材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M5頭部形状鍋頭
M4x40mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本)
エスコ¥350税込¥3851パック(12本)当日出荷エスコ品番EA949AR-440材質ステンレス長さ(mm)40ねじ径M4頭部形状ナベ頭
M2 x 12mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/36本)
エスコ(3件のレビュー)¥395税込¥4351パック(36本)当日出荷エスコ品番EA949AL-106材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)
エスコ¥7,480税込¥8,2281個当日出荷エスコ品番EA949AF-91セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
(+)ナベ小ネジ RMS Alloy600
RMSレアメタルスクリュー¥119~税込¥131~1本当日出荷から3日以内出荷材質Alloy600(インコネル600相当品)表面処理ニッケル頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(セラミックスナベ小ネジ) RA-0000Nナベ小ネジ (ガス抜用穴なし)
廣杉計器¥3,298~税込¥3,628~1袋(2個)当日出荷から7日以内出荷材質セラミックス頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥759~税込¥835~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)頭部形状なべ穴の形状十字穴入数10















![M6x20mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688824-180827-02.jpg)



































![M5x50mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688806-180827-02.jpg)