絞り込み
頭部形状

なべ(34)

トラス(5)

丸(1)

丸皿(6)

六角(2)

平(2)

皿(64)
長さ(mm)
- 8(28)
- 10(49)
- 12(28)
- 13(133)
- 14(21)
- 15(11)
- 16(168)
- 18(9)
- 19(121)
- 20(33)
- 25(144)
- 28(18)
- 30(93)
- 32(21)
- 35(59)
- 37(14)
- 40(70)
- 45(51)
- 50(33)
- 60(7)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- 4mm
- 3.5mm(130)
- 3.8mm(114)
- 4.2mm(109)
- 4.5mm(110)
- 4.8mm(104)
- 5mm(233)
- 6mm(106)
- M2.7(98)
- M3(269)
- M3.1(127)
- M3.5(328)
- M3.8(376)
- M4(1,343)
- M4.1(110)
- M4.2(265)
- M4.5(230)
- M4.8(158)
- M5(756)
- M6(361)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(60)
- SUS304(10)
- SUS410(18)
- 鉄すべて(52)
- SWCH18A(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
取付穴形状

すりわり(1)

ポジドライブ(1)

十字穴(58)
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(9)
- 3価ユニクロ(22)
- その他(1)
- つや消し黒(1)
- クロメート(2)
- スズメッキ(5)
- ステンコート(8)
- ゼロクローム(2)
- ニッケル(3)
- パシペート(14)
- ブロンズ(4)
- ユニクロ(4)
- ラスパート(1)
- 亜鉛メッキ(12)
- 電気亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・クロメート・スズメッキ・ステンコート・ゼロクローム・ニッケル・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・電気亜鉛メッキ
ねじ穴寸法
- No.2(128)
No.2
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(2)
- 1.33(19山)(3)
- 1.41(7)
- 1.41(18山)(30)
- 2.82(9山)(2)
0.7(36山)・1.33(19山)・1.41・1.41(18山)・2.82(9山)
ブランド
- 大阪魂(180)
- 若井産業(40)
- ハーフェレ(18)
- 九飛勢螺(16)
- ピアス(14)
- Live Pro(12)
- 天野製作所(12)
- エスコ(10)
- ヤマヒロ(5)
- コノエ(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- ユニーズ(2)
- サンコーテクノ(1)
- ネグロス電工(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
大阪魂・若井産業・ハーフェレ・九飛勢螺・ピアス・Live Pro・天野製作所・エスコ・ヤマヒロ・コノエ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・ユニーズ・サンコーテクノ・ネグロス電工・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
バイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
特価
本日9月14日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ゼロステンピアスナベハコ
ピアス¥1,998~税込¥2,198~1箱(250本)ほか当日出荷環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。頭部形状なべ
エースポイント サラ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,400~税込¥1,540~1箱(150本)ほか4日以内出荷十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状皿穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
なべドリルねじ(頭部塗装)
ピアス(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1箱(2パック×50本)当日出荷から3日以内出荷材質は鉄で三価クロメートめっき。十字穴付きのなべ頭タッピンねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ一本で出来ます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。適応板厚 1.2~3.6mm。呼び径4働き長さ(mm)5首下長(mm)13頭径(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
ダンバ ステンレス ナベ【コンパクトボックス】
若井産業¥3,298~税込¥3,628~1箱(150本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2呼び径(Φmm)4
木ネジ丸頭 マイナスDIN95 真鍮素地
ハーフェレ¥7,198税込¥7,9181セット(200個)当日出荷から21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など仕様規格:DIN95、皿頭種別半ネジ材質真鍮頭部形状丸仕上素地穴の形状マイナス
エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,300~税込¥1,430~1箱(200本)ほか4日以内出荷十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ピアスビス ステンウスト
ピアス¥1,298税込¥1,4281箱(5パック×8本)ほか当日出荷から3日以内出荷頭浮きしにくい首下形状となっており、頭部高さが1.5mmと低く、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。用途洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで美観性に優れています。人目につく箇所への使用に最適です。呼び径4頭径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじ 小頭皿 細目 D=6 SUS410 パシペート
Live Pro¥4,798~税込¥5,278~1箱(500本)ほか当日出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。アルミサッシの締結に最適です。用途アルミサッシの取付用材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理パシペート頭部形状皿呼び寸法d(mm)4
三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャー
Live Pro¥2,998~税込¥3,298~1箱(250本)ほか当日出荷から3日以内出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用材質スチールタイプ全ねじ十字穴番号2番表面処理三価ユニクロ
ゼロステンピアスサラハコ
ピアス¥1,998~税込¥2,198~1箱(250本)ほか当日出荷から4日以内出荷環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
ステンドリルねじ ブロンズ
ピアス¥669~税込¥736~1箱(2パック×50本)ほか3日以内出荷十字穴付のなべ頭タッピンねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で下穴をあけ連動してタップ立て、締付けまでがねじ一本で出来ます。熱処理が必要ですのでSUS410を使用しています。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所等に使用します。相手部材に合わせて色合わせが出来ます。呼び径4頭径(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
ピアスビス ウスト
ピアス¥999税込¥1,0991箱(5パック×8本)ほか当日出荷から3日以内出荷頭浮きしにくい首下形状となっており、頭部高さが1.5mmと低く、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。用途洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで美観性に優れています。人目につく箇所への使用に最適です。呼び径4頭径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ダンバ シンワッシャー【コンパクトボックス】
若井産業¥1,498~税込¥1,648~1箱(220本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質鉄適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)10.6表面処理三価ユニクロ呼び径(Φmm)4
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ ブロンズ
若井産業(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(500本)ほか当日出荷から4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2頭部形状ナベ呼び径(Φmm)4
ダンバ ゼロ 桟鼻用シリーズ
若井産業¥5,598税込¥6,1581箱(100本×5袋)4日以内出荷材質鉄全長(mm)10ねじ長さ(mm)10適合板厚(mm)0.5表面処理3価ユニクロ穴の形状十字穴ねじ径(Φmm)4頭径(mm)8
ゼロステンピアスナベ
ピアス¥1,298~税込¥1,428~1パック(200本)ほか当日出荷から3日以内出荷環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍頭部形状なべ
4x16mmピアスビス(ナベ頭/ステンレス/黒色/50本)
エスコ¥1,630税込¥1,7931パック(50本)当日出荷仕様(+)ナベ頭材質ステンレス(SSブラックメッキ)頭部形状なべサイズ(mm)4×16
シンワッシャードリビス
ピアス¥1,098~税込¥1,208~1箱(2パック×50本)3日以内出荷材質は鉄で三価クロメートめっき。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用。RoHS指令(10物質対応)対応
ダンバ ステンレス 皿(サラ)【コンパクトボックス】
若井産業¥3,298~税込¥3,628~1箱(150本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途座ぐり付金物+鉄骨適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8呼び径(Φmm)4
ダンバ(ドリルネジ)サラ頭 D=6 粗目
若井産業¥3,898~税込¥4,288~1箱(1000本)ほか5日以内出荷用途軽量鉄骨材+軽量鉄骨材適合板厚(mm)1.2~2.3頭径(Φmm)6呼び径(Φmm)4
エースポイント Tヘッドドリル (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥2,300~税込¥2,530~1箱(1000本)ほか当日出荷から4日以内出荷今注目されている低頭タイプのドリルねじ。不陸を最大限に抑えた超低頭(0.9mm)用途不陸がないように施工したい箇所。美観重視。水切り(外壁)材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント サラリーマー (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,800~税込¥1,980~1箱(350本)ほか4日以内出荷リーマー付きドリルねじです。先端のリーマーが木材や合板等にバカ穴を空け、浮きや刃先の焼き付けを防止します。用途木材・合板等を鉄骨に取り付ける際に最適です。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
SUS410 ピアスウストホソメ(ブリスタ
大阪魂¥1,040~税込¥1,144~1袋(50個)ほか9日以内出荷板厚(mm)削孔板厚:1.2-3.2寸法d(Φmm)4寸法h(mm)1.5寸法dk(Φmm)10