絞り込み
頭部形状

なべ(6)

丸(4)

丸皿(22)

低頭(4)

六角(12)

平(2)

極低頭(4)

皿(50)
長さ(mm)
- 38
- 8(423)
- 10(742)
- 12(370)
- 13(1,014)
- 16(1,403)
- 19(948)
- 20(632)
- 25(1,650)
- 30(809)
- 32(550)
- 35(916)
- 40(709)
- 45(1,066)
- 50(959)
- 60(359)
- 65(458)
- 70(326)
- 75(499)
- 90(424)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- 3.1mm(40)
- 3.5mm(54)
- 3.8mm(73)
- 4.1mm(54)
- 4.5mm(55)
- 4.8mm(47)
- 5.1mm(52)
- 5.8mm(33)
- 6.2mm(41)
- M3.1(54)
- M3.5(76)
- M3.8(152)
- M3.9(14)
- M4.1(59)
- M4.5(55)
- M4.8(43)
- M5.1(48)
- M5.8(27)
- M6.2(26)
- M8(27)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(73)
- SUS304(37)
- SUS305(1)
- SUS410(11)
- SUS430(2)
- SUSXM7(12)
- ニッケル合金(1)
- 鉄すべて(156)
- SWCH(1)
- SWCH18A(4)
- 黄銅(真鍮)(11)
取付穴形状

すりわり(1)

六角穴(2)

十字穴(39)
表面処理
- 3価ブラック(9)
- 3価ホワイト(12)
- 3価ユニクロ(15)
- 6価ユニクロ(2)
- BSメッキ(4)
- その他(10)
- つや消し黒(2)
- カラー(8)
- クロメート(27)
- クローム(4)
- ステンコート(4)
- ニッケル(10)
- パシペート(15)
- ブロンズ(5)
- ユニクロ(37)
- ラスパート(5)
- 生地/未処理(11)
- 茶ブロンズ(11)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(3)
- 表面処理をもっと見る
3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・6価ユニクロ・BSメッキ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ニッケル・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
- No.2(151)
- No.3(105)
- No.4(24)
No.2・No.3・No.4
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.75(1)
- 1.01(2)
- 1.06(1)
- 1.3(21)
- 1.33(19山)(4)
- 1.4(6)
- 1.41(18山)(26)
- 1.5(1)
- 1.6(33)
- 1.8(28)
- 1.81(14山)(4)
- 1.9(30)
- 2.11(12山)(24)
- 2.2(26)
- 2.6(25)
- 2.7(25)
- 2.8(1)
- 3.2(1)
- 3.3(2)
- 10(1)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.75・1.01・1.06・1.3・1.33(19山)・1.4・1.41(18山)・1.5・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.11(12山)・2.2・2.6・2.7・2.8・3.2・3.3・10・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(281)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(39)
- ウイング(15)
- 八幡ねじ(15)
- 天野製作所(14)
- 若井産業(13)
- OHSATO(大里)(13)
- TRUSCO(9)
- ヤマヒロ(9)
- ファスリンク(6)
- 九飛勢螺(4)
- アックスブレーン(2)
- ノーブランド(2)
- ユニーズ(2)
- エスコ(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- livePro(1)
- 平田ネジ(1)
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ウイング・八幡ねじ・天野製作所・若井産業・OHSATO(大里)・TRUSCO・ヤマヒロ・ファスリンク・九飛勢螺・アックスブレーン・ノーブランド・ユニーズ・エスコ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・JEFCOM(ジェフコム)・livePro・平田ネジ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応

コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)
ファスリンク(56件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(1500本)当日出荷コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。仕上ユニクロ
コーススレッド フレキ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック(18本)ほか当日出荷から9日以内出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ用途木工用造作ビス
皿木ネジ(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥899税込¥9891パック(23個)ほか当日出荷木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
コーススレッド ラッパ(中容量・少容量)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(14本)ほか当日出荷から3日以内出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。25mm~57mm・・・全ねじタイプ 65mm~120mm・・・半ねじタイプ用途木工用造作ビス
ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(41件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(700本)当日出荷マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。材質ステンレスSUS
六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(100個)ほか当日出荷ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角
XM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(18件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(700本)当日出荷オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。材質ステンレスSUS XM7
コーススレッド フレキ付
ファスリンク(15件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(1000本)当日出荷頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。材質鉄表面処理ユニクロ仕上ユニクロ
(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1パック(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿頭
サビに強いコーススレッド
OHSATO(大里)(17件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(380本)当日出荷から翌日出荷超高耐食のメッキを採用することで、とにかくサビに強い。 SUS410よりもサビにくく、対アルミ・メッキ鋼板などとの電蝕にも強い。 メッキ層に傷がついても自己修復をする。 通常のコーティング系の表面処理では傷がついた部分からサビますが、サビに強いコーススレッドは、傷を自己修復して保護します。 安心品質の日本製。 ビス・メッキともに日本で製造管理を行っています。材質鉄表面処理イオニスコート
皿木ねじ(ステンレス)
TRUSCO¥359~税込¥395~1袋(10本)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス規格JIS B 1112
コーススレッド(赤箱)〈徳用箱入〉全ネジ
ウイング¥1,898税込¥2,0881箱(1500本)当日出荷から翌々日出荷引抜クギの5倍強。汎用コーススレッド。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
サビに強いコーススレッド
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥589税込¥6481パック(140本)当日出荷から3日以内出荷鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1パック(140本)ほか当日出荷厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。用途木部への締結に使用。材質鉄色黒(ブラック)表面処理BRPコートRoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッドスクリュー (ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(55本)当日出荷保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
コーススレッド EX BLACK 小箱
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198税込¥1,3181箱(380本)当日出荷ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。用途木材の留め付けに。材質スチール表面処理黒塗装適合ドライバーNo.2
ステンレス(XM-7) コーススレッド フレキ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥689~税込¥758~1袋(74本)ほか当日出荷から4日以内出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適用途木工用造作ビス
ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(12本)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
(+)コーススレッドラッパ (SUSXM7)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)当日出荷一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。 コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。 建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。 住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。材質SUSXM7
(+)皿木ねじ (真鍮)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771パック(20本)当日出荷から翌々日出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質真鍮/生地頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)
TRUSCO(11件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(55本)当日出荷保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)適合ドライバー(+)NO.2
ステンレスコーススレッド フレキ付 徳用箱入
ウイング(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(300本)当日出荷サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
石膏ボードビス(木下地用)
若井産業(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(1500本)当日出荷ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。用途石膏ボード+木下地表面処理ラスパート寸法d(Φmm)3.8頭径D(Φmm)8ねじの呼びM3.8頭部梨地仕上げ
マルチカットビスフレキ付(特用)
八幡ねじ(3件のレビュー)¥879税込¥9671箱(750本)当日出荷から4日以内出荷材質は鉄で表面処理はユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。硬い木材に最適です。材質鉄十字穴番号No.2表面処理ユニクロメッキ頭部形状平頭穴の形状十字穴胴部スクリュー
コーススレッドビス
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,198税込¥2,4181箱(660本)当日出荷木工用の切り札、サイズも豊富! 木材を強力に切り進み、手早いネジ込みができ、確実に締付けます用途木工専用材質鉄表面処理ユニクローム
ユニクロ H鋼ダンバ
若井産業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(30本)当日出荷下穴なしでH鋼を貫く、鉄骨下地用セルフドリルビスです。 六角頭で高トルクを発揮します。適合板厚(mm)6~12ねじの呼びM5.5
ステンレスコーススレッド ラッパ頭 徳用箱入
ウイング(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(300本)当日出荷から3日以内出荷サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番