カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 3.6mm(1)
- 3.8mm(1)
- 4mm(1)
- 4.2mm(4)
- 4.8mm(5)
- 5mm(3)
- 5.5mm(4)
- 6.3mm(2)
- M3.5(1)
- M3.8(5)
- M4(1)
- M4.2(4)
- M4.8(6)
- M5(3)
- M5.3(1)
- M5.5(8)
- M6(5)
- M8(8)
- M9(2)
- M12(4)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 38
- 6(263)
- 8(328)
- 10(549)
- 12(337)
- 13(771)
- 14(204)
- 16(1,114)
- 19(911)
- 20(326)
- 25(1,170)
- 30(667)
- 35(790)
- 40(555)
- 45(625)
- 50(613)
- 60(287)
- 65(202)
- 70(259)
- 75(184)
- 90(187)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(6)

六角(13)

皿(9)
材質
- ステンレスすべて(11)
- SUS304(2)
- SUS410(6)
- 鉄すべて(22)
- SWCH18A(4)
- 黄銅(真鍮)(2)
取付穴形状

すりわり(1)

六角穴(2)

十字穴(8)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(4)
- 3価ユニクロ(12)
- その他(1)
- カラー(1)
- クロメート(3)
- ステンコート(4)
- パシペート(6)
- ユニクロ(1)
- ラスパート(1)
- 生地/未処理(2)
- 茶ブロンズ(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・ステンコート・パシペート・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.01(2)
- 1.06(1)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 10(1)
1.01・1.06・1.5・1.6・10
ねじ穴寸法
- No.2(8)
No.2
ブランド
- 大阪魂(39)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
- ヤマヒロ(4)
- 九飛勢螺(4)
- 若井産業(3)
- アックスブレーン(2)
- ユニーズ(2)
- サンコーテクノ(1)
- 平田ネジ(1)
- ホリエ金物(1)
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・九飛勢螺・若井産業・アックスブレーン・ユニーズ・サンコーテクノ・平田ネジ・ホリエ金物
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応

六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(100個)ほか当日出荷ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角
ユニクロ H鋼ダンバ
若井産業(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(30本)当日出荷下穴なしでH鋼を貫く、鉄骨下地用セルフドリルビスです。 六角頭で高トルクを発揮します。適合板厚(mm)6~12ねじの呼びM5.5
H鋼ダンバ(色目 シルバー)
若井産業(3件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881箱(200本)当日出荷12mmまでの厚物鋼板を貫通。 打ち込みスピードは従来品の約1.7倍。適合板厚(mm)6~12表面処理三価ユニクロねじの呼びM5.5
マルチALCビス徳用箱
アックスブレーン(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(230本)当日出荷ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 ナベステンレスコ-ティング。用途ALC用ビス。付属品四角ビット付材質ステンレス表面処理ステンコーティング穴の形状十字穴ねじの呼びM5
ヤマヒロ ラッパビス(石膏ボード二重貼り専用) イエロー
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(500個)当日出荷全長L(mm)38.0表面処理イエローねじ径d5.5頭径D(Φmm)8.0ねじ長さS(mm)全ねじアズワン品番65-2102-89頭高さH(mm)5.0
ドライウォール ユニクロ ラッパ
ヤマヒロ¥25,980税込¥28,5781箱(7000個)当日出荷から5日以内出荷表面処理三価ユニクロ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,598~税込¥1,758~1パック(24本)ほか当日出荷から3日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)十字穴番号No.2表面処理ファインパシべート頭部形状サラ頭穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
マルチALCビス徳用箱
アックスブレーン(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(230本)当日出荷ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 皿ステンレスコ-ティング。用途ALC用ビス。付属品四角ビット付材質ステンレス形状皿頭直径(Φmm)5表面処理ステンコーティング頭部形状皿穴の形状十字穴
YAIBA JISドリルねじ 六角頭 三価ユニクロ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥289~税込¥318~1パック(4本)ほか3日以内出荷六角頭はトルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。用途薄鉄板とC型鋼の接合に。寸法d(mm)6.3ツバ径(Φmm)12.8表面処理三価ユニクロ頭部形状六角頭頭部径(Φmm)10
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,598~税込¥1,758~1パック(24本)ほか当日出荷から4日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
YAIBA JISドリルねじ 六角頭 ステンレス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥269~税込¥296~1パック(2本)ほか当日出荷から3日以内出荷六角頭はトルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。用途薄鉄板とC型鋼の接合に。材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)6.3ツバ径(Φmm)12.8表面処理ファインパシペート頭部形状六角頭部径(Φmm)10
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥849~税込¥934~1パック(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
マルチALCビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック3日以内出荷マルチALCビス 外壁用 ステンレスコーテイング。ALC材に驚くほど抜群に効く!錆に強いステンレスコーテイング!。コンクリートビスとしても使える!。プラグ・アンカーなし、下穴なしでALC材にねじ込め作業性が大幅に短縮できます。アンカーを使用することよりも相手材の端近くに取付け施工ができます。切粉を内側にほとんど出さず周りを汚しません。切粉を内側に押し込んで確実にめねじを作るので高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。一度使用したビスを違う場所へ再ねじ込みが可能でコスパが良く経済的です。ALCビスですがコンクリートビスとしても使用できます。(下穴は必要)用途ALC・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm頭部形状皿仕上ステンレコーテング
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 六角
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1パック(30本)ほか当日出荷から4日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。 太径ねじに適している。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)表面処理ファインパシべート頭部形状六角頭穴の形状六角穴
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,498~税込¥4,948~1箱(200本)当日出荷から翌々日出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
マルチALCビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック3日以内出荷マルチALCビス 外壁用 ステンレスコーテイング。ALC材に驚くほど抜群に効く!錆に強いステンレスコーテイング!。コンクリートビスとしても使える!。プラグ・アンカーなし、下穴なしでALC材にねじ込め作業性が大幅に短縮できます。アンカーを使用することよりも相手材の端近くに取付け施工ができます。切粉を内側にほとんど出さず周りを汚しません。切粉を内側に押し込んで確実にめねじを作るので高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。一度使用したビスを違う場所へ再ねじ込みが可能でコスパが良く経済的です。ALCビスですがコンクリートビスとしても使用できます。(下穴は必要)用途ALC・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥799~税込¥879~1パック(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質スチール十字穴番号No.2表面処理三価ユニクロ頭部形状サラ頭穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,998税込¥3,2981箱(150本)翌々日出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状六角頭
スプーンネジ
ホリエ金物¥3,698税込¥4,0681袋(600本)5日以内出荷・ネジ先端に薄鉄板の貫通可能なスプーン形状のドリル刃を持つ、木下地用ビス。・木材の繊維を切削、下穴を空けながらねじ込まれるため、木割れを解消。・硬質木材や、木材の筋目等に効果を発揮、粗めねじ山で高レベルでの保持力を確保。材質鉄仕上クロメート
パイロビス HEX (六角) ロングドリル(三価クロムクロメート)
平田ネジ¥10,980税込¥12,0781箱(300本)4日以内出荷ドリル長さ15mmの特殊刃先が鉄骨下地12mmまで貫通可能なドリルねじです。用途鉄骨下地材12mmまでの施工に。種別全ねじ材質鉄長さ(mm)38適合板厚(mm)12まで表面処理三価クロムクロメート頭部形状六角(HEX)二面幅(mm)8刃先(mm)15ねじの呼び5.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
キリンスBSアンティークネジ(-)サラ
大阪魂¥20,720税込¥22,7921セット(200個)4日以内出荷寸法t(mm)1.1寸法K(mm)2.55寸法n(mm)1.3呼び径d4.5寸法dk(mm)9
ニッケル BSアンティークネジ(-)サラ
大阪魂¥21,840税込¥24,0241セット(200個)4日以内出荷寸法t(mm)1.1寸法K(mm)2.55寸法n(mm)1.3呼び径d4.5寸法dk(mm)9
シルバーLIVE(スレートコナミ
大阪魂¥7,736税込¥8,5101袋(80個)9日以内出荷ねじピッチ(mm)1.01寸法S(mm)8寸法D(mm)10.8最大板厚(mm)2.3サイズ(d×L1)(mm)5×38スポンジサイズ(mm)EPDMスポンジ:W13×L4×H6座金寸法(mm)W29×L60×H23
3W-ZEC ピアス#5(ロングポイント
大阪魂¥23,096税込¥25,4061袋(400個)9日以内出荷寸法B(mm)8板厚(mm)削孔板厚:2.3~12.0寸法d(Φmm)5.4寸法h(mm)4.8寸法c(mm)0.8寸法dk(Φmm)11
シルバーLIVE(テッパンオオナミ
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷ねじピッチ(mm)1.01寸法S(mm)8寸法D(mm)10.8最大板厚(mm)2.3サイズ(d×L1)(mm)5×38スポンジサイズ(mm)EPDMスポンジ:W13×L4×H6座金寸法(mm)W29×L70×H23
ジオメット ドリルスクリューHEXL-P
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷寸法L(mm)38適合板厚(mm)6.0~12寸法S(mm)8寸法b(mm)22寸法k(mm)5寸法dk(mm)11寸法Ln(mm)16ねじの呼びd5.5寸法Lg2(mm)19
Rシルバー ピアスバレット(DSネイル
九飛勢螺¥3,760税込¥4,1361袋(140個)翌々日出荷釘の施工性の良さとビスの締結信頼性を併せ持った新世代ファスナーです。 ビスは1本1本留め付け作業をしますが、ピアスバレットを使えば釘打機を用いて連打で留め付けが出来ます。 しかも、鋼製下地にも使えるのが PIAS BULLET です! ピアスバレットの構造と特徴 ビスはドライバー等で回転を与えることでねじ込まれていますが、ピアスバレットは特許取得の独自形状の螺旋が働き、釘打機で部材に打ち付ける推進力を自ら回転力に変化させ、部材にねじ込まれ締結されます。 材質/表面処理 鉄/ラスパートシルバー 主な用途 鋼製建築下地材への合板の締結など 適用下地材 鋼製下地材(リップ型溝鋼など)、アルミニウム建材など材質鉄表面処理ラストパートシルバー頭部径(Φmm)7.4頭部高さ(mm)4
カエラーLBSUS410 ピアス#5
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)4日以内出荷寸法B(mm)8板厚(mm)削孔板厚:2.3~12.0寸法d(Φmm)5.4寸法h(mm)4.8寸法c(mm)0.8寸法dk(Φmm)11
ドブ6カクコーチ(B=17
大阪魂¥3,669税込¥4,0361袋(100個)4日以内出荷木ネジの親玉 特長 ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。 ねじ部長の目安はL寸の約2/3です。寸法S(mm)17寸法k(mm)6.7ねじの呼び9