絞り込み
長さ(mm)
ねじの呼び
- 3.5mm(132)
- 3.8mm(135)
- 4mm(368)
- 4.2mm(126)
- 4.5mm(116)
- 4.8mm(109)
- 5mm(295)
- 6mm(135)
- M2.7(98)
- M3(269)
- M3.1(129)
- M3.5(332)
- M3.8(380)
- M4(1,369)
- M4.1(111)
- M4.2(268)
- M4.5(234)
- M4.8(160)
- M5(785)
- M6(380)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- その他(11)
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(1,521)
- SUS304(536)
- SUS304J3M(6)
- SUS305(36)
- SUS305J1(6)
- SUS310S(2)
- SUS316L(2)
- SUS410(189)
- SUS430(4)
- SUSXM7(31)
- チタン(3)
- 樹脂すべて(34)
- ABS(23)
- 鉄すべて(1,258)
- SWCH(7)
- SWCH18A(28)
- 炭素鋼(2)
- 黄銅(真鍮)(45)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(48)
- 3価ステンコート(30)
- 3価ブラック(78)
- 3価ホワイト(311)
- 3価ユニクロ(282)
- その他(55)
- つや消し黒(23)
- カラー(68)
- クロメート(203)
- ジオメット(28)
- スズメッキ(47)
- ステンコート(62)
- ニッケル(82)
- パシペート(128)
- ユニクロ(218)
- ラスパート(30)
- 亜鉛メッキ(52)
- 生地/未処理(77)
- 茶ブロンズ(74)
- 黒染め(64)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・ジオメット・スズメッキ・ステンコート・ニッケル・パシペート・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・No.4・T5・T6・T8・T10・T20・T27
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(47)
- 0.63(40山)(33)
- 0.7(36山)(78)
- 0.79(32山)(36)
- 0.8(35)
- 0.9(28山)(54)
- 1(48)
- 1.05(24山)(202)
- 1.1(38)
- 1.27(20山)(92)
- 1.3(41)
- 1.41(18山)(290)
- 1.58(16山)(181)
- 1.6(59)
- 1.8(45)
- 1.81(14山)(72)
- 1.9(34)
- 2.11(12山)(35)
- 2.2(31)
- 2.6(34)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.1・1.27(20山)・1.3・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.11(12山)・2.2・2.6・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(2,935)
- エスコ(461)
- 若井産業(257)
- 九飛勢螺(253)
- ヤマヒロ(222)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(197)
- ウイング(80)
- ダンドリビス(80)
- 日本パワーファスニング(80)
- ハーフェレ(69)
- サンコーテクノ(64)
- 天野製作所(46)
- 八幡ねじ(43)
- OHSATO(大里)(39)
- MIYAGAWA(36)
- 平田ネジ(33)
- アックスブレーン(31)
- 丸エム製作所(30)
- TRUSCO(27)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・若井産業・九飛勢螺・ヤマヒロ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ウイング・ダンドリビス・日本パワーファスニング・ハーフェレ・サンコーテクノ・天野製作所・八幡ねじ・OHSATO(大里)・MIYAGAWA・平田ネジ・アックスブレーン・丸エム製作所・TRUSCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
10ページ目: 木ねじ・ドリルネジ

ミニビス ステンレス
八幡ねじ(1件のレビュー)¥800~税込¥880~1セット(8本×5パック)ほか当日出荷から4日以内出荷材質にステンレス(SUS410)を使用して熱処理済。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。材質ステンレスSUS410呼び2(2.1)RoHS指令(10物質対応)対応
MIC (+) 鍋ドリルネジ (ステンレス)
コノエ¥959~税込¥1,055~1パック(75個)ほか当日出荷から3日以内出荷ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。材質ステンレス頭部形状なべ
鉄下地用ドリルビス ステン ナベ ブロンズ プラケース入
ウイング¥1,498税込¥1,6481パック(80本)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ適合板厚(mm)~3.2頭径(Φmm)8表面処理ブロンズ穴の形状十字穴2番
ゼロステンピアスサラハコ
ピアス¥1,998~税込¥2,198~1箱(250本)ほか当日出荷から4日以内出荷環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
ゼロステンピアスナベ
ピアス¥1,098~税込¥1,208~1パック(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍頭部形状なべ
ステン堅木コース 極
若井産業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(150本)ほか当日出荷から翌々日出荷錆に強く、ねじ切れにくいステンレスコーススレッド誕生! 四角いねじ山がシャープに切り込んでいく 摩擦抵抗を少なくし、ねじ切れを最小限 トルク低減でバッテリー長持ち!材質ステンレス
無溶接用 SDSサラドリルビス(ネジ山細目)
キシデンテクノ(キシデン工業)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(1000本)当日出荷ドリルのような鋭い先端とネジ頭部が下地にフィットするので、下貼りなどに使われる事が多い全長(mm)13ピッチ(mm)1.4ねじ径(mm)4.2働き長さ(mm)5適合板厚(mm)1.2~2.3頭径(Φmm)6頭高さH(mm)1.6ドリル長さk(mm)4ドリル幅dk(mm)3.4
薄板専用ドリルねじナベ バリスター
MIYAGAWA¥1,098税込¥1,2081セット(33本)当日出荷SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。トラスコ品番856-1642質量(g)44.7頭部径(Φmm)8.0頭部高さ(mm)3.0適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)2018年トラスコ掲載ページ2 0471
M10四角穴付スタッド木ねじ 三価クロメート
MIYAGAWA¥899税込¥9891セット(4本)当日出荷「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。カムアウトしにくい四角穴を採用しています。用途木材に対してのおねじ設置。トラスコ品番856-1569材質スチール、表面処理:三価クロメート質量(g)71.6表面処理三価クロメート2018年トラスコ掲載ページ2 0472
「翼」コーススレッド 徳用箱入
ウイング(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(1400本)ほか当日出荷から翌々日出荷高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
HC カラーコーススレッド
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(70本)ほか当日出荷から翌々日出荷取り出しやすく、保存にも便利 木用ビス・頭部が大きい為座免陥没しにくい材質スチール表面処理ラスパート
さらドリルねじリーマP(半箱)
ピアス(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(40本)ほか当日出荷から5日以内出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】穴の形状十字穴
ノンヘッドトルネードハイロー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(400個)ほか当日出荷仕様クロムフリー適合板厚(mm)1.4まで仕上三価ユニクロねじ径d5.1頭径D(Φmm)10.0ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
ドリスク ナベ ユニクロ
KNフジニッテイ¥1,198~税込¥1,318~1箱(500本)ほか当日出荷から5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。材質鉄種類ドリスクナベ寸法S(mm)全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状ナベ
マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ
アックスブレーン(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(300本)ほか当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベユニクロ。用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状なべ穴の形状十字穴ねじの呼びM5
AXマルチドリルビス 鉄板用 徳用箱 ナベ(ユニクロ)
アックスブレーン¥5,498税込¥6,0481箱(280本)ほか当日出荷から5日以内出荷鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱用途鉄板用ビス。付属品四角ビット付適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3穴の形状十字穴
堅木用コーススレッド
若井産業¥4,798税込¥5,2781箱(350本)ほか当日出荷から5日以内出荷防錆力に優れたSUS305J1を使用 堅い木に対して「ねじ切れにくい」 トルク低減で「バッテリーが長持ち」材質SUS305J1
ドリルねじヘックス (金属サイディング用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥719税込¥7911パック(5本)ほか当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。用途金属サイディング用。材質(本体)ステンレス適合ドライバー(+)No.2
ボルトンパック コーススレッドスクリュー フレキ頭(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥669税込¥7361パック(75本)ほか当日出荷保持力は釘の約5倍。フレキ頭でくい込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄表面処理ユニクロメッキビットNoNo.2
エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,100~税込¥1,210~1箱(100本)ほか4日以内出荷十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
POPリベット(サラ
大阪魂¥667税込¥7341セット(21個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。材質リベット:アルミニウム合金(JIS A5052)、マンドレル:アルミニウム合金(高張力アルミ線)頭部形状皿
3カ-W ノンタップビスナベZ(ミニ
大阪魂¥3,500税込¥3,8501セット(60個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷下穴径(Φmm)板厚0.8mm~3.2mm=下穴径3.5mm/板厚3.3mm以上=下穴径3.7mm/下穴深さ=ビスの長さ+5mm表面処理3価ホワイトクロメート寸法D1(mm)10頭部形状ナベ寸法dk(mm)7ねじの呼び4
ピアスビス ステンウスト
ピアス¥1,298税込¥1,4281箱(5パック×8本)ほか当日出荷から3日以内出荷頭浮きしにくい首下形状となっており、頭部高さが1.5mmと低く、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。用途洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで美観性に優れています。人目につく箇所への使用に最適です。呼び径4頭径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
セルフドリルネジ プレミアムダンバ ゼロ
若井産業¥1,198税込¥1,3181パック(100本)当日出荷ねじ打ち込み時に切粉がでにくい 。薄鋼板 + 薄鋼板 合計1.6mmまで貫くことができます。トラスコ品番652-7738材質SUS410寸法L(mm)14寸法d(mm)4頭部径(Φmm)8適合ドライバープラスNo2最大適合板厚(mm)ステンレス板0.8
ジャックポイント モドトラス<シンワッシャー>(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ¥562~税込¥618~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、モドトラス<シンワッシャー>のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)2.3まで頭部形状モドトラス頭部径(Φmm)10.5頭部高さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
YAIBA(刃)ステンレス ドリルねじ 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥879~税込¥967~1パック(50本)当日出荷から3日以内出荷抜群の施工性、優れた締結力です。適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込めます。材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)4表面処理ファインパシベート処理頭部形状平頭頭部厚(mm)1頭部径(Φmm)8.8頭部高さ(mm)1最大適合板厚(mm)1.6~2.3入数(本)50
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×65mm 200本入
GROVE¥3,298税込¥3,6281個(200本)4日以内出荷SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.7mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。用途1箱(約200本入)。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x65mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm長さ(mm)65色ブラウンねじ径(Φmm)4.5入数200本
ブロンズ 木ネジ 皿頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥129~税込¥142~1パック(18本)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭形状:皿頭 ・ブロンズ用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
ステンレスキャップ無し 六角ボルトビス〈ビニール袋入〉
ウイング¥689~税込¥758~1袋(30本)翌々日出荷大きなトルクを確実に伝える十字穴付きの六角頭(ソケット径8mm)。 先端細かな2条ネジに先割カットをプラス。素早い食いつきに軽い打ち込み。 摩擦抵抗を減らす軸部ローレット付で長いビスでも最後まで軽くスムーズな打ち込みを実現。(50mm~90mmはローレットはついておりません)。材質鉄ねじ長さ(mm)50頭径(Φmm)11.5表面処理ユニクロソケット径(Φmm)8