絞り込み
長さ(mm)
ねじの呼び
- 3.5mm(132)
- 3.8mm(135)
- 4mm(368)
- 4.2mm(126)
- 4.5mm(116)
- 4.8mm(109)
- 5mm(295)
- 6mm(135)
- M2.7(98)
- M3(269)
- M3.1(129)
- M3.5(332)
- M3.8(380)
- M4(1,369)
- M4.1(111)
- M4.2(268)
- M4.5(234)
- M4.8(160)
- M5(785)
- M6(380)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- その他(11)
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(1,521)
- SUS304(536)
- SUS304J3M(6)
- SUS305(36)
- SUS305J1(6)
- SUS310S(2)
- SUS316L(2)
- SUS410(189)
- SUS430(4)
- SUSXM7(31)
- チタン(3)
- 樹脂すべて(34)
- ABS(23)
- 鉄すべて(1,258)
- SWCH(7)
- SWCH18A(28)
- 炭素鋼(2)
- 黄銅(真鍮)(45)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(48)
- 3価ステンコート(30)
- 3価ブラック(78)
- 3価ホワイト(311)
- 3価ユニクロ(282)
- その他(55)
- つや消し黒(23)
- カラー(68)
- クロメート(203)
- ジオメット(28)
- スズメッキ(47)
- ステンコート(62)
- ニッケル(82)
- パシペート(128)
- ユニクロ(218)
- ラスパート(30)
- 亜鉛メッキ(52)
- 生地/未処理(77)
- 茶ブロンズ(74)
- 黒染め(64)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・ジオメット・スズメッキ・ステンコート・ニッケル・パシペート・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・No.4・T5・T6・T8・T10・T20・T27
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(47)
- 0.63(40山)(33)
- 0.7(36山)(78)
- 0.79(32山)(36)
- 0.8(35)
- 0.9(28山)(54)
- 1(48)
- 1.05(24山)(202)
- 1.1(38)
- 1.27(20山)(92)
- 1.3(41)
- 1.41(18山)(290)
- 1.58(16山)(181)
- 1.6(59)
- 1.8(45)
- 1.81(14山)(72)
- 1.9(34)
- 2.11(12山)(35)
- 2.2(31)
- 2.6(34)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.1・1.27(20山)・1.3・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.11(12山)・2.2・2.6・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(2,935)
- エスコ(461)
- 若井産業(257)
- 九飛勢螺(253)
- ヤマヒロ(222)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(197)
- ウイング(80)
- ダンドリビス(80)
- 日本パワーファスニング(79)
- ハーフェレ(69)
- サンコーテクノ(64)
- 天野製作所(46)
- 八幡ねじ(43)
- OHSATO(大里)(39)
- MIYAGAWA(36)
- 平田ネジ(33)
- アックスブレーン(31)
- 丸エム製作所(30)
- TRUSCO(27)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・若井産業・九飛勢螺・ヤマヒロ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ウイング・ダンドリビス・日本パワーファスニング・ハーフェレ・サンコーテクノ・天野製作所・八幡ねじ・OHSATO(大里)・MIYAGAWA・平田ネジ・アックスブレーン・丸エム製作所・TRUSCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定

ジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥550~税込¥605~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄表面処理三価ユニクロ穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじ皿小頭細目 ステン
MIYAGAWA¥559税込¥6151セット(29本)ほか当日出荷通常の皿ドリルねじより頭部径が小さいドリルねじです。ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。用途サッシの取付に。頭部径(Φmm)6頭部高さ(mm)1.65適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0465
板金パッキン付ビス ステンレス(SUS410) 頭部色付き
若井産業(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(500本)ほか当日出荷から5日以内出荷高級ポリオフィレンレン系パッキンで高耐久でしっかり防水。ねじ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。カラー品も充実、しっかり化粧。先端特殊形状により、下地材の木割れを軽減します。材質ステンレス長さ(mm)27ねじ径(mm)4.3頭部径(Φmm)10ねじの呼びM4.3
板金パッキン付ビス
若井産業(12件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(500本)ほか当日出荷から5日以内出荷高意匠 パッキンを包み込む特殊頭部形状 パッキンがはみ出しにくい 防水性 高耐久ポリオレフィン系パッキン 木割れ軽減 特殊先端形状用途棟包み、ケラバ包み、角波
ドリルねじサラ(金物・サッシ用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥719税込¥7911パック(34本)ほか当日出荷金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。用途座ぐり穴付金物+鉄骨材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状サラ適合ドライバー(+)No.2
おさえ上手+YOROIコート全ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329~税込¥362~1パック(30本)ほか当日出荷頭部が大きいので、木材のめり込みが軽減され、金物などをガッチリ固定します。[YOROI(ヨロイ)コート]を施しているサビに強い木工用造作ビスです。足割加工を施しているので、木割れがしにくくなっています。用途木材の留め付けに。材質スチールねじ径(mm)4.2表面処理複合皮膜(亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート)頭部形状ワッシャーヘッド頭部径(Φmm)10.5穴の形状十字穴ドライブサイズNo.2
ステンレスコーススレッド・ロングタイプ
ウイング¥3,998~税込¥4,398~1箱(50本)当日出荷強度に優れたステンレスSUS410を採用。長さがうれしいロングタイプ。施工性に優れた先端先割カット付。用途を問わない十字穴2番付のラッパ頭。用途あらゆる内装造作作業、外装造作作業。材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)65頭径(Φmm)9表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
翼 コーススレッド カラー(白) 中箱入
ウイング(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(500本)ほか当日出荷木下地に最適! 頭部白色焼き付け塗装。ピッチの粗いコーススレッドなので木下地にしっかり効く。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理ユニクロ 頭部焼付塗装白穴の形状十字穴2番
ユニクロ ジャックポイント AZシーリングヘックス
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(200個)ほか当日出荷から6日以内出荷仕様クロムフリー表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ座高h(mm)3.5
マルチドリルビス徳用箱ステン
アックスブレーン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(320本)ほか当日出荷鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚 1.5~3.2mmに対応)ナベステンレスコーティング。用途鉄板用ビス。付属品四角ビット付材質鉄表面処理ステンレスコーティング穴の形状十字穴ねじの呼びM4
板金パッキン付ビス(ステンレス)
若井産業(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(350本)ほか当日出荷高級ポリオレフィン系パッキンで高耐久、防水性抜群! ネジ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。 ビス本体への特殊形状採用により、下地材の木割れを軽減します。ねじ径(mm)4.3
ステンレスジャックポイント
ヤマヒロ¥2,824~税込¥3,106~1箱(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS410)適合板厚(mm)3.2ねじの呼びM5頭部ノンヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 軸細コーススレッド
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1パック(8本)ほか当日出荷から9日以内出荷軸部が細く、先端足割加工で木割を防ぐ。マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。用途木工用造作ビス
四角穴コーススレッド(#2ビット付)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)¥739~税込¥813~1箱(65本)ほか当日出荷から9日以内出荷首下・胴部の補強改善により破損率の低下・トルク伝達能力がアップ。ビットが抜けにくく、ネジ頭が潰れにくい用途木工用造作ビス材質スチール表面処理ユニクロメッキ
ステンさらドリルねじP(半箱)
ピアス(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(250本)ほか当日出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】材質ステンレス呼び径4表面処理パシペート処理頭部形状さら穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)コーススレッドナベ(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥1,798~税込¥1,978~1箱(150個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄寸法H(mm)2.6寸法D(mm)7.5表面処理ユニクロねじの呼びM4.2
ノンヘッド ジャックポイント (SUS410)(パック品)
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(8個)ほか当日出荷種類ノンヘッド ジャックポイント寸法H(mm)0.9寸法d(mm)4.8適合板厚(mm)3.2mmまで寸法D(mm)10
JPF MBテクス PAN ステンレス サスガード
日本パワーファスニング¥699~税込¥769~1パック(100本)ほか当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
ステンレス スリムスレッドフレキ付き
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1袋(18本)ほか当日出荷から翌々日出荷木割れしにくい、細身のステンレスSUS410製の木工用ビスです。頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。用途木部への締結に使用。材質/仕上ステンレス/SUS410ねじの種類半ねじRoHS指令(10物質対応)対応
YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥849~税込¥934~1パック(12本)ほか当日出荷から3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、 サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
ステンレスコーススレッド フレキ付 プラケース入
ウイング(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(55本)ほか当日出荷から3日以内出荷サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
なべドリルねじP(半箱)
ピアス(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(250本)ほか当日出荷から5日以内出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】穴の形状十字穴
エースポイント サラ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,100~税込¥1,210~1箱(100本)ほか4日以内出荷十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状皿穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
軸細コーススレッド +(YOROIコート)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(80本)ほか当日出荷から3日以内出荷亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜によりさびにくい。軸部が細く、先端足割加工で木割れを防ぐ(16mm足割なし)。16mm~20mm・・・全ねじタイプ 25mm~90mm・・・半ねじタイプ用途木工用造作ビス表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
ゼロステンピアスナベハコ
ピアス¥1,998~税込¥2,198~1箱(250本)ほか当日出荷環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。頭部形状なべ
グッとビス 箱入り シンワッシャー
若井産業(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1箱(400本)ほか当日出荷マルチにグッと効く。 高い防錆力。環境に優しい六価クロムフリー。用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・木材へ各種金具・木材。薄鉄板等取り付けに材質鉄、特殊ハードコーティング呼び径(mm)5頭径(Φmm)10.5ねじの呼びM5
マルチALCビス徳用箱
アックスブレーン(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(230本)ほか当日出荷ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 ナベステンレスコ-ティング。用途ALC用ビス。付属品四角ビット付材質ステンレス表面処理ステンコーティング穴の形状十字穴ねじの呼びM5
ボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム)
TRUSCO¥629税込¥6921パック(55本)ほか当日出荷保持力は釘の約5倍。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄質量(g)200表面処理ユニクロメッキビットNoNo.2