絞り込み
長さ(mm)
ねじの呼び
材質
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・ジオメット・スズメッキ・ステンコート・ニッケル・パシペート・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・No.4・T5・T6・T8・T10・T20・T27
ねじピッチ(mm)/山数
0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.1・1.27(20山)・1.3・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.11(12山)・2.2・2.6・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
大阪魂・エスコ・若井産業・九飛勢螺・ヤマヒロ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ウイング・ダンドリビス・日本パワーファスニング・ハーフェレ・サンコーテクノ・天野製作所・八幡ねじ・OHSATO(大里)・MIYAGAWA・平田ネジ・アックスブレーン・丸エム製作所・TRUSCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,175件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファムコン(-)HEX (SUS410)(パック品) 大阪魂

    ファムコン(-)HEX (SUS410)(パック品)

    大阪魂
    539税込593
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS410
  • FRXナベ (SUS410/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂

    FRXナベ (SUS410/茶ブロンズ)(パック品)

    大阪魂(3件のレビュー)
    539税込593
    1パック(13個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS410種類FRXナベ表面処理茶ブロンズ頭部形状ナベ
  • YAIBA JISドリルねじ 六角頭 三価ユニクロ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JISドリルねじ 六角頭 三価ユニクロ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    209税込230
    1パック(2本)ほか
    3日以内出荷
    六角頭はトルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。
    用途薄鉄板とC型鋼の接合に。寸法d(mm)6.3ツバ径(Φmm)12.8表面処理三価ユニクロ頭部形状六角頭頭部径(Φmm)10
  • 万能パワービスEX PRO HC 全ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    万能パワービスEX PRO HC 全ねじ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    559税込615
    1パック(40本)ほか
    当日出荷
    打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
    材質十字穴番号No.2寸法d(mm)4.2表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
  • ビックス ミニビス (鉄/ブロンズめっき) 天野製作所

    ビックス ミニビス (鉄/ブロンズめっき)

    天野製作所
    1,500税込1,650
    1箱(450本)ほか
    4日以内出荷
    小さいビスですが施工しやすい。浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。使用ビットは No.1 十字ビット。
    用途細い部材や材割れしやすい部材。建具、木枠、など材質呼び径2.1表面処理ブロンズめっき頭部径(Φmm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)2.1
  • ビックス 焼入 二条丸木ねじ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所

    ビックス 焼入 二条丸木ねじ (鉄/六価ユニクロ)

    天野製作所
    2,200税込2,420
    1箱(250本)ほか
    4日以内出荷
    浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。強力なインパクトドライバーにも対応可能!
    用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。材質表面処理六価ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
  • 3カ-W POPリベット(サラ 大阪魂

    3カ-W POPリベット(サラ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(54個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。
  • (+)マルサラモクネジ 大阪魂

    (+)マルサラモクネジ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(229個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    頭部形状丸皿穴の形状十字
  • SUS410 ピアス(トラス 九飛勢螺

    SUS410 ピアス(トラス

    九飛勢螺
    667税込734
    1袋(18個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS410
  • BK SUS410 ピアス(トラス 九飛勢螺

    BK SUS410 ピアス(トラス

    九飛勢螺
    667税込734
    1袋(30個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • SUS410 ピアス(サラD8 九飛勢螺

    SUS410 ピアス(サラD8

    九飛勢螺
    667税込734
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS410十字穴番号#2ねじの呼びd5
  • ユニクロ (+)コーススレッド ラッパ 大阪魂

    ユニクロ (+)コーススレッド ラッパ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(73個)ほか
    4日以内出荷
    木用ネジのスタンダード ネジ山のピッチが大きく、山径と谷径の差も大きいので、釘の5倍の保持力があります。 木ねじに比べ先端が鋭く、焼き入れ処理をしていますので、電動工具の使用に向いています。 硬質木用に、頭部外周に座ぐり刃をほどこしたフレキ頭もあります。
  • ステンドリルねじ ブロンズ ピアス

    ステンドリルねじ ブロンズ

    ピアス
    669税込736
    1箱(2パック×50本)ほか
    3日以内出荷
    十字穴付のなべ頭タッピンねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で下穴をあけ連動してタップ立て、締付けまでがねじ一本で出来ます。熱処理が必要ですのでSUS410を使用しています。
    用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所等に使用します。相手部材に合わせて色合わせが出来ます。呼び径4頭径(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピアスビス ウスト ピアス

    ピアスビス ウスト

    ピアス
    999税込1,099
    1箱(5パック×8本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    頭浮きしにくい首下形状となっており、頭部高さが1.5mmと低く、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。
    用途洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで美観性に優れています。人目につく箇所への使用に最適です。呼び径4頭径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロンズ 木ねじ 皿頭(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ブロンズ 木ねじ 皿頭(中容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,576税込1,734
    1箱(61本×4パック)ほか
    3日以内出荷
    ・頭形状:皿頭 ・ブロンズ
    用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。材質スチール、ブロンズメッキ
  • セルフドリルネジ プレミアムダンバ ナベ(パック入) 若井産業

    セルフドリルネジ プレミアムダンバ ナベ(パック入)

    若井産業
    1,198税込1,318
    1パック(60本)ほか
    当日出荷
    楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。
    材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)4頭部径(Φmm)8.2適合ドライバープラスNo2最大適合板厚(mm)ステンレス板3
  • NEWステンヘクスビス ユニーズパック 六角/SUS410 ユニーズ

    NEWステンヘクスビス ユニーズパック 六角/SUS410

    ユニーズ
    4,410税込4,851
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    NEWステンヘクスビス5mm/6mm SUS・厚鉄板対応。ステンレスにも鉄にも下穴なし!ソケットでも四角でもOK!。SUS製品への金具の取り付けが簡単に!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
    用途ステンレス材・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質SUS410頭部形状六角
  • マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズ

    マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング

    ユニーズ
    1,688税込1,857
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング
  • トルネードポイント トラス(ステンレス)(パック品) ヤマヒロ

    トルネードポイント トラス(ステンレス)(パック品)

    ヤマヒロ
    632税込695
    1袋(50本)
    当日出荷
    薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
    用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。材質ステンレス/SUS410長さ(mm)12タイプ全ねじねじ径(mm)3.9適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで頭部形状トラス頭部高さ(mm)2頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランスタッチ ジャックポイント D6サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロ

    ランスタッチ ジャックポイント D6サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)

    ヤマヒロ
    670税込737
    1袋(100本)
    当日出荷
    ランナーとスタッドをワンタッチで締結する無溶接工法用ねじです。
    用途ボードの下貼りに最適です。材質長さ(mm)13タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)(合計)1.2~2.3表面処理三価ユニクロ頭部形状サラ頭部高さ(mm)1.6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • AZワッシャー(ステンレス/SUS304)(パック品) ヤマヒロ

    AZワッシャー(ステンレス/SUS304)(パック品)

    ヤマヒロ
    1,828税込2,011
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    座金とパッキンが密着一体化したシール材です。斜打ちしてもパッキンがはみ出すことなく安定した防水効果があります。
    用途防水効果に最適。材質座金:ステンレスSUS304、ワッシャー:EPDM厚さ(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャックポイント ナベ(ステンレス/SUS410)(パック品) ヤマヒロ

    ジャックポイント ナベ(ステンレス/SUS410)(パック品)

    ヤマヒロ
    454税込499
    1袋(50本)ほか
    翌々日出荷
    下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。
    用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじ頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
  • GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×65mm 100本入 GROVE

    GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×65mm 100本入

    GROVE
    1,898税込2,088
    1個(100本)
    4日以内出荷
    SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.11mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
    用途1箱(約100本入)。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x65mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm材質SUS410ステンレス鋼長さ(mm)65ブラウン頭部形状フレキ頭穴の形状スクエアドライブサイズ#2ねじ径(Φmm)4.5入数100本
  • ビックス ミニビス(鉄/ブロンズ) 天野製作所

    ビックス ミニビス(鉄/ブロンズ)

    天野製作所
    1,798税込1,978
    1パック(450本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
    用途内装・住宅設備・家具・DIYなど材質鉄(焼き入れ品)表面処理ブロンズ頭部径(Φmm)3.8適合ドライバープラスNo.1ねじ径(Φmm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 瓦用Wパッキンビス SSブロンズ 若井産業

    ステンレス 瓦用Wパッキンビス SSブロンズ

    若井産業
    3,334税込3,667
    1袋(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    〇トラスアンダーカット頭形状で。パッキンをしっかり保持 しっかり防水。〇ポリオレフィン系「Wパッキン」採用。〇「先端カット形状」採用
    用途瓦・役物瓦+木材仕様SSブロンズ材質SUSXM7呼び径(mm)4.2頭径(Φmm)10材質(パッキン)ポリオレフィン系
  • ダンバ ステンレス ナベ 袋入 若井産業

    ダンバ ステンレス ナベ 袋入

    若井産業
    4,000税込4,400
    1箱(50本×5袋)ほか
    4日以内出荷
    用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410頭部形状なべ
  • JPF MBテクス PAN 三価ユニクロ 日本パワーファスニング

    JPF MBテクス PAN 三価ユニクロ

    日本パワーファスニング
    359税込395
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    相手部材に下穴無しで施工できます。
  • 超低頭 木ねじ ブロンズ 八幡ねじ

    超低頭 木ねじ ブロンズ

    八幡ねじ
    850税込935
    1セット(20本×5パック)ほか
    3日以内出荷
    材質は鉄で、ブロンズめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。
    用途主に装飾用として使用。材質表面処理ブロンズめっき頭部形状超低頭
  • 超低頭 木ねじ ニッケル 八幡ねじ

    超低頭 木ねじ ニッケル

    八幡ねじ
    850税込935
    1セット(28本×5パック)ほか
    3日以内出荷
    材質は鉄で、ニッケルめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。
    用途主に装飾用として使用。材質表面処理ニッケルめっき頭部形状超低頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンバ シンワッシャー【コンパクトボックス】 若井産業

    ダンバ シンワッシャー【コンパクトボックス】

    若井産業
    1,498税込1,648
    1箱(150本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途薄鋼板+鉄骨材質適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)10.6表面処理三価ユニクロ呼び径(Φmm)4
  • ダンバ ナベ【コンパクトボックス】 若井産業

    ダンバ ナベ【コンパクトボックス】

    若井産業
    1,498税込1,648
    1箱(200本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途薄鋼板+鉄骨
  • ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ ブロンズ 若井産業

    ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ ブロンズ

    若井産業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2頭部形状ナベ呼び径(Φmm)4
  • 三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャー Live Pro

    三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャー

    Live Pro
    2,998税込3,298
    1箱(250本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。
    用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用材質スチールタイプ全ねじ十字穴番号2番表面処理三価ユニクロ
  • Zマーク 六角ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 六角ボルト

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    139税込153
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    Zマーク表示金物です。
    用途梁と梁のなどの接合にセット内容M12ナット1個材質/仕上JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2六角高さ(mm)8六角対辺(mm)19寸法d(mm)12ねじ長さ(mm)35以上
  • 鉄/ユニクロ スリムスレッドフレキ付き OHSATO(大里)

    鉄/ユニクロ スリムスレッドフレキ付き

    OHSATO(大里)
    519税込571
    1箱(270本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    木割れしにくい、細身の木工用ビスです。頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。
    用途木部への締結に使用。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじの種類半ねじ
  • ステンレス コーススレッド フレキ(小箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス コーススレッド フレキ(小箱)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,998税込3,298
    1箱(300本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。サビにくく屋外や水回りの施工に最適です。
    用途木工用造作ビス仕様フレキ頭材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペート胴部スクリュー
  • 5x25mm ピアスビス(六角頭/ステンレス/30本) エスコ

    5x25mm ピアスビス(六角頭/ステンレス/30本)

    エスコ
    1,300税込1,430
    1パック(30本)
    7日以内出荷
    材質ステンレス寸法(mm)5×25入数30個
  • ガッチリ!ビス 箱入 ウイング

    ガッチリ!ビス 箱入

    ウイング
    1,398税込1,538
    1箱(60本)ほか
    翌々日出荷
    首下ネジが木と木を強力に引寄せガッチリ締まる。ネジ部のノッチとローレットが材料を効果的に切削し打込みトルクを大幅に減少させる。打ち込みが軽く速いので電動工具のバッテリーの消耗を防ぐ。仕事が早くなるので作業者の疲労も軽減!
    用途あらゆる造作作業に最適。材質表面処理三価ユニクロ穴の形状十字穴2番
  • YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,198税込1,318
    1パック(36本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。 ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2寸法D(mm)頭部径:7.8頭部高さ(mm)3穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)4
  • YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    999税込1,099
    1パック(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
木ねじ・ドリルネジ