絞り込み
長さ(mm)
ねじの呼び
- 3.5mm(133)
- 3.8mm(135)
- 4mm(366)
- 4.2mm(127)
- 4.5mm(116)
- 4.8mm(108)
- 5mm(287)
- 6mm(134)
- M2.7(98)
- M3(281)
- M3.1(130)
- M3.5(336)
- M3.8(386)
- M4(1,404)
- M4.1(111)
- M4.2(276)
- M4.5(236)
- M4.8(165)
- M5(792)
- M6(385)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- その他(11)
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(1,528)
- SUS304(541)
- SUS304J3M(6)
- SUS305(37)
- SUS305J1(6)
- SUS310S(2)
- SUS316L(2)
- SUS410(189)
- SUS430(4)
- SUSXM7(31)
- チタン(3)
- 樹脂すべて(34)
- ABS(23)
- 鉄すべて(1,250)
- SWCH(7)
- SWCH18A(28)
- 炭素鋼(2)
- 黄銅(真鍮)(45)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(48)
- 3価ステンコート(32)
- 3価ブラック(79)
- 3価ホワイト(317)
- 3価ユニクロ(284)
- その他(55)
- つや消し黒(23)
- カラー(72)
- クロメート(206)
- ジオメット(28)
- スズメッキ(49)
- ステンコート(63)
- ニッケル(83)
- パシペート(129)
- ユニクロ(220)
- ラスパート(30)
- 亜鉛メッキ(52)
- 生地/未処理(77)
- 茶ブロンズ(76)
- 黒染め(64)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・ジオメット・スズメッキ・ステンコート・ニッケル・パシペート・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・No.4・T5・T6・T8・T10・T20・T27
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(49)
- 0.63(40山)(34)
- 0.7(36山)(83)
- 0.79(32山)(37)
- 0.8(37)
- 0.9(28山)(54)
- 1(49)
- 1.05(24山)(209)
- 1.1(38)
- 1.27(20山)(95)
- 1.3(41)
- 1.41(18山)(292)
- 1.58(16山)(185)
- 1.6(60)
- 1.8(45)
- 1.81(14山)(72)
- 1.9(34)
- 2.11(12山)(35)
- 2.2(31)
- 2.6(34)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.1・1.27(20山)・1.3・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.11(12山)・2.2・2.6・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(3,013)
- エスコ(462)
- 若井産業(257)
- 九飛勢螺(255)
- ヤマヒロ(224)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(197)
- 日本パワーファスニング(84)
- ウイング(80)
- ハーフェレ(69)
- サンコーテクノ(64)
- 天野製作所(46)
- 八幡ねじ(43)
- OHSATO(大里)(39)
- MIYAGAWA(36)
- 平田ネジ(33)
- アックスブレーン(31)
- 丸エム製作所(30)
- TRUSCO(27)
- ピアス(24)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・若井産業・九飛勢螺・ヤマヒロ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日本パワーファスニング・ウイング・ハーフェレ・サンコーテクノ・天野製作所・八幡ねじ・OHSATO(大里)・MIYAGAWA・平田ネジ・アックスブレーン・丸エム製作所・TRUSCO・ピアス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定

ステンレス コーススレッド ラッパ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥249~税込¥274~1パック(16本)ほか当日出荷から9日以内出荷マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。サビにくく屋外や水回りの施工に最適です。用途木工用造作ビス
ドリルねじシンワッシャー ステン
MIYAGAWA¥559税込¥6151セット(14本)ほか当日出荷から翌々日出荷頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくくサイディングやスパンドレルの重ね部などに適したドリルねじです。用途サイディング・スパンドレルの重ね部に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)3.22018年トラスコ掲載ページ2 0465
グッとビス 箱入り シンワッシャー
若井産業(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1箱(400本)ほか当日出荷マルチにグッと効く。 高い防錆力。環境に優しい六価クロムフリー。用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・木材へ各種金具・木材。薄鉄板等取り付けに材質鉄、特殊ハードコーティング呼び径(mm)5頭径(Φmm)10.5ねじの呼びM5
ビスデコ ドリルビス
OHSATO(大里)¥349~税込¥384~1パック(50本)当日出荷普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコドリルビスは下穴無しで金属部に打ちこめるドリルビスの使い勝手を保持したまま、頭部装飾を簡単に行える商品です。材質SWCH18A(鉄)表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスモドトラス(シンワッシャー)
ヤマヒロ¥7,798~税込¥8,578~1箱(800個)ほか当日出荷仕様クロムフリー材質ステンレス頭部形状トラス仕上パシペートねじ径d4.2頭径D(Φmm)10.5ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.0
ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックスAZワッシャー付
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1箱(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応座高h(mm)3.5
マルチドリルビス徳用箱ステン ナベ
アックスブレーン(4件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(70本)ほか当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベステンレスコ-ティング。用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付穴の形状十字穴
ノンヘッド ジャックポイント (SUS410)(パック品)
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(9個)ほか当日出荷種類ノンヘッド ジャックポイント寸法H(mm)0.9寸法d(mm)4.8適合板厚(mm)3.2mmまで寸法D(mm)10
エースポイント サラ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,100~税込¥1,210~1箱(100本)ほか4日以内出荷十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状皿穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
たる木ビスⅡ
ウイング¥2,210~税込¥2,431~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷新開発のカット形状「匠のカット」。速い打込み速度、抜群に軽い打込み、優れた木割れ防止機能を実現。ひねり金物(ST-12)と同等以上の耐力があります。用途垂木と桁の締結。材質鉄ねじ長さ(mm)40頭径(Φmm)14表面処理シルバーコート穴の形状四角穴3番ねじの呼び5.5
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BP
アックスブレーン¥550税込¥6051パック(17本)ほか当日出荷から4日以内出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。表面処理ユニクロ頭部形状なべ鉄板厚さ(mm)2.3~9.0
JPF MBテクス ヒラアタマ ステンレス サスガード
日本パワーファスニング¥599~税込¥659~1パック(50本)ほか当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
JPF MBテクス PAN ステンレス サスガード
日本パワーファスニング¥699~税込¥769~1パック(100本)ほか当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
JPF MBテクス ヒラアタマ 三価ユニクロ
日本パワーファスニング¥379~税込¥417~1パック(50本)ほか当日出荷ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
鉄下地用ドリルビス ステン サラ ブロンズ プラケース入
ウイング(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(150本)ほか当日出荷から翌々日出荷ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8穴の形状十字穴2番
鉄下地用ドリルビス ステン サラ プラケース入
ウイング¥1,498税込¥1,6481パック(55本)ほか当日出荷から5日以内出荷材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
ステンレス ジャックポイント リーマーフレキ
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1箱(150個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイントリーマフレキ頭部形状リーマーフレキ仕上パシペートワックスRoHS指令(10物質対応)対応
軸細コーススレッドスクリュー(ステンレス)
TRUSCO(4件のレビュー)¥979税込¥1,0771パック(60本)ほか当日出荷引き抜き強度UP。フレキ頭でくい込み抜群。軸が細く先割れタイプなので板に負担が掛かりにくく板割れを起こし難い。SUS410ステンレスで錆に強い。用途木材用。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
ボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム)
TRUSCO¥629税込¥6921パック(20本)ほか当日出荷保持力は釘の約5倍。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄質量(g)200表面処理ユニクロメッキビットNoNo.2
セルフドリルネジ プレミアムダンバ シンワッシャー(パック入)
若井産業¥1,198税込¥1,3181パック(50本)ほか当日出荷楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)4頭部径(Φmm)10.6適合ドライバープラスNo2最大適合板厚(mm)ステンレス板3
ジャックポイント モドトラス<シンワッシャー>(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥482~税込¥530~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、モドトラス<シンワッシャー>のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状モドトラスRoHS指令(10物質対応)対応
軸細コーススレッド +(YOROIコート)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(60本)ほか当日出荷から3日以内出荷亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜によりさびにくい。軸部が細く、先端足割加工で木割れを防ぐ(16mm足割なし)。16mm~20mm・・・全ねじタイプ 25mm~90mm・・・半ねじタイプ用途木工用造作ビス表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
六角コーチスクリュー(ステンレス)
エスコ¥310~税込¥341~1セット(2個)翌日出荷物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです(平座金付き2本入りパック)。サビに強いステンレス製。コーチスクリューボルトのような木ねじ。ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。六角コーチスクリュー、平座金。ステンレスSUS304。用途ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)(EA951FB-75,-76,-82)に適合・セット内容六角コーチスクリュー×2、平座金(呼び径8)×2
サビに強いドリルビス ナベ頭 鉄イオニスコート
九飛勢螺¥319~税込¥351~1袋(50本)当日出荷高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。用途錆びが気になる箇所に使用。材質鉄適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理イオニスコートねじの呼びM4頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応
カラースリムねじ
八幡ねじ¥900~税込¥990~1セット(16本×5パック)ほか3日以内出荷から5日以内出荷木に馴染むように、ねじに色がついている為、目立ちにくい。木用ねじより細く先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぎます。手回しドライバーでも締め付けが可能です。ブロンズ(鉄:ブロンズめっき)、その他(鉄:三価クロメートめっき、頭部塗装)用途細い木、割れやすい木に最適。材質鉄呼び3.5表面処理三価クロメートめっき(頭部塗装)
YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198~税込¥1,318~1パック(12本)ほか当日出荷から3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、 サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
18V対応コーススレッド
OHSATO(大里)¥469~税込¥516~1パック(120本)ほか当日出荷から翌々日出荷先端までのネジ切りとビス表面にWAX処理により驚愕のスピード。谷径(軸径)だけ太くして強度の向上により、ハイパワーの工具にも負けません。材質鉄/三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ダンバ 木下地用TM(ステンレス)
若井産業(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(200本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレスSUS410表面処理パシペート頭部径(Φmm)10ねじの呼び5
ピアス皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品)
九飛勢螺(3件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(10個)ほか当日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2頭部形状皿小頭寸法h(mm)1.7寸法dk(mm)6ねじの呼びM4
なべドリルねじ(頭部塗装)
ピアス(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1箱(2パック×50本)当日出荷から3日以内出荷材質は鉄で三価クロメートめっき。十字穴付きのなべ頭タッピンねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ一本で出来ます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。適応板厚 1.2~3.6mm。呼び径4働き長さ(mm)5首下長(mm)13頭径(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応