絞り込み
長さ(mm)
ねじの呼び
材質
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・ジオメット・スズメッキ・ステンコート・ニッケル・パシペート・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・No.4・T5・T6・T8・T10・T20・T27
ねじピッチ(mm)/山数
0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.1・1.27(20山)・1.3・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.11(12山)・2.2・2.6・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
大阪魂・エスコ・若井産業・九飛勢螺・ヤマヒロ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ウイング・日本パワーファスニング・ハーフェレ・サンコーテクノ・天野製作所・八幡ねじ・OHSATO(大里)・MIYAGAWA・平田ネジ・アックスブレーン・丸エム製作所・TRUSCO・ピアス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,104件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファインテクス ステンレス サスガード 日本パワーファスニング

    ファインテクス ステンレス サスガード

    日本パワーファスニング
    8,998税込9,898
    1箱(1000本)
    当日出荷
    薄板専用ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
    トラスコ品番387-1759材質ステンレス頭部径(Φmm)4.2首下長(mm)16呼び寸法D(mm)4.2呼び寸法L(mm)16
  • NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック ユニーズ

    NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック

    ユニーズ
    2,388税込2,627
    1パック
    3日以内出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!ソケットでも四角ビットでもOK!。鉄板厚:2.3mm~9.0mmまで対応。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.4対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。六角頭用ヘクスセッター(ソケット)でも締め込みが可能です。
    用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄・ユニクロメッキ長さ(mm)35頭部形状六角サイズ(mm)5入数(本)41
  • マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ユニクロメッキ ユニーズ

    マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ユニクロメッキ

    ユニーズ
    1,688税込1,857
    1パック
    3日以内出荷から6日以内出荷
    マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質頭部形状仕上ユニクロメッキ
  • マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング ユニーズ

    マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング

    ユニーズ
    2,388税込2,627
    1パック
    3日以内出荷から5日以内出荷
    マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。
    用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状仕上ステンレコーテング
  • マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング ユニーズ

    マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング

    ユニーズ
    1,688税込1,857
    1パック
    3日以内出荷から5日以内出荷
    マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状仕上ステンレコーテング
  • マルチALCビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング ユニーズ

    マルチALCビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング

    ユニーズ
    2,388税込2,627
    1パック
    3日以内出荷
    マルチALCビス 外壁用 ステンレスコーテイング。ALC材に驚くほど抜群に効く!錆に強いステンレスコーテイング!。コンクリートビスとしても使える!。プラグ・アンカーなし、下穴なしでALC材にねじ込め作業性が大幅に短縮できます。アンカーを使用することよりも相手材の端近くに取付け施工ができます。切粉を内側にほとんど出さず周りを汚しません。切粉を内側に押し込んで確実にめねじを作るので高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。一度使用したビスを違う場所へ再ねじ込みが可能でコスパが良く経済的です。ALCビスですがコンクリートビスとしても使用できます。(下穴は必要)
    用途ALC・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm頭部形状仕上ステンレコーテング
  • ジャックポイント特小頭(D=6)サラ 細目(ステンレス/SUS410)(パック品) ヤマヒロ

    ジャックポイント特小頭(D=6)サラ 細目(ステンレス/SUS410)(パック品)

    ヤマヒロ
    604税込664
    1袋(50本)
    翌々日出荷
    サッシ+鉄骨に最適なドリルねじです。
    用途サッシ+鉄骨の施工に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじねじ径(mm)4適合板厚(mm)2.3まで頭部形状サラ頭部高さ(mm)1.6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャックポイント ノンヘッド(ステンレス/SUS410)(パック品) ヤマヒロ

    ジャックポイント ノンヘッド(ステンレス/SUS410)(パック品)

    ヤマヒロ
    832税込915
    1袋(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    超極薄頭(0.9mm)のため、ビスを打ち込んだ上からさらに別部材を締結しても不陸の発生がほとんどありません。板金工事の水切り取り付けや、屋根材等の後施工でも使用できるステンレス製ドリルねじです。
    用途部材重ね部に最適です。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじねじ径(mm)4.8適合板厚(mm)3.2まで頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルネードポイント フラットモドトラス(ステンレス/SUS410)(パック品) ヤマヒロ

    トルネードポイント フラットモドトラス(ステンレス/SUS410)(パック品)

    ヤマヒロ
    834税込917
    1袋(50本)
    当日出荷
    薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
    用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。材質ステンレス/SUS410長さ(mm)12タイプ全ねじねじ径(mm)3.9適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで頭部形状トラス頭部高さ(mm)2.2頭径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルネードポイント フラットモドトラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロ

    トルネードポイント フラットモドトラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品)

    ヤマヒロ
    386税込425
    1袋(50本)
    当日出荷
    薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
    用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。材質長さ(mm)12タイプ全ねじねじ径(mm)3.9適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで表面処理三価ユニクロ頭部形状トラス頭部高さ(mm)2.2頭径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルビス用刃先キャップ 白(パック品) ヤマヒロ

    ドリルビス用刃先キャップ 白(パック品)

    ヤマヒロ
    334税込367
    1袋(30本)
    欠品中
    ビスの刃先に付ける安全キャップです。
    用途安全・保護目的に材質樹脂ねじ径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーススレッド EX+ (YOROIコート) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コーススレッド EX+ (YOROIコート)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    469税込516
    1パック(70本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜によりさびにくい。<br>大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。25mm~57mm・・・全ねじタイプ 65mm~120mm・・・半ねじタイプ
    用途木工用造作ビス表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
  • GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×55mm 100本入 GROVE

    GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×55mm 100本入

    GROVE
    1,598税込1,758
    1個(100本)
    4日以内出荷
    SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.10mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
    用途1箱(約100本入)。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x55mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm長さ(mm)55ブラウンねじ径(Φmm)4.5入数100本
  • MBテクス PAN ステンレス サスガード 日本パワーファスニング

    MBテクス PAN ステンレス サスガード

    日本パワーファスニング
    2,898税込3,188
    1箱ほか
    当日出荷
    ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
  • AXマルチドリルビス 鉄板用 皿(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 鉄板用 皿(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン
    1,998税込2,198
    1パック
    4日以内出荷
    鉄板をぶち抜く業界最強のビス。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本表面処理ステンレスコーティング頭部形状強度(Nm)ねじり破断:6.8引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
  • ビックス ミニビス(鉄/ニッケル) 天野製作所

    ビックス ミニビス(鉄/ニッケル)

    天野製作所
    1,798税込1,978
    1パック(400本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
    用途内装・住宅設備・家具・DIYなど材質鉄(焼き入れ品)表面処理ニッケル頭部径(Φmm)3.8適合ドライバープラスNo.1ねじ径(Φmm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木割れ防止ビススレンダー バリューパック 若井産業

    木割れ防止ビススレンダー バリューパック

    若井産業
    3,798税込4,178
    1箱(120本×5パック)ほか
    4日以内出荷
    用途木材仕様ユニクロ材質
  • ダンバ ナベ 袋入 若井産業

    ダンバ ナベ 袋入

    若井産業
    1,934税込2,127
    1箱(30本×5袋)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途薄鋼板+鉄骨材質表面処理(ねじ)三価ユニクロ頭部形状なべ
  • 皿頭ピアスビス[三価クロメート] エスコ

    皿頭ピアスビス[三価クロメート]

    エスコ
    1,100税込1,210
    1パック(30本)
    翌日出荷
    (+)皿頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
    材質鉄(三価クロメート)寸法(mm)6×25入数(本)30
  • ナベ頭ピアスビス[三価クロメート] エスコ

    ナベ頭ピアスビス[三価クロメート]

    エスコ
    1,100税込1,210
    1パック(80本)
    翌日出荷
    (+)ナベ頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
    材質鉄(三価クロメート)寸法(mm)5×16入数(本)80
  • 仕上ビス ニッケルメッキ〈ラウンドケース入〉 ウイング

    仕上ビス ニッケルメッキ〈ラウンドケース入〉

    ウイング
    599税込659
    1箱(100本)ほか
    翌々日出荷
    1番ビットの極細仕様。 建具・家具、化粧枠、フロアー材など割れやすい場所に、目立たせたくない場所に最適。極細仕様なのでチーク材やタモ材などにも割れずにねじ込み可能。用途が広がるニッケルメッキ。
    材質表面処理ニッケルめっき穴の形状十字穴1番
  • 翼コーススレッド〈中箱入〉全ネジ ウイング

    翼コーススレッド〈中箱入〉全ネジ

    ウイング
    999税込1,099
    1箱(600本)ほか
    翌々日出荷
    高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
    材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
  • ウッドデッキ 四角穴 ラスパート12号 ダンドリビス

    ウッドデッキ 四角穴 ラスパート12号

    ダンドリビス
    2,998税込3,298
    1箱(294本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ウッドデッキ材の施工に最適です。ラスパート処理でさびに強く、仕上りがキレイです。 施工性抜群の深い四角穴です。 座掘りして板を押さえるフレキ付きです。 入りやすいのこぎり刃です。 木割れを防ぐ先端カット刃付です。
    用途ウッドデッキ材の施工に。付属品四角2番ビット×1本材質本体:鉄、表面処理:ラスパート二種ブロンズ
  • ハーフボックス MBテクス ヒラアタマ  三価ユニクロ 日本パワーファスニング

    ハーフボックス MBテクス ヒラアタマ 三価ユニクロ

    日本パワーファスニング
    1,998税込2,198
    1箱(350本)ほか
    当日出荷
    ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
    頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
  • コノエ ドリルねじ”エースポイント”(ステンレス) ステンレス コノエ

    コノエ ドリルねじ”エースポイント”(ステンレス) ステンレス

    コノエ
    2,498税込2,748
    1パック(60本)ほか
    当日出荷
    H鋼等、厚鉄板に対して下穴なしで施工できます。 頭飛びを防ぐ為、セレーションを頭裏に採用しています。 四角ビットの破損を防ぐため、No.3を採用しています。
    用途鉄板・H鋼・アングル・Cチャン等(左記部材焼き無し)への取り付け。適用板厚: 2.3mm~9.0mm付属品No.3 四角ビット×1本材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート寸法H(mm)4寸法d(mm)5ねじ径(mm)4.8寸法D(mm)10.8頭部厚(mm)4頭部径(Φmm)10.8最大適合板厚(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応呼び寸法H(mm)4
  • ユニクロ コーススレッド ラッパ 2Fシリーズ BEAVER(ビーバー)

    ユニクロ コーススレッド ラッパ 2Fシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    139税込153
    1パック(13個)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    建築金物シリーズのコーススレッドです。
  • ステン鉄板木ネジ ナベ+ 2Fシリーズ BEAVER(ビーバー)

    ステン鉄板木ネジ ナベ+ 2Fシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    139税込153
    1パック(10個)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    建築金物シリーズのネジです。
  • ステン鉄板木ネジ 皿+ 2Fシリーズ BEAVER(ビーバー)

    ステン鉄板木ネジ 皿+ 2Fシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    139税込153
    1パック(4個)ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    建築金物シリーズのネジです。
  • ユニクロ木ネジ 皿+ 2Fシリーズ BEAVER(ビーバー)

    ユニクロ木ネジ 皿+ 2Fシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    139税込153
    1パック(40個)ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    建築金物シリーズのネジです。
  • プラビス(プラスチック用) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    プラビス(プラスチック用)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    189税込208
    1パック(8本)
    当日出荷
    特殊な先端形状で板を削ることにより、下穴なしでは割れやすいアクリル板も割れにくく亀裂が入りにくいです。板を削る際に排出される削りカスが取れやすいので仕上がりがきれいです。板厚5mmまでのプラスチック板に対応しています。
    用途木材の下地にプラスチック板などを取り付ける際に材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ全長(mm)19タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)8刃先特殊先端適合ドライバープラス No.2頭部径dk(mm)8ねじ部長さ(mm)16
  • SUS410 ステンミニコンビス 皿 D=6 3.8×20 ヤマヒロ

    SUS410 ステンミニコンビス 皿 D=6 3.8×20

    ヤマヒロ
    2,298税込2,528
    1箱(200本)
    6日以内出荷
    コンクリート用のビスです。
    種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.3ドリル径(Φmm)3.2全長L(mm)20頭部形状D=6皿頭仕上パシペートねじ径d3.8頭径D(Φmm)6ねじサイズ3.8×20RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.9
  • スレート改修用無塵工法ビス(ステンレスキャップ付ヘックス) ヤマヒロ

    スレート改修用無塵工法ビス(ステンレスキャップ付ヘックス)

    ヤマヒロ
    7,298税込8,028
    1箱(200本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    打ち込み性能、引き抜き性能ともに抜群。スレート改修用無塵工法ビス。引き抜き保持力は金属タルキ(ハット型鋼で1.2mm)で330kg!(社内実験値)。
    用途スレート改修用材質スチール、SUS304ステンレスキャップ仕上ステンレスキャップ(三価ユニクロ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンバ ステンレス サラ頭D=6(小頭)細目 若井産業

    ダンバ ステンレス サラ頭D=6(小頭)細目

    若井産業
    9,998税込10,998
    1箱(500本)ほか
    4日以内出荷
    用途座ぐり金物・サッシ+鉄骨材質SUS410適合板厚(mm)1.2~2.3頭径(Φmm)6頭部形状呼び径(Φmm)4
  • ダンバ リーマフレキ【コンパクトボックス】 若井産業

    ダンバ リーマフレキ【コンパクトボックス】

    若井産業
    1,198税込1,318
    1箱(80本)ほか
    5日以内出荷
    用途木材+鉄骨材質表面処理三価ユニクロ
  • ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ) 若井産業

    ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)

    若井産業
    7,898税込8,688
    1箱(500本)ほか
    4日以内出荷
    用途座ぐり金物+鉄骨
  • 固定ネジ 木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ オルガボックス ハーフェレ

    固定ネジ 木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ オルガボックス

    ハーフェレ
    1,998税込2,198
    1セット(1000個)ほか
    6日以内出荷から21日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)3.5
  • 木ネジ皿頭 マイナスDIN97 真鍮素地 ハーフェレ

    木ネジ皿頭 マイナスDIN97 真鍮素地

    ハーフェレ
    4,498税込4,948
    1セット(200個)ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など仕様規格:DIN97、皿頭種別半ネジ材質真鍮頭部形状仕上素地穴の形状マイナス
  • スレートカワラスクリュー サンコーテクノ

    スレートカワラスクリュー

    サンコーテクノ
    1,998税込2,198
    1箱(150本)ほか
    4日以内出荷
    ビットの食い付きが良く、屋根の上でもビスが倒れにくいです
    用途新設鋼板屋根+既設の平板スレート瓦+木下地を下穴無しで簡単施工
  • 3.8x38mm コーススレッド(鉄/ホワイト/100本) エスコ

    3.8x38mm コーススレッド(鉄/ホワイト/100本)

    エスコ
    725税込798
    1パック(100本)
    翌日出荷
    材質鉄(ラスパート処理)寸法(mm)3.8×38入数100個
  • 6x25mm ピアスビス(六角頭/ステンレス/30本) エスコ

    6x25mm ピアスビス(六角頭/ステンレス/30本)

    エスコ
    1,820税込2,002
    1パック(30本)
    翌日出荷
    寸法(mm)6×25入数30個
木ねじ・ドリルネジ