絞り込み
ねじの呼び
  • 16mm(1)
  • 18mm(1)
  • 27mm(2)
  • 30mm(2)
  • 32mm(1)
  • 35mm(2)
  • 36mm(1)
  • 40mm(1)
  • 46mm(1)
  • 50mm(1)
  • 65mm(1)
  • 69mm(4)
  • 75mm(1)
  • 99mm(1)
  • 100mm(2)
  • 102mm(2)
  • 120mm(2)
  • 121mm(1)
  • 125mm(2)
  • 150mm(1)
ブランド
  • NBK
  • モノタロウ(7)
  • イマオコーポレーション(241)
  • エスコ(178)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(159)
  • RS PRO(143)
  • コノエ(98)
  • TAKIGEN(タキゲン)(87)
  • LAMP(スガツネ工業)(84)
  • ナベヤ(44)
  • ダイワアドテック(32)
  • 大阪魂(30)
  • 栃木屋(24)
  • TRUSCO(20)
  • ジョー・プリンス竹下(17)
  • ノーブランド(16)
  • 岩田製作所(14)
  • ハーフェレ(14)
  • シブタニ(14)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
材質
  • 鉄すべて(1)
  • 鋳鉄(1)
表面処理
  • 電着塗装(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
27mm(2)
30mm(2)
35mm(2)
69mm(4)
100mm(2)
102mm(2)
120mm(2)
121mm(1)
125mm(2)
150mm(1)
  • レベリングブロックB型 NBK

    レベリングブロックB型

    NBK
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    取付が簡単である。アンカーボルトと併用できるので安定した水平が得られる。廉価です。プレナー、フライス盤、定盤等どんな機械にも使用できる。
    寸法N(mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックA型 NBK

    レベリングブロックA型

    NBK
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    高精度・剛性に優れたレベリングブロックです。機械の据付工事費が軽減されます。取付が容易です。フライス盤、ラジアルボール盤、プレナー、定盤の据付等に最適です。
    材質(本体)FC200表面処理カチオン電着塗装寸法Q(mm)10°26´RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックA-UJ型(遠隔操作用) NBK

    レベリングブロックA-UJ型(遠隔操作用)

    NBK
    32,980税込36,278
    1個
    8日以内出荷
    人の入り込めない定盤、機械の下に設置し、遠隔操作でレベル調整ができます。遠隔操作ハンドルはユニバーサルジョイント付きです。搭載物外でハンドル操作後、ハンドルが邪魔にならないように搭載物の下に納めることができます。(ユニバーサルジョイントの可動範囲内)。抜け防止のため遠隔操作ハンドルとレベリングブロックのスピンドルは一体となっています。
    寸法S(mm)10°26'寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法B(mm)23寸法C(mm)29.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックA型 NBK

    レベリングブロックA型

    NBK
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    高精度・剛性に優れたレベリングブロックです。機械の据付工事費が軽減されます。取付が容易です。フライス盤、ラジアルボール盤、プレナー、定盤の据付等に最適です。
    仕様1回転当たりのレベル調整量:0.32質量(kg)3.3ストローク(揚程)4寸法L(mm)30寸法H(mm)29寸法A(mm)129許容荷重(kN)7寸法F(mm)62寸法D(mm)4寸法E(mm)95寸法B(mm)95寸法C(mm)66最高高さ(mm)70寸法P(mm)15寸法M(mm)69寸法N(mm)30寸法O(mm)69寸法I(mm)21寸法J(mm)M12×1.75(並目)寸法G(mm)17寸法K(mm)17寸法Q(mm)10°26´最低高さ(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックH型 NBK

    レベリングブロックH型

    NBK
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    精度が良い。アンカーボルトで固定できる。大型フライス盤、ターニング盤、中ぐり盤、プレナー等大型機械に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックU型 NBK

    レベリングブロックU型

    NBK
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    スイベルパッドにより、設置面の傾斜をカバーします。球面部は、当り率70%以上の精密加工がしてあり、調芯しやすく、また荷重に対する変位量が極少です。横ずれ、縦ずれ防止機構となっており、動的荷重に強く、レベル調整が小さなトルクで早くできます。各部品の肉厚が厚く、急激な荷重にも耐えられます。アンカーボルトによる固定もできます。立旋盤・研削盤・NC工作機械・各種専用機・印刷機械等に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックTU型 NBK

    レベリングブロックTU型

    NBK
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    横ずれ、縦ずれ防止機構となっており、動的荷重に強く、レベル調整が小さなトルクで早くできます。各部品の肉厚が厚く、急激な荷重にも耐えられます。アンカーボルトによる固定もできます。調整ネジに細目ネジを使用しているので微調整が可能です。上、下面及び擢動面は塗装をしてありません。立旋盤・研削盤・NC工作機械・各種専用機・印刷機械等に最適です。
    質量(kg)5.25高さ(mm)65.5~68寸法L(mm)71寸法H(mm)40寸法A(mm)164許容荷重(kN)15寸法F(mm)58寸法D(mm)2.5寸法E(mm)79寸法B(mm)90寸法C(mm)65.5揚程2.5寸法M(mm)Φ27寸法N(mm)52寸法O(mm)7°13´寸法I(mm)24寸法G(mm)62寸法K(mm)14.3レベル調整量(mm)0.19寸法J(細目)M16×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックBW型 NBK

    レベリングブロックBW型

    NBK
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    ダクタイル鋳物製で強靱です。スラストローラーベアリングが使用してあり、操作がスムーズです。BW10はFC250製でスラストローラーベアリングは使用してありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックC-UJ型(遠隔操作用) NBK

    レベリングブロックC-UJ型(遠隔操作用)

    NBK
    33,980税込37,378
    1個
    8日以内出荷
    人の入り込めない定盤、機械の下に設置し、遠隔操作でレベル調整ができます。遠隔操作ハンドルはユニバーサルジョイント付きです。搭載物外でハンドル操作後、ハンドルが邪魔にならないように搭載物の下に納めることができます。(ユニバーサルジョイントの可動範囲内)。抜け防止のため遠隔操作ハンドルとレベリングブロックのスピンドルは一体となっています。
    寸法S(mm)10°26'寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法B(mm)23寸法C(mm)29.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックAN型 NBK

    レベリングブロックAN型

    NBK
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
    A型のフランジを削ったタイプで、幅の狭い場所に設置できます。アングル台への設置に便利です。機能・機構・能力は、A型と同じです。
    寸法Q(mm)10°26´RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックC型 NBK

    レベリングブロックC型

    NBK
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
    高精度・剛性に優れたアンカーボルトで固定用のレベリングブロックです。機械の据付工事費が軽減されます。取付が容易です。フライス盤、ラジアルボール盤、プレナー、定盤の据付等に最適です。
    寸法T(mm)10゜26´RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックT型 NBK

    レベリングブロックT型

    NBK
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    総高さを極限まで低くしてあり、安定性抜群です。横ずれ、縦ずれ防止機構となっており、動的荷重に対する変位も極小です。アンカーボルトによる固定もできます。五面加工機・大型研削盤・各種専用機・大型印刷機械・測定機械等に最適です。
    寸法O(mm)5°30´RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックNU型 NBK

    レベリングブロックNU型

    NBK
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    球面受板により、設置面の傾斜をカバーします。球面部は、当り率70%以上の精密加工がしてあります。球面受板および天板は、破損しにくいダクタイル鋳鉄製です。揚程(調整量)はこのクラス最高の10mmに設計してあります。スラストニードルベアリングおよび特殊ワッシャーを採用し、100kNの荷重の操作が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックAP型 NBK

    レベリングブロックAP型

    NBK
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    横向き・逆さまでの使用もできます。天面のタップ穴にアタッチメントを取り付け、点接触の調整もできます。切削加工時のワークの芯出し・ビビリ防止用にも使用可能です。
    質量(kg)1.5高さ(mm)50~54寸法L(mm)29寸法H(mm)20寸法A(mm)129許容荷重(kN)3.5寸法F(mm)35寸法S(mm)10°26'寸法D(mm)4寸法E(mm)95寸法B(mm)63.6寸法C(mm)50揚程4寸法M(mm)75寸法N(mm)53寸法O(mm)35寸法I(mm)21寸法J(mm)M12×1.75(並目)寸法G(mm)17寸法K(mm)17寸法Q(mm)7寸法R(mm)2.3レベル調整量(mm)0.32寸法P(並目)M8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックG型 NBK

    レベリングブロックG型

    NBK
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    精度が良い。精度調整後アンカーボルトで固定できる。大型機械、大型定盤に最適です。大物工作物の芯出しにも便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト