カテゴリ
絞り込み
ブランド
- パール金属(89)
- cotta(73)
- タニタ(64)
- EBM(江部松商事)(56)
- アタゴ(46)
- 貝印(42)
- ドリテック(31)
- 佐藤計量器製作所(26)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(20)
- カンダ[厨房用品](20)
- TKG(19)
- A&D(エー・アンド・デイ)(14)
- アークランドサカモト(13)
- シンワ測定(13)
- 山崎実業(12)
- 千羽鶴印(エンテック)(12)
- ホワイトサム(11)
- イノマタ化学(10)
- 和平フレイズ(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

MASTERシリーズ 食塩濃度計(防水・自動温度補正機能)
アタゴ¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷自動温度補正、防水機能付食塩水濃度測定モデル。 食塩水濃度0.0~10.0g/100gの測定範囲を持っているモデルです。目盛が大きいので、精度の高い測定ができます。わかめの塩分測定にも活用されています。塩分に強い材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。測定範囲0.0~10.0g/100g(自動温度補正)質量(g)105測定精度±0.2g/100g(10~30℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×203目盛仕様食塩水濃度最小目盛0.1g/100g防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
MASTERシリーズ 白濁サンプル用屈折計
アタゴ(2件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷白濁しているサンプルに最適。 従来の手持屈折計では境界線が不鮮明で読み取りにくかった 白濁しているサンプルに特化した手持屈折計です。 とんこつスープ、クリームソース、ヨーグルト、ミルクコーヒー、 マヨネーズ、切削油(エマルジョン)離型剤等に適しています。質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168最小目盛(%)0.5目盛仕様Brix測定範囲(%)0.0~53.0(自動温度補正)繰返し性±0.25%測定精度(%)±0.5(10~30℃)防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)
ピタットミーⅡ デジタルキッチンスケール
パール金属(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷2kgまで1g単位での計量が可能です。 薄型でコンパクト。数字が大きくて見やすいワイド液晶搭載です。 約120秒で自動的に電源が切れます。 容器の重さを差し引いて、中身の重さだけを計量できます。材質アクリル樹脂、ABS樹脂質量(g)236寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×175×35機能オートパワーオフ、追加計量使用電池単4形乾電池2本ひょう量単位kg
糖度計(ボーメ計)
MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷このボーメ計は、シロップの糖度を測るものです。 煮詰めているシロップをシロップカプセルに採り、ボーメ計をそこに浮かせて下さい。 水平な位置からボーメ計の数値を読み取れば簡単に糖度を測ることができます。 シロップカプセルにシロップを取り出すときは沸騰しているシロップをお使い下さい。 また、カプセル上端までシロップを注いで下さい。 砂糖2kgを水1Lに溶かすと、糖度は34度となるが、同量の砂糖を同量の熱湯に溶かしても糖度は32度にしかならないので注意して下さい。全長(mm)135測定範囲(℃)0~50TKG品番9-0630-1301TKG品番(2017)6-0563-1501
スライドホルダー付 寸胴鍋用温度計 350型
カタリキ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷PY-250 寸胴鍋適応サイズ 27・30・33・36cm PY-350 寸胴鍋適応サイズ 39・42・45cm PY-400 寸胴鍋適応サイズ 48・51cm ・ステンレス、アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。スライド式ホルダーにより高さの調節が可能です。スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。実用新案取得済材質ステンレス最小表示2℃測定範囲(℃)0~100直径×長さ(mm)62×350TKG品番9-0620-0202TKG品番(2017)6-0555-0202
リス18-8極厚計量スプーン
リス¥1,398税込¥1,5381個当日出荷セット内容2.5cc・5cc・15ccセット内容3本組/2.5・5・15mL 各1本材質ステンレスTKG品番9-0512-0401TKG品番(2017)6-0458-0601商品タイプセット品
アクリル水マス (ポリカーボネイト製)
千羽鶴印(エンテック)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷耐熱温度:70℃容量(mL)3000最小目盛(mL)200耐熱温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応直径×高さ(mm)163×192TKG品番9-0509-0506TKG品番(2017)6-0456-0506
ソルセイブ
ADVANTEC(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781箱(1000枚)当日出荷食塩含浸濾紙「ソルセイブ」は、減塩の参考として、味噌汁などの塩からさを簡単に比較確認するための濾紙です。 濾紙は、食塩(NaCl)含有量0、0.6、0.8、1.0、1.2、1.4、1.6mg/cm2の7種類が1セットになっています。 各々の濾紙を舌に乗せ、どの食塩含有量の濾紙を塩からく感じるかにより、塩からさを比較確認します。セット内容0mg/cm24瓶(試験紙400枚)0.6mg/cm21瓶(試験紙100枚)0.8mg/cm21瓶(試験紙100枚)1.0mg/cm21瓶(試験紙100枚)1.2mg/cm21瓶(試験紙100枚)1.4mg/cm21瓶(試験紙100枚)1.6mg/cm21瓶(試験紙100枚)アズワン品番64-1183-42
冷蔵庫用温度計(チェッカーメイト2)
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷センサーコードが700mmと長く、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。 冷蔵庫の左右どちらでも取り付け使用できます。用途冷蔵庫や冷凍庫内の温度測定寸法(mm)41×26×144測定範囲-40~+50℃精度±2℃コード長さ(mm)700(センサーコード)
揚げ物専用温度計
タマハシ¥839税込¥9231個翌々日出荷用途揚げ物をする際の油の温度管理に仕様取り付け金具付き材質温度計部:アルミニウム合金、取付金具:ステンレス鋼、温度センサー:真ちゅう(ニッケルメッキ仕上げ)寸法(mm)113×37×37色シルバー/ホワイト/ブラック/レッド測定範囲0~200℃質量(g)20
こめコレ!スリキリゆきだるまカップ
曙産業¥349税込¥3841個翌々日出荷目盛付きなので液体の計量にも使用できます。TGK品番1-0294-1101材質スチロール樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×60×105耐熱温度(℃)-30~70
きゃらタイマー ケーたま(みずいろ)
CCP¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷2004年に発売された「祝!ケータイかいツー!たまごっちプラス」がきゃらタイマーたまごっちシリーズに登場!。外観はそのまま、サイズはケーたまよりも大きくなって液晶が見やすいタイマーになりました。操作に必要なボタンはたまごっちではおなじみの3つのボタンのみなので、簡単にタイマー設定が可能です。ボタン操作の音もケーたまと同じ仕様なので、タイマーを操作していてもまるでたまごっちを遊んでいるような感覚を味わうことができます!。スタンド付きなので机の上に置くもよし、マグネットが背面についているので冷蔵庫につけることも可能です。付属品取扱説明書(保証書)(パッケージ台紙内側)電源単4アルカリ乾電池×2本(別売)本体質量(g)52本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25×80設定時間最大99分59秒/最小1秒アラーム時間&音量30秒動作温度範囲(℃)0~40
きゃらタイマー たまごっち(青)
CCP¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷1996年に発売された初代たまごっちがタイマーになって登場。外観はそのまま、サイズは初代たまごっちよりも大きくなって液晶が見やすいタイマーにしました。3 つの操作ボタンでタイマーを簡単設定。ボタン操作音も初代たまごっちと同仕様で、たまごっちを遊んでいるような感覚を味わうことができる。スタンド付きなので机の上に置くもよし、マグネットが背面についているので冷蔵庫につけることも可能です。付属品取扱説明書(保証書)(パッケージ台紙内側)電源単4アルカリ乾電池×2本(別売)本体質量(g)52本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×23×80設定時間最大99分59秒/最小1秒アラーム時間&音量30秒動作温度範囲(℃)0~40
デジタル塩分計
竹村電機製作所¥89,980税込¥98,9781台5日以内出荷プッシュボタン校正、自動測定領域選択機能。防滴キーパット付属品標準液 5ppt,25ppt、45ppt(60ml 各1)仕様校正点:1点寸法(mm)158×85×42、255g 本体使用温度範囲(℃)5~45電源単4電池×4測定範囲(℃)% 0.1~5.00% TDS 1.0ppt~50.0ppt 温度 -10.0~110.0精度(℃)±1%F.S. 0.1/±0.5分解能(℃)%:0.01% TDS:0.1ppt 温度:0.1機能オートOFF:20分(最後のキー操作後)、温度補正:自動
計量カップ200
ナカヤ化学産業¥1,298税込¥1,4281セット(10個)7日以内出荷200mLまで量れるシンプルな計量カップです。お米も量ることができ、メモリも大きく見やすいです。材質ポリスチレン寸法(mm)114×62×75色クリア容量(mL)240質量(g)37.2耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20
計量カップ500
ナカヤ化学産業¥1,398税込¥1,5381セット(10個)10日以内出荷500mLまで量れるシンプルな計量カップです。お米も量ることができ、メモリも大きく見やすいです。材質ポリスチレン寸法(mm)138×80×110色クリア容量(mL)570質量(g)68.4耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20
デジタル塩分濃度計 EB-158P
EISHIN¥7,798税込¥8,5781台3日以内出荷一目で分かるデジタル表示の塩分濃度計。「うすい」「ふつう」「からい」という目安も表示します。EB-158DPは厨房など湿度の高い場所でも使用できる防湿タイプ。
キッチンタイマー TM-24P(ピンク)
佐藤計量器製作所¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷タイマーと時計表示の切替が可能。ぬれた手での操作も可能な防滴構造。最大セット時間99分99秒。マグネット、ひも付。
デジタル濃度計
シンワ測定¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷補正値設定機能付です。文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。防塵・防水性能IP65です。ゼロセット機能付です。オートパワーオフ機能付です。環境温度表示機能付です。付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー 拭き布材質本体/ABS樹脂寸法(mm)120×58×25測定範囲(濃度)0~90%(温度)0~40℃温度範囲(℃)【自動温度補正】5~40温度精度±1℃濃度(%)±0.2
Simple Use 米計量カップ フラットタイプ
パール金属¥149税込¥1641個翌々日出荷米びつの底に残ったお米もすくいやすいフラット形状。最後まですくえます材質ポリプロピレン(耐熱温度120℃ 耐冷温度-20℃)容量(mL)200質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×75
ステンレス3本組 計量スプーン C-1201
ミネックスメタル¥159税込¥1751個6日以内出荷家庭用の計量スプーンです。衛生的で扱いやすいステンレス製。セット内容2.5cc、5cc、15ccコード55000210
KS 18-8 口付水マス
柄沢製作所¥699~税込¥769~1個6日以内出荷業務用のハードな扱いにも耐える信頼の日本製。丈夫な18-8ステンレス製。見やすい目盛付き。材質18-8ステンレス(sus304)
ENDO厚口 計量スプーン
ホワイトサム¥369~税込¥406~1個6日以内出荷【ENDO厚口 計量スプーン3本組/品番:57565543】の単品です。定番の3サイズをそろえております。厚口なので持ちやすく丈夫。業務用のハードな扱いにも耐えうる仕様です。ステンレス製なので取り扱いやすく衛生的。材質18-8ステンレス(sus304)
天ぷら鍋用温度計90mm
パール金属¥629税込¥6921個当日出荷ひと目でわかるジャストな適温。油の温度を確認しながら揚げごろ温度でカラッと揚げられます。材質本体:アルミニウム 温度感知棒:銅(ニッケルめっき) 感温部:バイメタル式 文字盤・針:カラー鋼板 ガラス:強化ガラス質量(g)16全長×幅W(mm)105×35棒長(mm)90
ポリディスカップ
サンプラテック¥19,980税込¥21,9781ケース(1000個)欠品中注ぐ時、口元が作りやすくなっています。ポリプロピレン(PP)より柔らかく作業がしやすいカップです。用途計量、調合に適しています。トラスコ品番557-5052材質ポリエチレン(PE)容量(mL)100全高(mm)72口内径(Φmm)54ケース入数(個)1000目盛間隔(mL)10上径×下径×高さ(mm)53.5×46.0×72.0
ポータブル糖度計
京都電子工業¥28,980税込¥31,8781個(1個)当日出荷先端の測定部に試料を載せて測定ボタンを押すだけで、約2秒で糖度を表示します。手でしっかりと握りこめるコンパクトな設計です。左右どちらの手でも片手での操作が簡単に行えます。測定部は外光に強く、直射日光が当たらない環境であれば野外でも測定を行うことができます。防水設計(IP65)で、測定後は試料を水道水で洗い流せます。また本体は水に浮きますので水面に落としたときも安心です。寸法(mm)45×32×153測定範囲【Brix】0%~85%質量(g)約100(本体のみ)電源単4電池×2 約30,000回測定可能温度範囲(℃)10~75精度Brix/±0.2%分解能Brix/0.1%使用環境温度(℃)10~40防塵防水性能IP65使用環境湿度(%)85
No.618B 米カップ アクリル
エンテック¥299税込¥3291個4日以内出荷便利な米カップです。透明なアクリル樹脂製です。材質メタクリル樹脂寸法(mm)63Φ×72容量(mL)180質量(g)40
707AY パスタメジャー(黄)ヘッター付
エンテック¥149税込¥1641個4日以内出荷パスタの分量を(1人前~4人前まで)はかれます。材質ポリプロピレン樹脂寸法(mm)205×74×5質量(g)25
メジャーカップS 30-15ml
高桑金属¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。材質18-8ステンレス直径×高さ(mm)39×90
デジタルスケール ブランジェ ホワイト 3kg
cotta1個(1個)取扱い終了0.1g単位で正確に計量できるから、細かな軽量が必要なお菓子作りやパン作りにぴったり。最大3kgまでは計れるデジタルスケール。 起動が早くて(約2秒)、大画面(W63×H35mm)で数値も見やすい。0表示を押せば追加軽量もラクラクです。 本体を立てて収納すれば、置き場所にも困らない。 はずして洗えるシリコーンカバー付。 安心して使える滑り止め付(脚部)。使用地域の重力誤差を解消、地域重量調整機能付。材質本体:ABS樹脂、シリコーンカバー:シリコーンゴム寸法(mm)130×183×H30色ホワイト測定範囲0.3~3000g電源単4形乾電池×2個(動作確認用)保証期間1年
ガラスにつくタイマー TD-409WH
cotta1個(1個)取扱い終了厚さ9mmの超薄型のガラスに貼り付くタイマーです。材質ABS、PMMA寸法(mm)100×H70×10色白質量(g)約56(電池含む)設定時間最大99分59秒(最小1秒)
洗えるクッキングスケール KW-320WH
cotta1個(1個)取扱い終了ひょう量(最大計量):3000g、最小表示:1g IP65の防水・防塵仕様で丸洗いができます。 0.1gからはかれる微量モードと水や牛乳の量がはかれるmLモード付き♪材質ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE寸法(mm)216×143×H40 (計量皿:133×137、シリコンマット:120×133)色ホワイト質量(g)約581(電池含む)
厚口 計量スプーン 15cc
cotta1本(1本)取扱い終了15ccの計量スプーンです。 厚みがあり、底はきれいな半円のカーブで丈夫なタイプです。材質18-8ステンレス寸法(mm)直径40規格15cc外寸(mm)40×160×H20
『キッチン・調理用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 泡立て器・ホイッパー
- バット・番重・コンテナ
- コーヒー用品・コーヒーマシン
- ボール・ざる・漬物・米びつ
- スライサー・削り/おろし/ジューサー
- スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
- 酒器・バー用品
- 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
- 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
- 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
- 計量ツール・はかり・温度計
- ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
- 保存容器・調味料入れ
- 串・ハケ
- レンジ調理・アイデアグッズ
- 栓抜き・缶切り・オープナー
- オイルポット・天ぷら網
- 水切り袋・三角コーナー
- 洗い桶
- 水切り・たわし受け・ラック
- キッチンラック・キッチン小物収納
- シンクマット・保護シート
- ふきん(カウンタークロス 等)
- タオルハンガー
- キッチンマット
- スポンジ
- キッチン・厨房用洗剤
- ポリ袋(ゴミ袋)
- キッチンブラシ



























































![吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品] 吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04107359-260908-04.jpg)