絞り込み
明るさタイプ(Lm)
消費電力(W)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満
光束(Lm)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満・8000~9000未満・9000~10000未満・10000~
ブランド
Panasonic(パナソニック)・東芝ライテック・三菱電機・ODELIC(オーデリック)・日立・DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・コイズミ照明
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「光源色」から絞り込む

FHP45タイプ ×4灯 ルーバーなし直付680角
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷仕様器具本体取付直付径(Φmm)□680電源LEDユニット別売灯数4適合モジュールRAD-415NC/WC/WWC調光の可否否
業務用防湿型・防雨型ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷防雨・防水・耐食性など、水まわりの過酷な環境条件に対する性能を追求しました。水による照明器具へのダメージを防ぎます。 電源線・取付ネジを通じた器具背面からの浸水を防ぐために、防水性能を高めた特殊形状パッキンを採用。シリコン材で耐久性を高めています。 長時間湿度の高い空間で使用されることを考慮し、本体の耐食性を高めています。 万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスカバーを採用しています。(※NNN14000除く)調光の可否否
直管LED搭載ベースライト 建築化照明器具
Panasonic(パナソニック)¥9,298~税込¥10,228~1台4日以内出荷仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)適合壁面・天井面・据置取付可能材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)定格電圧(V)100~242器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)灯数1エコロジー商品省エネ
□500 直付 点灯ユニット 乳白パネル
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷から33日以内出荷電圧(V)100~242器具・セット器具のみ演色指数(Ra)83調光の可否×
LEDベースライトバー TENQOOスクエア 埋込形 乳白パネル
東芝ライテック¥9,198~税込¥10,118~1台6日以内出荷から92日以内出荷仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、下面カバー:アクリル/乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否可
LEDベースライトバー TENQOOスクエア LEDバータイプ 下面開放タイプ
東芝ライテック¥10,980~税込¥12,078~1台6日以内出荷から92日以内出荷仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否可
天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1組33日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、●水平天井埋込専用電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)色温度(K)4000LED色白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込高(mm)90演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
天井直付型・天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781組33日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)□720質量(kg)7.1高さ(mm)65材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井直付型・天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、直付・埋込兼用型電圧(V)100~242消費電力(W)74.5制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:11370RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK10572【光源ユニット】NNL1151EW RD9演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
天井直付型・天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781組33日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)□720質量(kg)7.1高さ(mm)65材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井直付型・天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、直付・埋込兼用型電圧(V)100~242消費電力(W)74.5制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)色温度(K)3000LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)145.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:10840RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK10572【光源ユニット】NNL1151EL RD9演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
天井直付型・天井埋込型 LED(温白色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781組33日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)□720質量(kg)7.1高さ(mm)65材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井直付型・天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、直付・埋込兼用型電圧(V)100~242消費電力(W)74.5制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:11170RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK10572【光源ユニット】NNL1151EV RD9演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
天井直付型・天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781組33日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)□570質量(kg)5.3高さ(mm)65材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井直付型・天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、直付・埋込兼用型電圧(V)100~242消費電力(W)49.7制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:7580RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK10557【光源ユニット】NNL1850EW RD9演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
天井直付型・天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781組33日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)□570質量(kg)5.3高さ(mm)65材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井直付型・天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、直付・埋込兼用型電圧(V)100~242消費電力(W)49.7制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)色温度(K)3000LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)145.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:7220RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK10557【光源ユニット】NNL1850EL RD9演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
天井埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1組33日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、●水平天井埋込専用電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)色温度(K)5000LED色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込高(mm)90演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
天井直付型・天井埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781組33日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)□570質量(kg)5.3高さ(mm)65材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井直付型・天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、直付・埋込兼用型電圧(V)100~242消費電力(W)49.7制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)160.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK10557【光源ユニット】NNL1850EN RD9演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
天井直付型・天井埋込型 LED(温白色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781組33日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)□570質量(kg)5.3高さ(mm)65材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井直付型・天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、直付・埋込兼用型電圧(V)100~242消費電力(W)49.7制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:7450RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK10557【光源ユニット】NNL1850EV RD9演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
天井直付型・天井埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781組33日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)□720質量(kg)7.1高さ(mm)65材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井直付型・天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、直付・埋込兼用型電圧(V)100~242消費電力(W)74.5制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)161光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:12000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK10572【光源ユニット】NNL1151EN RD9演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1組33日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、●水平天井埋込専用電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)色温度(K)3000LED色電球色光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込高(mm)90演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
天井埋込型 LED(温白色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1組33日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、●水平天井埋込専用電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)色温度(K)3500LED色温白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込高(mm)90演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
スクエア光源埋込12000 ウ ィ ズ リ モ 2 白色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台33日以内出荷材質【取付板】鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)1タイプ電源ユニット消費電力(W)76.2、74.5、74.0定格電圧(V)100~242色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色白色入力電流(A)0. 77、0.38、0.31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
スクエア光源8000 ウ ィ ズ リ モ 2 昼白色
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷材質【取付板】鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)1タイプ電源ユニット消費電力(W)76.2、74.5、74.0定格電圧(V)100~242色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色入力電流(A)0. 77、0.38、0.31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
スクエア光源直付12000 ウ ィ ズ リ モ 2 白色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台33日以内出荷材質【取付板】鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)2タイプ電源ユニット消費電力(W)76.2、74.5、74.0定格電圧(V)100~242色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色白色入力電流(A)0. 77、0.38、0.31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
スクエア光源埋込12000 ウ ィ ズ リ モ 2 昼白色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台33日以内出荷材質【取付板】鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)1タイプ電源ユニット消費電力(W)76.2、74.5、74.0定格電圧(V)100~242色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色入力電流(A)0. 77、0.38、0.31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
スクエア光源直付12000 ウ ィ ズ リ モ 2 電球色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台33日以内出荷材質【取付板】鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)2タイプ電源ユニット消費電力(W)76.2、74.5、74.0定格電圧(V)100~242色温度(K)3000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色入力電流(A)0. 77、0.38、0.31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
スクエア光源8000 ウ ィ ズ リ モ 2 温白色
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台33日以内出荷材質【取付板】鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)1タイプ電源ユニット消費電力(W)76.2、74.5、74.0定格電圧(V)100~242色温度(K)3500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色温白色入力電流(A)0. 77、0.38、0.31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
スクエア光源埋込12000 ウ ィ ズ リ モ 2 温白色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台33日以内出荷材質【取付板】鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)1タイプ電源ユニット消費電力(W)76.2、74.5、74.0定格電圧(V)100~242色温度(K)3500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色温白色入力電流(A)0. 77、0.38、0.31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
スクエア光源8000 ウ ィ ズ リ モ 2 電球色
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台33日以内出荷材質【取付板】鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)1タイプ電源ユニット消費電力(W)50.1 、49.7 、49.5定格電圧(V)100~242色温度(K)3000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色入力電流(A)0.51 0.25、0.21RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
スクエア光源直付12000 ウ ィ ズ リ モ 2 昼白色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台33日以内出荷材質【取付板】鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)2タイプ電源ユニット消費電力(W)76.2、74.5、74.0定格電圧(V)100~242色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色入力電流(A)0. 77、0.38、0.31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
スクエア光源埋込12000 ウ ィ ズ リ モ 2 電球色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台33日以内出荷材質【取付板】鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)1タイプ電源ユニット消費電力(W)76.2、74.5、74.0定格電圧(V)100~242色温度(K)3000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色入力電流(A)0. 77、0.38、0.31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
スクエア光源8000 ウ ィ ズ リ モ 2 白色
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷材質【取付板】鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)1タイプ電源ユニット消費電力(W)76.2、74.5、74.0定格電圧(V)100~242色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色白色入力電流(A)0. 77、0.38、0.31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
スクエア光源直付12000 ウ ィ ズ リ モ 2 温白色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台33日以内出荷材質【取付板】鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)2タイプ電源ユニット消費電力(W)76.2、74.5、74.0定格電圧(V)100~242色温度(K)3500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色温白色入力電流(A)0. 77、0.38、0.31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
天井直付型 110形 直管LEDランプベースライト 反射笠付型器具 2灯用
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷仕様●天井直付型、2灯用、別売ランプ6500lm節電タイプとの組み合わせ●反射笠:鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)2436幅(mm)170質量(kg)5.6高さ(mm)104材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能ランプ別売電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
天井埋込型 一体型ベースライト 乳白パネル □640タイプ
Panasonic(パナソニック)¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷幅(mm)□660質量(kg)10.3取付水平天井埋込専用材質(本体)亜鉛鉄板備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能穴径(Φmm)埋込:□639電圧(V)100~242消費電力(W)38色温度(K)5000ランプの種類LED内蔵光源色昼白色安定器定格出力型、補足:約25~100%連続調光型エネルギー消費効率(Lm/W)131.5材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)5000明るさFL20形×5灯相当タイプグリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)120電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル(乳白)エコロジー商品省エネ