カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- EBM(江部松商事)(435)
- マルゼン[厨房機器](345)
- TKG(186)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](178)
- キャンブロ(167)
- TRUSCO(158)
- シンコー(154)
- ユニテール(146)
- Carlisle(カーライル)(131)
- タニコー(110)
- SUGICO(スギコ)(106)
- カンダ[厨房用品](88)
- キャニオン(85)
- アズワン(78)
- Vikan(ヴァイカン)(76)
- 椿本興業(75)
- cotta(75)
- 東製作所(72)
- 弁慶(本間冬治工業)(71)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

SX 電気式スープウォーマー PC蓋仕様
EBM(江部松商事)¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷種別10L質量(kg)5容量(L)10(みそ汁60杯)電源単相100V420Wコード長さ(m)約1.3最高温度(℃)85外寸(mm)380×380×H355EBM品番8929800
【オーダー】ステンレス作業台(H枠仕様)(SUS430)(高さ指定)
シンコー¥31,980~税込¥35,178~1台翌々日出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質SUS430高さ(mm)185~850タイプH枠棚板耐荷重(kg)150材質(枠)SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38サービス分類オーダー・加工![トラストプレートラックプレートエンド TRUST(トラスト)[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25715577-180713-02.jpg)
トラストプレートラックプレートエンド
TRUST(トラスト)[厨房用品]¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷現場効率を最大限に発揮し、全体コストメリットを追及します。現代のフードサービスが求める様々な要求事項に応え、安心設計で最適なオペレーションを実現します。(グラス・ステムウェア兼用)組み立てると外れにくいはめ込み式構造。質量(kg)1.44内形寸法(mm)(仕切り)459×459外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×101有効深さ(mm)67TKG品番9-1254-0601TKG品番(2017)6-1128-0601
わたがし棒ロング
大黒工業¥5,198税込¥5,7181個(100本)当日出荷紙で出来た管(紙管)のわたがし棒です。割り箸のように折れて喉に刺さるということがなく安全です。直径×長さL(Φmm×mm)10×360TKG品番9-0968-1501TKG品番(2017)6-0857-1501
18-8地鶏焼き網 蓋無し
TKG¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から翌々日出荷しっかりとしたクリンプ網でフチ囲いしているので、とり肉をこんがり美味しく焼き上げます。形状角外枠径(mm)5寸法(Φ×mm)1.5×10/目
防虫対策用ブラシ
アズワン¥6,009~税込¥6,610~1本(1m)ほか当日出荷から6日以内出荷ドアの下部の隙間から害虫・ホコリの侵入を防止します。軽量で柔軟性が有り、ドアサイズに合わせて容易にカットできます。
18-8ステン太線クリンプ焼網丸
エムテートリマツ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷バーベキューコンロや七輪などにお使いいただけます。材質18-8ステンレス形状丸外枠径(mm)4網目(線径)クリンプ網1.5×11mm目
アサヒ スーパーフードプロセッサー用部品ワークボール蓋
旭¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷UPER FOOD PROCESSER マスターチョッパー短時間調理を実現する切れ味の良い刃と操作しやすく、洗いやすい、即戦力設計。適合品番AFP-1TKG品番9-0641-0104TKG品番(2017)6-0575-0104
コンテナ 9310
Vikan(ヴァイカン)¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷5色のカラーバリエーションで、作業工程、部署、洗剤ごとの使い分けができます。用途フォームスプレイヤー93050用のコンテナ。材質ポリエチレン(PE)幅(mm)150高さ(mm)165容量(L)1.4耐熱温度(℃)40℃外径(mm)1502018年トラスコ掲載ページ9 0317
ウォーターガン 93209
Vikan(ヴァイカン)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷レバーを押すことで、散布ができます。ON/OFFのボタン付です。用途フォームスプレイヤー93050用のウォーターガン。トラスコ品番497-0888材質ポリエチレン(PE)、真鍮縦(mm)165横(mm)120耐熱温度(℃)40℃2018年トラスコ掲載ページ9 0291
サイドクランプ
SHT¥17,980税込¥19,7781セット(4個)当日出荷ワークを側面から固定する為のクランプです。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8524材質本体:炭素鋼(SS400、SUM22L)、ネジ部:アルミ合金鋼(A6061)質量(kg)1.04クランプ範囲(mm)0~352018年トラスコ掲載ページ7 0286
ストッパー ミドル
SHT¥3,698税込¥4,0681セット(4個)当日出荷ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8511材質炭素鋼(SS400)質量(kg)0.64高さ(mm)38.1直径(mm)252018年トラスコ掲載ページ7 0285
ストッパー
SHT¥3,998~税込¥4,398~1セット(4個)当日出荷ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。用途各種溶接作業に。材質炭素鋼(SUM22L)2018年トラスコ掲載ページ7 0285
アングルブラケット
SHT¥11,980~税込¥13,178~1セット(2個)当日出荷ワーク同士を90°で固定する際に便利なアングルブラケットです。用途各種溶接作業に。材質炭素鋼(S45C)2018年トラスコ掲載ページ7 0286
ステンレス作業台(四方枠仕様) SUS430
シンコー¥24,980~税込¥27,478~1台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800タイプ四方枠脚(mm)アジャスト幅+30
キャスター付きステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS340)
シンコー¥42,980~税込¥47,278~1台3日以内出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(支柱)SUS304材質(天板)SUS304 No.4仕上材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)スノコ棚/0.8
ステンレスワゴン(パンチング棚/ガードなし2段)(SUS430) ストッパー付 スチール金具
シンコー¥49,980~税込¥54,978~1台14日以内出荷支柱はΦ25mmを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはΦ75 ストッパー付でスチール金具。用途クリーンルームなどの使用に車輪径(Φmm)75高さ(mm)800段数2
キャスター付きステンレス作業台(SUS304)(可動 H枠)
シンコー¥36,980~税込¥40,678~1台3日以内出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75材質(支柱)SUS304材質(天板)SUS304 No.4仕上材質(ブラケット)コーナー/SUS304
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)
シンコー¥36,980~税込¥40,678~1台3日以内出荷SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場仕様組立式高さ(mm)800天板耐荷重(kg)250パイプ径(Φmm)38(支柱)棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)スノコ棚:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(天板)SUS304材質(枠)(スノコ棚)SUS304 No.4仕上アジャスト(支柱)SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558
ショートハンドル磁性ブラシ
高砂¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から6日以内出荷金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。材質(本体)PP毛丈(mm)33対応HACCP寸法(幅W×長さL)(mm)55×215材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)120
ストックシェルフ棚枠LRセット
河淳(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1セット5日以内出荷バックヤードや冷蔵、冷凍庫内の商品ストックや管理に最適なステンレス製のラック。 クロスバーがないので、背面からの取り出しもスムーズです。材質(本体)ステンレス耐荷重(kg)(合計)300、(最上棚)150キャスター径(Φmm)75(4輪自在・2輪ストッパー付)関連部品BEA007A01,BEA001A01,BEA003A01,BEA005A01
クリピーレ 交換用カートリッジ
クリタック¥2,698税込¥2,9681箱(2個)当日出荷本カートリッジはクリピーレNX5(REN5P-3063、REN5G-3064)専用です。 JISS3201試験結果5項目(遊離残留塩素、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン)除去。材質ABS樹脂、活性炭、不織布交換目安約3ヶ月浄水能力総ろ過水量900L、除去率80%ろ過流量1.6L/分最小動水圧0.03MPa
バーキュート衛生管理用ミゾッコブラシ ソフト
バーテック¥2,198税込¥2,4181本当日出荷HACCP対応です。 ブラシ先端の幅が小さいため、これまで入らなかった細い隙間の汚れの清掃が可能です。 耐熱温度は140℃です。 毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。 金属部は錆に強いステンレスを採用しています。材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)厚さ(mm)15質量(g)52線径(Φmm)0.35縦(mm)215横(mm)5耐熱温度(℃)140









![ハッピー ネギーOHC-13・50用 蝶ナット ハッピージャパン[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27391596-180827-02.jpg)

![トラストプレートラックプレートエンド TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25715577-180713-02.jpg)





























![トラスト クリーニングカラーブラシ TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57379577-170331-02.jpg)
![トラスト ノズルブラシ TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57378807-170331-02.jpg)