絞り込み
ねじの呼び
食付
全長(mm)
シャンク径(mm)
ねじ長さ(mm)
11・13・15・16・18・19・20・22・24・26・29・30・32・35・37・38・42・45・50・60・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ブランド
モノタロウ・エスコ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・RS PRO・イシハシ精工・日本スプリュー・SKC・OSG(オーエスジー)・FACOM・TRUSCO・TDT(田野井)・ライト精機・サンドビック・グーリング・ミツトモ・エムーゲ(EMUGE)・プロトティップ・ENGINEER(エンジニア)・大西工業・NACHI(不二越)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: ハンドタップ

1,103件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
  • ハンドタップ 鋳鉄用 ロングシャンク EX-FC-LT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 鋳鉄用 ロングシャンク EX-FC-LT

    OSG(オーエスジー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄などの各種鋳鉄や黄銅鋳物に適しています。
    用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理窒化処理精度表記STD
  • ハンドタップ ダイカスト用 EX-DC-HT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ ダイカスト用 EX-DC-HT

    OSG(オーエスジー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイカスト、亜鉛合金ダイカストなどに適しています。
    用途アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:◎種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理窒化処理精度表記STD
  • ハンドタップ(#3上)  mm SKH  2条 SKC

    ハンドタップ(#3上) mm SKH 2条

    SKC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)規格2条
  • ハンドタップ(#3上)  NC SKC

    ハンドタップ(#3上) NC

    SKC
    ¥429~税込¥472~
    1個
    3日以内出荷
  • ハンドタップ(#1先) W SKC

    ハンドタップ(#1先) W

    SKC
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ステン用ハンドタップ SKC

    ステン用ハンドタップ

    SKC
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    3日以内出荷
    従来のSKHのタップをステンレス用にスクイ角を付け、ホモ処理加工をしています。 喰い付は中タップのみ。
    材質高速度工具鋼(SKH)
  • ロングシャンクタップ SKC

    ロングシャンクタップ

    SKC
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    3日以内出荷
    ホモ処理加工
    材質高速度工具鋼(SKH)
  • ハンドタップ (HSS/仕上) エスコ

    ハンドタップ (HSS/仕上)

    エスコ
    ¥550~税込¥605~
    1本
    翌々日出荷
    仕上タップ(喰付2-3P)。対応被削材:スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。
    材質HSS (ハイス)
  • ハンドタップ (SKS2/仕上) エスコ

    ハンドタップ (SKS2/仕上)

    エスコ
    ¥730~税込¥803~
    1本
    翌日出荷
    JISⅢ級。仕上タップ。対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金。
    材質SKS_2
  • ハンドタップ (細目/HSS) エスコ

    ハンドタップ (細目/HSS)

    エスコ
    ¥3,570税込¥3,927
    1セット
    翌々日出荷
    入組数:2点。セット内容:先:喰付5-6P、仕上:喰付2-3P。対応被削材:スチール(800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。メートル細目。
    材質HSS (ハイス)幅(mm)9全長(mm)70呼びM14×1.5
  • ハンドタップ (SKS2) エスコ

    ハンドタップ (SKS2)

    エスコ
    ¥2,050税込¥2,255
    1セット
    翌日出荷
    3本組。セット内容:呼び:M5.5×0.9(先)、呼び:M5.5×0.9(中)、呼び:M5.5×0.9(仕上)。対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、組合せ 先:喰付9P、中:喰付:5P、仕上:喰付1.5P。JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。並目ねじ。
    材質SKS_2幅(mm)4.5全長(mm)60下穴径(Φmm)5.1(参考)
  • ハンドタップ (SKS2) エスコ

    ハンドタップ (SKS2)

    エスコ
    ¥13,700税込¥15,070
    1セット
    翌日出荷
    3本組。セット内容:呼び:M14×1(先)、呼び:M14×1(中)、呼び:M14×1(仕上)。対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、組合せ 先:喰付9P、中:喰付:5P、仕上:喰付1.5P。JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ。
    材質SKS_2幅(mm)8全長(mm)70下穴径(Φmm)12.1(参考)
  • ハンドタップ (HSS/中) エスコ

    ハンドタップ (HSS/中)

    エスコ
    ¥1,350税込¥1,485
    1本
    翌々日出荷
    中タップ(喰付4-5P)。対応被削材:スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。
    材質HSS (ハイス)幅(mm)2.1全長(mm)32
  • 六角軸タップセット トップマン[工具・金物]

    六角軸タップセット

    トップマン[工具・金物]
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット
    7日以内出荷から8日以内出荷
    鉄・アルミ・真鍮のネジ山の形成、補修に
    セット数3本組
  • コロタップ100 ストレートタップ(780) SANDVIK

    コロタップ100 ストレートタップ(780)

    SANDVIK
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    4日以内出荷
    車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
  • SKH ハンド先タップ イシハシ精工

    SKH ハンド先タップ

    イシハシ精工
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    8日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    用途加工ねじ:メートルねじ並目。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。トラスコ品番503-0145材質材質:SKH全長(mm)100ピッチ(mm)2.5呼び寸法M18先端先下穴径(Φmm)15.5ねじ長さ(mm)48食付き部の山数9山食付先端:9山シャンク径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)11加工ねじメートルねじ
  • SKH ハンド組タップ イシハシ精工

    SKH ハンド組タップ

    イシハシ精工
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    用途加工ねじ:メートルねじ並目。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。仕様先・中・上 3本組材質材質:SKH先端先・中・上RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
  • ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼の加工に適したハンドタップです。溶着防止のため、表面に酸化処理を施しています。
    用途被削材:ステンレス鋼に。トラスコ品番216-2968溝数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップ TT-M-DNCG タンガロイ

    タップ TT-M-DNCG

    タンガロイ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”ジェットタップ”(メートルねじ用) イシハシ精工

    ”ジェットタップ”(メートルねじ用)

    イシハシ精工
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理
  • ”ジェットタップ”(ウィットねじ用) イシハシ精工

    ”ジェットタップ”(ウィットねじ用)

    イシハシ精工
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    9日以内出荷
    高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。
    用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番505-6241材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)52呼び寸法W5/32下穴径(Φmm)3.2山数32ねじ長さ(mm)20精度H2食付き部の山数5山表面処理ホモ処理シャンク径(mm)5シャンク四角部(mm)4
  • AL HT STI アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    AL HT STI アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    4日以内出荷
    アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。食付き部は、止り穴1.5P・通り穴5Pの2通りがございます。
    用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。トラスコ品番153-7677
  • FC-HT 鋳鉄用ハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    FC-HT 鋳鉄用ハンドタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    4日以内出荷
    鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。
    用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。トラスコ品番216-1439溝数3
  • 鋳鉄用超硬ハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    鋳鉄用超硬ハンドタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    翌々日出荷
    鋳鉄など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適した超硬タップです。
    用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物に。
  • ロングシャンク超硬ハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク超硬ハンドタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    鋳物など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適した超硬のロングシャンクタップです。
    用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物に。溝数4
  • ハンドタップ上 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ上

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥679~税込¥747~
    1本
    当日出荷
    切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
    用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3
  • ハンドタップ中 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ中

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥679~税込¥747~
    1本
    当日出荷
    切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
    用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
  • ハンドタップ メートル左ねじ用 中 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ メートル左ねじ用 中

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
    用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8314溝数3
  • ハンドタップ メートル左ねじ用 中 左ねじ加工用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ メートル左ねじ用 中 左ねじ加工用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    左ねじ加工用のハンドタップです。
    用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8299溝数3
  • ハンドタップ先 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ先

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
    用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8705溝数4
  • ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングハンドタップ LS-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷
    ロングのハンドタップです。
    用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番555-0554溝数3
  • ハンドタップ メートル左ねじ用 上 低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ メートル左ねじ用 上 低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
    用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8315溝数3
  • LS-HT ロングハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    LS-HT ロングハンドタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。
    用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
  • ハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    左ねじ加工用のハンドタップです。
    用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
  • ハンドタップ メートル左ねじ用 上 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ メートル左ねじ用 上

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    左ねじ加工用のハンドタップです。
    用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8300溝数3
  • ロングコーティングハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングコーティングハンドタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    コーティングを施したロングハンドタップです。
    用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
  • AL HT STI アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    AL HT STI アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。食付き部は、止り穴1.5P・通り穴5Pの2通りがございます。
    用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
  • ハンドタップ HT 2 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT 2

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
    用途被削材:中炭素鋼。材質高速度工具鋼(HSS)
  • ロングハンドタップ 左ねじ用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングハンドタップ 左ねじ用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    左ねじ用のロングハンドタップです。
    用途被削材:中炭素鋼。溝数4
  • ロングハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングハンドタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。
    用途被削材:中炭素鋼。溝数4
ハンドタップ