絞り込み
ねじの呼び
食付
全長(mm)
シャンク径(mm)
ねじ長さ(mm)
11・13・15・16・18・19・20・22・24・26・29・30・32・35・37・38・42・45・50・60・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ブランド
モノタロウ・エスコ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・RS PRO・イシハシ精工・日本スプリュー・SKC・OSG(オーエスジー)・FACOM・TRUSCO・TDT(田野井)・ライト精機・サンドビック・グーリング・ミツトモ・エムーゲ(EMUGE)・プロトティップ・ENGINEER(エンジニア)・大西工業・NACHI(不二越)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: ハンドタップ

1,103件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • スプリューハンドタップ(細目) M8X1.0 #2 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(細目) M8X1.0 #2

    日本スプリュー
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
    用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)32喰付き部の山数5山全長L(mm)75精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5.5シャンク径D(Φmm)7寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)9.3
  • スプリューハンドタップ(並目) M20X2.5 #3 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(並目) M20X2.5 #3

    日本スプリュー
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
    用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)55喰付き部の山数1.5山全長L(mm)115精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)13シャンク径D(Φmm)17寸法KL(mm)16ねじ外径(mm)23.248
  • スプリューハンドタップ(並目) M12X1.75 #2 #3 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(並目) M12X1.75 #2 #3

    日本スプリュー
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。
    用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
  • スプリューハンドタップ(並目) M10X1.5 #3 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(並目) M10X1.5 #3

    日本スプリュー
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
    用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)38喰付き部の山数1.5山全長L(mm)82精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)6.5シャンク径D(Φmm)8.5寸法KL(mm)9ねじ外径(mm)11.948
  • スプリューハンドタップ(並目) M10X1.5 #2 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(並目) M10X1.5 #2

    日本スプリュー
    4,498税込4,948
    1本
    3日以内出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
    用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)38喰付き部の山数5山全長L(mm)82精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)6.5シャンク径D(Φmm)8.5寸法KL(mm)9ねじ外径(mm)11.948
  • スプリューハンドタップ(並目) M8X1.25 #3 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(並目) M8X1.25 #3

    日本スプリュー
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
    用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)32喰付き部の山数1.5山全長L(mm)75精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5.5シャンク径D(Φmm)7寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)9.624
  • スプリューハンドタップ(並目) M5X0.8 #3 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(並目) M5X0.8 #3

    日本スプリュー
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
    用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)24喰付き部の山数1.5山全長L(mm)60精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)4.5シャンク径D(Φmm)6寸法KL(mm)7ねじ外径(mm)6.04
  • スプリューハンドタップ(並目) M5X0.8 #2 #3 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(並目) M5X0.8 #2 #3

    日本スプリュー
    4,498税込4,948
    1セット
    3日以内出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。
    用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
  • スプリューハンドタップ(並目) M3X0.5 #2 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(並目) M3X0.5 #2

    日本スプリュー
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
    用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)20喰付き部の山数5山全長L(mm)50精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)4シャンク径D(Φmm)5寸法KL(mm)7ねじ外径(mm)3.65
  • ハンドタップ コーティング HT-V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ コーティング HT-V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,698税込2,968
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ねじの種類M(メートルねじ)
  • 顕微鏡対物レンズ用ハンドタップ HT MST YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    顕微鏡対物レンズ用ハンドタップ HT MST

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途黄銅の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS溝数4山数36タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類対物ねじ
  • M16 x 1.0 ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M16 x 1.0 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    4,560税込5,016
    1本
    翌日出荷
    材質SKS2幅(mm)10全長(mm)95
  • ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:W OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:W

    OSG(オーエスジー)
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類W精度JIS2食付9P
  • ネジ切中タップ SK11

    ネジ切中タップ

    SK11
    549税込604
    1本
    当日出荷
    一般鉄鋼に、ねじ切り作業が出来ます。手回しでねじ立てする為、ねじ切りの長さや止める位置を思い通りに出来ます。切削物の厚みに関係なく、容易にネジ切が出来ます。
    用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(メネジ切り)。材質SKS2(タングステン鋼)
  • 超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ(~55HRC) WH55-OT OSG(オーエスジー)

    超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ(~55HRC) WH55-OT

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    55HRCまでの焼入れ鋼のねじ立てに最適です。
    用途調質鋼(35~45HRC):○、調質鋼(45~50HRC):◎種別上タップ材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度OH3表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)精度表記STD
  • M 4x0.7 /  3P ハンドタップ(ダイカスト用) エスコ

    M 4x0.7 / 3P ハンドタップ(ダイカスト用)

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829HJ-4A
  • M 3x0.5 /  3P ハンドタップ(ダイカスト用) エスコ

    M 3x0.5 / 3P ハンドタップ(ダイカスト用)

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HJ-3A
  • M1.4x0.3 /1.5P ハンドタップ(ダイカスト用) エスコ

    M1.4x0.3 /1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)

    エスコ
    3,120税込3,432
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HJ-1.4B
  • M 8x1.25/  5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理) エスコ

    M 8x1.25/ 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HE-8A
  • M 6x1.0 /1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理) エスコ

    M 6x1.0 /1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HE-6B
  • M12x1.5 /1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理) エスコ

    M12x1.5 /1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HE-12BB
  • M12x1.75/  5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理) エスコ

    M12x1.75/ 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829HE-12A
  • M10x1.5 /  5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理) エスコ

    M10x1.5 / 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829HE-10A
  • M 5x0.8 /  5P ハンドタップ(TiN-COATED) エスコ

    M 5x0.8 / 5P ハンドタップ(TiN-COATED)

    エスコ
    2,890税込3,179
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HC-5A
  • M 4x0.7 /  5P ハンドタップ(TiN-COATED) エスコ

    M 4x0.7 / 5P ハンドタップ(TiN-COATED)

    エスコ
    2,850税込3,135
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HC-4B
  • M 3x0.5 /  5P ハンドタップ(TiN-COATED) エスコ

    M 3x0.5 / 5P ハンドタップ(TiN-COATED)

    エスコ
    2,950税込3,245
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA829HC-3A
  • M 20x2.5 /  5P ハンドタップ(HSS) エスコ

    M 20x2.5 / 5P ハンドタップ(HSS)

    エスコ
    8,960税込9,856
    1個
    8日以内出荷
    エスコ品番EA829HA-20B
  • M 12x1.75/  5P ハンドタップ(HSS) エスコ

    M 12x1.75/ 5P ハンドタップ(HSS)

    エスコ
    2,740税込3,014
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HA-12B
  • M45x1.5 ハンドタップ(SKS2) エスコ

    M45x1.5 ハンドタップ(SKS2)

    エスコ
    62,100税込68,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829EM-45
  • M42x4.5 ハンドタップ(SKS2) エスコ

    M42x4.5 ハンドタップ(SKS2)

    エスコ
    53,400税込58,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829EM-42C
  • M42x1.5 ハンドタップ(SKS2) エスコ

    M42x1.5 ハンドタップ(SKS2)

    エスコ
    53,400税込58,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829EM-42
  • 3/4"x16 ハンドタップ(UNF/HSS) エスコ

    3/4"x16 ハンドタップ(UNF/HSS)

    エスコ
    9,070税込9,977
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EL-6
  • 5/8"x18 ハンドタップ(UNF/HSS) エスコ

    5/8"x18 ハンドタップ(UNF/HSS)

    エスコ
    6,020税込6,622
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EL-5
  • 7/8"x 9 ハンドタップ(UNC/HSS) エスコ

    7/8"x 9 ハンドタップ(UNC/HSS)

    エスコ
    13,000税込14,300
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EK-7
  • 3/4"x10 ハンドタップ(UNC/HSS) エスコ

    3/4"x10 ハンドタップ(UNC/HSS)

    エスコ
    9,070税込9,977
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EK-6
  • No 6 x32 ハンドタップ(UNC/HSS) エスコ

    No 6 x32 ハンドタップ(UNC/HSS)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EK-0.6
  • No 5 x40 ハンドタップ(UNC/HSS) エスコ

    No 5 x40 ハンドタップ(UNC/HSS)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829EK-0.5
  • No 4 x40 ハンドタップ(UNC/HSS) エスコ

    No 4 x40 ハンドタップ(UNC/HSS)

    エスコ
    1,510税込1,661
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EK-0.4
  • M10 x1.0  ハンドタップ3本組(HSS) エスコ

    M10 x1.0 ハンドタップ3本組(HSS)

    エスコ
    7,530税込8,283
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829EG-10C
  • M 9 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ

    M 9 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2)

    エスコ
    3,780税込4,158
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EB-9
ハンドタップ