絞り込み
ねじの呼び
食付
全長(mm)
シャンク径(mm)
ねじ長さ(mm)
11・13・15・16・18・19・20・22・24・26・29・30・32・35・37・38・42・45・50・60・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ブランド
モノタロウ・エスコ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・RS PRO・イシハシ精工・日本スプリュー・SKC・OSG(オーエスジー)・FACOM・TRUSCO・TDT(田野井)・ライト精機・サンドビック・グーリング・ミツトモ・エムーゲ(EMUGE)・プロトティップ・ENGINEER(エンジニア)・大西工業・NACHI(不二越)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: ハンドタップ

1,103件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • M3-M12 ハンドタップセット(SKS2/中) エスコ

    M3-M12 ハンドタップセット(SKS2/中)

    エスコ
    15,400税込16,940
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DV-21
  • M 6x1.0 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中) エスコ

    M 6x1.0 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)

    エスコ(1件のレビュー)
    800税込880
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DM-6
  • M 3x0.5 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中) エスコ

    M 3x0.5 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)

    エスコ
    730税込803
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DM-3
  • M14x1.5 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中) エスコ

    M14x1.5 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)

    エスコ
    3,820税込4,202
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DM-14
  • M12x1.75ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中) エスコ

    M12x1.75ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)

    エスコ
    2,930税込3,223
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DM-12B
  • M30 x 3.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M30 x 3.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-30
  • M3  x 0.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M3 x 0.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    520税込572
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-3
  • M26 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M26 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    14,600税込16,060
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-26
  • M20 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M20 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    5,090税込5,599
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-20C
  • M18 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M18 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    4,330税込4,763
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-18
  • M14 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M14 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    3,280税込3,608
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-14C
  • M10 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M10 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-10
  • M12 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M12 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-12B
  • M12 x1.75 ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M12 x1.75 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-12
  • M10 x  1  ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M10 x 1 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-10C
  • M 4x0.7 /35mm タップ(六角軸/HSS) エスコ

    M 4x0.7 /35mm タップ(六角軸/HSS)

    エスコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829CA-4
  • 自転車用ネジ SKC

    自転車用ネジ

    SKC(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)
  • ハンドタップ(#2中) NF SKC

    ハンドタップ(#2中) NF

    SKC(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ねじの種類UNF
  • ハンドタップセット(ユニファイねじ用・並目タイプ) TRUSCO

    ハンドタップセット(ユニファイねじ用・並目タイプ)

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1セット(3本)
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・並目タイプ。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
  • ハンドタップ 上 イシハシ精工

    ハンドタップ 上

    イシハシ精工
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類UNC
  • パック入 ハンドタップ (上) イシハシ精工

    パック入 ハンドタップ (上)

    イシハシ精工
    459税込505
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
    用途被削材:鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端ねじの種類M精度JIS3級表面処理ノンコーティング
  • ハンドタップ オーバーサイズ用 ロングシャンク EX-LT-OST OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ オーバーサイズ用 ロングシャンク EX-LT-OST

    OSG(オーエスジー)
    1,898税込2,088
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    オーバーサイズ用ロングシャンクタイプのハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:◎、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:◎種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M
  • [SKH]ハンドタップセット エスコ

    [SKH]ハンドタップセット

    エスコ
    3,070税込3,377
    1セット(3本)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ハンドタップ(#2中) mm SKH SKC

    ハンドタップ(#2中) mm SKH

    SKC
    879税込967
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)
  • ハンドタップ (HSS/仕上) エスコ

    ハンドタップ (HSS/仕上)

    エスコ
    550税込605
    1本
    翌々日出荷
    仕上タップ(喰付2-3P)。対応被削材:スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。
    材質HSS (ハイス)
  • ハンドタップ (SKS2) エスコ

    ハンドタップ (SKS2)

    エスコ
    22,500税込24,750
    1セット
    翌日出荷
    3本組。セット内容:呼び:M22×2(先)、呼び:M22×2(中)、呼び:M22×2(仕上)。対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、組合せ 先:喰付9P、中:喰付:5P、仕上:喰付1.5P。JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ。
    材質SKS_2幅(mm)13全長(mm)95下穴径(Φmm)19.5(参考)
  • 六角軸タップ トップマン[工具・金物]

    六角軸タップ

    トップマン[工具・金物]
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    鉄・アルミ・真鍮のネジ山の形成、補修に
    六角軸対辺(mm)6.35
  • SKHハンドタップ上 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    SKHハンドタップ上

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
    用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8327溝数4
  • SKHハンドタップ中 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    SKHハンドタップ中

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
    用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8326溝数4
  • アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。食付き部は、止り穴1.5P・通り穴5Pの2通りがございます。
    用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
  • 一般用ハンドタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    一般用ハンドタップ(メートルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
    用途被削材:炭素鋼、工具鋼、鋳鋼、アルミ合金鋳物、鋳鉄、調質鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、亜鉛合金鋳物。溝数3
  • CPC-T チェックピン YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    CPC-T チェックピン

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    1本で下穴径の簡易チェックができる切削タップ用下穴チェックピン(テーパタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴または余裕のある止り穴のどちらにも使えます。
  • ”ナットタップ”(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ”ナットタップ”(メートルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ナットのねじ立てに用いられます。通り穴加工用です。食い付山数はねじ部長さの約75%です。
    用途被削材:低・中炭素鋼。
  • 両頭タップ(六角軸・六角穴付き) フェルケル

    両頭タップ(六角軸・六角穴付き)

    フェルケル
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    先と上のタップを両頭に備えており一本でネジ山をキレイに切ることができます。先タップはパイロット付で真っすぐタップを立てられます。タップを六角穴が貫通しているため、六角棒レンチやビットソケットで回すことができます。タップハンドルでは作業できない狭所の作業が可能です。六角軸なのでスパナで回すこともできます。万が一タップが折れても六角穴がタップを貫通しているので除去が簡単です。
    用途ネジ山切りに。ネジ山修正に。材質高速度鋼(HSS-G)精度ISO2級/6H
  • HSS ハンドタップ オーバーサイズ イシハシ精工

    HSS ハンドタップ オーバーサイズ

    イシハシ精工
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山
    用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ等級タップ:JIS2級+0.3精度JIS2級+0.3
  • HSS ハンドタップ オーバーサイズ イシハシ精工

    HSS ハンドタップ オーバーサイズ

    イシハシ精工
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
    用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ等級タップ:JIS2級+0.3精度JIS2級+0.3
  • 高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT ねじU OSG(オーエスジー)

    高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT ねじU

    OSG(オーエスジー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。
    用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物材質粉末ハイス(CPM)表面処理VコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ精度表記STD
  • 難削材用ハンドタップ PM-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削材用ハンドタップ PM-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
  • タップセット RS PRO ハンドタップ M3 →M12 DIN, 材質 HSS RS PRO

    タップセット RS PRO ハンドタップ M3 →M12 DIN, 材質 HSS

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1セット
    翌々日出荷
    ねじサイズ = M3 →M12。タイプ = ハンドタップ及びドリルセット。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = ライトハンド。シャンク標準 = DIN。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro HSS ハンドタップ / ドリル. RS PRO の包括的なスチールタップセットは、業務用途に最適です。HSS (高速度鋼)製で、このセットには、ドリルビットだけでなく、ボトムタップ、セカンドタップ、テーパータップが含まれています。このキットは、スルーホールを手作業でタッピングする場合に使用でき、さまざまなサイズの穴に適した部品が含まれています。 高速度鋼タップ / ドリルセットは、便利な金属製キャリングスズに収納されています。 スズ缶の包括的な整理ケースでは、ドリルビットとタップビットを整理して、安全かつ確実に持ち運びや保管することができます。 特長と利点 Durable な高速鋼構造 ドリル加工とタップ加工の両方に適しています プロフェッショナル用途に適した総合的なメトリックダイセット 内部オーガナイザ付きの頑丈な金属製ケースに入っています セットの内容 21 ピース : HSS DIN32 タップ ( テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップ、 M3 タップ、 M4 タップ、 M5 タップ、 M6 タップ、 M8 、 M10 タップ、 M12 タップ 7 ピース: HSS DIN338 ドリル: 2.5 、 3.3 、 4.2 、 5.0 、 6.8 、 8.5 、 10.2 mm 調整可能タップレンチ 1 本 No 1 このキットは、貫通穴を手でタップする場合に使用できます 材質:高速度鋼 タップの公差等級: 6H 用途 タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいに取り付けるために使用されます。ドリルセットは、表面や材料に穴を開ける必要がある DIY プロジェクトに最適です。タップ / ドリルセットは、この 2 つを組み合わせて使用することで、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装 タップレンチは付属していますか. はい、このセットにはタップレンチが付属します。 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
  • ねじタップ RS PRO ハンドタップ M5, 材質 HSS RS PRO

    ねじタップ RS PRO ハンドタップ M5, 材質 HSS

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    ねじサイズ = M5。タイプ = 六角軸タップ。ピッチ = 0.8mm。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = ライトハンド。個数 = 1。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンク径 = 6.35mm。シャンクタイプ = プレーン。。六角ドライブタップ. 手作業及び電動工具に使用できる1/4インチ六角ドライバタップ。
ハンドタップ