絞り込み
ねじの呼び
- 5/16(2)
- G(PF) 1/8(1)
- M2(8)
- M3(1)
- M4(2)
- M6(27)
- M7(6)
- M8(28)
- M9(3)
- M10(10)
- M12(8)
- UNC 1/4(2)
- UNC 5/16(3)
- UNC No.8(1)
- UNEF 5/16(1)
- UNEF 3/8(1)
- UNF1/4(2)
- UNF 5/16(3)
- W5/16(1)
- その他(3)
全長(mm)
- 40(6)
- 62(13)
- 63(4)
- 65(5)
- 70(18)
- 72(2)
- 75(7)
- 80(5)
- 82(4)
- 90(18)
- 100(12)
- 111(1)
- 120(3)
- 125(1)
- 150(14)
- 200(2)
材質
- ハイス(42)
- バナジウムハイス(33)
- 粉末ハイス(6)
- 超硬合金(4)
食付
- 1.5(4)
- 2(1)
- 2~3(2)
- 2.5(41)
- 3(9)
シャンク径(mm)
- 3(8)
- 4.5(3)
- 6(30)
- 6.2(26)
- 7(10)
- 8(14)
- 8.5(7)
- 10(2)
- その他(1)
表面処理
- CrN系コーティング(1)
- TiAlN系コーティング(2)
- TiCN系コーティング(1)
- TiN系コーティング(6)
- その他コーティング(18)
- ノンコーティング(17)
- ホモ処理(9)
- 多層コーティング(6)
- 窒化処理(NI)(1)
- 酸化処理(OX)(4)
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
- 12
- 7(58)
- 8(73)
- 9(64)
- 10(56)
- 11(98)
- 13(121)
- 14(62)
- 15(146)
- 16(74)
- 18(90)
- 19(115)
- 20(65)
- 22(70)
- 24(81)
- 26(51)
- 29(58)
- 30(73)
- 32(61)
- 37(51)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- OSG(オーエスジー)(28)
- プロトティップ(17)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(14)
- NACHI(不二越)(6)
- エスコ(5)
- グーリング(3)
- ワルター(3)
- TDT(田野井)(2)
- TZ(2)
- サンドビック(1)
- エムーゲ(EMUGE)(1)
モノタロウ・OSG(オーエスジー)・プロトティップ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・NACHI(不二越)・エスコ・グーリング・ワルター・TDT(田野井)・TZ・サンドビック・エムーゲ(EMUGE)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(8)
M6(27)
M7(6)
M8(28)
M9(3)
M10(10)
M12(8)
UNC 5/16(3)
UNF 5/16(3)
その他(3)

スパイラルタップ
(37件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
六角軸スパイラルタップ
(53件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。用途止まり穴のねじ穴加工に。六角対辺(mm)6.35ねじの種類M突き出しセンタ有無-
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
スパイラルタップ TiNコート
(4件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
スパイラルタップ A-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から9日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から8日以内出荷標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷食付き長さ1.5山です。止り穴で、一般用のスパイラルタップの食付き長さ2.5山のものでは有効ねじ長さを確保できない場合に最適です。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷アルミニウムとその合金、及びダイカストなどの非鉄金属の止り穴のねじ立て加工に最適です。用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ TiNコーティング TIN-SFT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から4日以内出荷ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼(SCM):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から8日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ ステンレス鋼・深穴用 SUS-DH-SFT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から8日以内出荷2Dを超えるステンレス鋼の深穴加工に最適です。用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-SFT
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷一般用ホモ処理のスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
Tスパイラルタップ・SUS用 TSP-SUS
TDT(田野井)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。TSP-SUSはスパイラルポイントタップとステンレス用となります。
Tスパイラルタップ TSP
TDT(田野井)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
スパイラルタップ Vコーティング 粉末ハイス VP-SFT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から翌々日出荷35~42HRCの合金鋼プリハードン鋼の加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):○、調質鋼(35~45HRC):◎、工具鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から4日以内出荷ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 ロングシャンク LT-MS-DH-SFT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から4日以内出荷止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生しやすい場合に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 高耐久型 EXZ-SFT
OSG(オーエスジー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から4日以内出荷1ランク上の満足感。特殊表面処理で耐久を高め刃欠けを防ぐ。EXZ-SFTは全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。用途主に中炭素鋼での低速領域での止まり穴加工にねじの種類M
HyperZスパイラルタップ ステンレス用(PAT.P) ZSP-SUS
NACHI(不二越)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から5日以内出荷加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続。ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上。突き出しセンタ有無無
HyperZスパイラルタップ ZSP
NACHI(不二越)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から5日以内出荷コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命食付長さ(mm)2.5突き出しセンタ有無無
ドリル付スパイラルタップ V-DR-SFT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷先端のドリル部でタップの下穴加工をし、タップ部でねじ立て加工が連続してでき、生産性の向上に非常に有効です。用途低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%):◎、鋳鋼(SC):○、銅(Cu):○、アルミ圧延材(AL):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数2ねじの種類M精度OH3表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5Pねじれ角(°)タップ:45ドリル:45精度表記STD
一般用高耐久型スパイラルタップ EXZ-SFT
OSG(オーエスジー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から翌々日出荷特殊表面処理のNZコーティングで耐久を高め、刃欠けを防ぎます。全サイズねじ側突出しセンタ除去品となります。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック。材質ハイス(HSS-E)表面処理NZ処理食付2.5山加工ねじメートルねじ精度表記STD
ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 ロングシャンク EX-LT-H-SFT
OSG(オーエスジー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から4日以内出荷一般用ホモ処理のスパイラルタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD
ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
スパイラルタップ ショートチャンファー形 ロングシャンク LT-SC-SFT
OSG(オーエスジー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%);○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ 銅用 CU-SFT
OSG(オーエスジー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から4日以内出荷銅に対して優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用した事により、銅への長寿命加工を実現しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ 高速シンクロタップ HS-SFT
OSG(オーエスジー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から4日以内出荷完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)
エスコ¥2,110税込¥2,3211本翌日出荷材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック