絞り込み
ねじの呼び
- 1/16(2)
- 5/8(2)
- 3/4(2)
- G(PF) 1/4(2)
- M2.5(8)
- M2.6(7)
- M5(5)
- M8(10)
- M10(9)
- M11(1)
- M12(8)
- M14(13)
- M16(18)
- M18(9)
- M19(1)
- M20(9)
- M22(5)
- Rc(PT) 1/16(2)
- UNF 5/8(2)
- UNF 3/4(2)
- ねじの呼びをもっと見る
全長(mm)
- 44(7)
- 52(1)
- 70(11)
- 72(1)
- 75(7)
- 80(2)
- 82(7)
- 88(8)
- 90(4)
- 95(10)
- 100(12)
- 105(7)
- 110(3)
- 115(2)
- 125(1)
- 140(1)
- 150(6)
- 180(2)
- 200(1)
- その他(1)
材質
- ハイス(40)
- バナジウムハイス(16)
- 粉末ハイス(5)
- 超硬合金(1)
食付
- 1.5(2)
- 2(1)
- 2.5(29)
- 3(8)
- 5(1)
シャンク径(mm)
- 3(9)
- 5(1)
- 5.5(5)
- 6(1)
- 6.2(3)
- 7(6)
- 8(5)
- 8.5(2)
- 10(4)
- 10.5(10)
- 11(2)
- 12(2)
- 12.5(15)
- 14(8)
- 15(7)
- 16(2)
- 17(5)
- その他(2)
表面処理
- TiAlN系コーティング(3)
- TiCN系コーティング(2)
- TiN系コーティング(6)
- その他コーティング(16)
- ノンコーティング(6)
- ホモ処理(4)
- 多層コーティング(4)
- 窒化処理(NI)(1)
- 酸化処理(OX)(7)
TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
- 14
- 7(58)
- 8(73)
- 9(64)
- 10(56)
- 11(98)
- 12(85)
- 13(121)
- 15(146)
- 16(74)
- 18(90)
- 19(115)
- 20(65)
- 22(70)
- 24(81)
- 26(51)
- 29(58)
- 30(73)
- 32(61)
- 37(51)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(19)
- グーリング(18)
- OSG(オーエスジー)(13)
- エスコ(4)
- カーメックス(2)
- イシハシ精工(1)
- TDT(田野井)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- エムーゲ(EMUGE)(1)
モノタロウ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・グーリング・OSG(オーエスジー)・エスコ・カーメックス・イシハシ精工・TDT(田野井)・NACHI(不二越)・エムーゲ(EMUGE)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2.5(8)
M2.6(7)
M8(10)
M10(9)
M12(8)
M14(13)
M16(18)
M18(9)
M20(9)
M22(5)
ねじの呼びをもっと見る

スパイラルタップ
(37件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から4日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)(15件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から4日以内出荷止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
スパイラルタップ TiNコート
(4件のレビュー)¥879税込¥9671本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から8日以内出荷標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から4日以内出荷食付き長さ1.5山です。止り穴で、一般用のスパイラルタップの食付き長さ2.5山のものでは有効ねじ長さを確保できない場合に最適です。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷アルミニウムとその合金、及びダイカストなどの非鉄金属の止り穴のねじ立て加工に最適です。用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ TiNコーティング TIN-SFT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から4日以内出荷ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼(SCM):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
スパイラルタップ ステンレス鋼・深穴用 SUS-DH-SFT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から8日以内出荷2Dを超えるステンレス鋼の深穴加工に最適です。用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M精度表記STD
Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
スパイラルタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から4日以内出荷ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DH
TDT(田野井)(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から翌々日出荷タノイが開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップ深穴用シリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥839税込¥9231本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工
スパイラルタップ 高速シンクロタップ HS-SFT
OSG(オーエスジー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から4日以内出荷完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ 左ねじ用(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。切りくずの排出性を向上させ、刃欠けの大幅改善を図ったスチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップの左ねじ用タップです。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)溝数3食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
スパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF TiNコート
グーリング¥5,298税込¥5,8281本4日以内出荷被削材の加工レンジが広く3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTilNコーティングの組合せにより、広い範囲の被削材に適用できます。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M ノンコート
グーリング¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷から4日以内出荷コストパフォーマンスに優れ、3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)の使用により、広い範囲の被削材に適用できます。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
スパイラルタップ メートル細目ねじ MF ショートチャンファー
グーリング¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から4日以内出荷食い付き部の短い、ショートチャンファータイプです。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。用途一般鋼、合金鋼、快削鋼などその他止まり穴用 NR40材質ハイス
Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P VUSP 1.5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工ねじの種類M(メートルねじ)
Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ
スパイラルタップ TiAlN メートル細目ねじ (MF) 高能率用
グーリング(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から翌々日出荷食付き部の山数2~3山加工ねじメートルねじ精度表記標準
スパイラルタップ アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-SFT
OSG(オーエスジー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から4日以内出荷完全リード送り機構付機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:〇ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD突き出しセンタ有無有
7777_スパイラルタップ メートル並目ねじ
グーリング¥2,698税込¥2,9681本当日出荷止まり穴加工用のTiCNコーティング付き汎用スパイラルタップです。用途一般鋼、ステンレス鋼用。材質HSS-E表面処理TiCNコーティング
8081_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ ショートチャンファー
グーリング¥9,698税込¥10,6681本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
8080_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ
グーリング¥4,898税込¥5,3881本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6568_アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ ショートチャンファー
グーリング¥9,998税込¥10,9981本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6566_アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ ロングシャンク
グーリング¥16,980税込¥18,6781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6565_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ ロングシャンク
グーリング¥12,980税込¥14,2781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6560_アルミ用スパイラルタップ メ-トルねじ
グーリング¥9,498税込¥10,4481本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6120_切削タップ メ-トルねじ モジュラタップヘッド止まり穴用
グーリング¥43,980~税込¥48,378~1個23日以内出荷止まり穴用のヘッド交換式切削タップです。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理FIREコート精度表記6HX