絞り込み
ねじの呼び
- 1/8(5)
- 1/4(10)
- G(PF) 1/8(2)
- M6(48)
- M8(28)
- M9(4)
- M10(28)
- M12(26)
- M14(15)
- M16(15)
- UNC 1/4(10)
- UNC 3/8(3)
- UNF 1/4(10)
- UNF 3/8(3)
- UNF 7/16(4)
- UNF 1/2(4)
- UNF 9/16(3)
- UNF 5/8(3)
- W1/4(7)
- その他(5)
- ねじの呼びをもっと見る
全長(mm)
- 59(1)
- 62(31)
- 70(14)
- 72(3)
- 75(21)
- 80(15)
- 82(14)
- 85(1)
- 88(9)
- 90(9)
- 95(9)
- 100(41)
- 105(1)
- 110(4)
- 120(5)
- 150(22)
- 160(2)
- 200(5)
- その他(4)
材質
- ハイス(97)
- バナジウムハイス(28)
- 粉末ハイス(15)
- 超硬合金(4)
食付
- 1(1)
- 1.5(6)
- 2~3(3)
- 2.5(78)
- 2.75(2)
- 3(5)
- 5(9)
シャンク径(mm)
- 6(54)
- 6.2(23)
- 6.35(2)
- 7(29)
- 8(16)
- 8.5(14)
- 9(9)
- 10(9)
- 10.5(5)
- 11(11)
- 12(15)
- 12.5(5)
- 15(1)
- その他(4)
表面処理
- CrN系コーティング(1)
- TiAlN系コーティング(2)
- TiCN系コーティング(3)
- TiN系コーティング(4)
- その他コーティング(28)
- ノンコーティング(17)
- ホモ処理(12)
- 多層コーティング(15)
- 窒化処理(NI)(4)
- 酸化処理(OX)(22)
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
- 15
- 7(56)
- 8(73)
- 9(64)
- 10(54)
- 11(96)
- 12(85)
- 13(117)
- 14(62)
- 16(72)
- 18(89)
- 19(111)
- 20(63)
- 22(66)
- 24(80)
- 26(51)
- 29(56)
- 30(71)
- 32(60)
- 37(51)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(61)
- OSG(オーエスジー)(27)
- プロトティップ(17)
- グーリング(10)
- カーメックス(8)
- ワルター(5)
- エスコ(4)
- 大西工業(2)
- TDT(田野井)(2)
- NACHI(不二越)(2)
- TZ(2)
- イシハシ精工(1)
- サンドビック(1)
- TRUSCO(1)
- エムーゲ(EMUGE)(1)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)・プロトティップ・グーリング・カーメックス・ワルター・エスコ・大西工業・TDT(田野井)・NACHI(不二越)・TZ・イシハシ精工・サンドビック・TRUSCO・エムーゲ(EMUGE)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(71)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
1/4(10)
M6(48)
M8(28)
M10(28)
M12(26)
M14(15)
M16(15)
UNC 1/4(10)
UNF 1/4(10)
W1/4(7)
ねじの呼びをもっと見る

スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)(15件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S
大西工業(9件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
スパイラルタップ A-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から9日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から8日以内出荷標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷食付き長さ1.5山です。止り穴で、一般用のスパイラルタップの食付き長さ2.5山のものでは有効ねじ長さを確保できない場合に最適です。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
6角軸スパイラルタップロングタイプ(貫通穴・止り穴用) NO.28-L
大西工業(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷全長(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ突き出しセンタ有無有
コーティングスパイラルタップ AU+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工溝数3ねじの種類M
スパイラルタップ ステンレス鋼・深穴用 SUS-DH-SFT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から8日以内出荷2Dを超えるステンレス鋼の深穴加工に最適です。用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から4日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
アルミ材用スパイラルタップ AL+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷から4日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
スパイラルタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-SFT
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から4日以内出荷一般用ホモ処理のスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
Tスパイラルタップ TSP
TDT(田野井)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から4日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
Tスパイラルタップ・SUS用 TSP-SUS
TDT(田野井)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。TSP-SUSはスパイラルポイントタップとステンレス用となります。
ステンレス鋼用スパイラルタップ 左ねじ用 SU-SP LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじ食付2.5P
スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から4日以内出荷止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生しやすい場合に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、熱可塑性プラスチック:○精度表記STD
スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
ロングネックスパイラルタップ LS-SP-K
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から5日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付2.5Pシャンク長ls(mm)40
スパイラルタップ(ユニファイねじ用) SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。用途止まり穴加工用。 被削材:中炭素鋼。
Z-PRO ロングネック通り穴用スパイラルタップ LKSL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工形状下穴:通り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付5P
一般用高耐久型スパイラルタップ EXZ-SFT
OSG(オーエスジー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌々日出荷特殊表面処理のNZコーティングで耐久を高め、刃欠けを防ぎます。全サイズねじ側突出しセンタ除去品となります。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック。材質ハイス(HSS-E)表面処理NZ処理食付2.5山加工ねじメートルねじ精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 高耐久型 EXZ-SFT
OSG(オーエスジー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から4日以内出荷1ランク上の満足感。特殊表面処理で耐久を高め刃欠けを防ぐ。EXZ-SFTは全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。用途主に中炭素鋼での低速領域での止まり穴加工にねじの種類M
難削材用スパイラルタップ PM-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から5日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
スパイラルタップ ステンレス用(水溶性切削油剤対応タイプ) CC-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼のめねじ加工を水溶性切削油剤で実現します。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎ねじの種類M
スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 ロングシャンク LT-MS-DH-SFT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から4日以内出荷止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生しやすい場合に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から4日以内出荷切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。 全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング食付2.5Pねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD