絞り込み
ねじの呼び
- M1.1(1)
- M1.2(2)
- M1.6(1)
- M1.7(2)
- M1.8(1)
- M2(3)
- M2.5(4)
- M2.6(3)
- M3(2)
- M4(3)
- M5(27)
- M6(24)
- M8(1)
- M11(1)
- UNC 6(2)
- UNC No.6(1)
- UNC No.8(1)
- UNC No.10(3)
- UNF No.10(4)
- その他(3)
- ねじの呼びをもっと見る
全長(mm)
- 32(2)
- 36(1)
- 40(2)
- 45(3)
- 50(4)
- 52(2)
- 55(1)
- 56(2)
- 60(22)
- 62(15)
- 70(15)
- 80(7)
- 100(5)
- 125(1)
- 140(1)
- 150(3)
- 200(1)
材質
- ハイス(32)
- バナジウムハイス(23)
- 粉末ハイス(15)
- 超硬合金(3)
食付
- 1(1)
- 1.5(3)
- 2(1)
- 2~3(3)
- 2.5(31)
- 3(5)
- 5(1)
シャンク径(mm)
- 3(8)
- 3.5(2)
- 4.5(2)
- 5(1)
- 5.5(23)
- 6(35)
- 8(1)
表面処理
- TiAlN系コーティング(2)
- TiCN系コーティング(2)
- TiN系コーティング(7)
- その他コーティング(10)
- ノンコーティング(12)
- ホモ処理(5)
- 多層コーティング(14)
- 酸化処理(OX)(4)
TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
- 8
- 7(56)
- 9(64)
- 10(54)
- 11(96)
- 12(85)
- 13(117)
- 14(62)
- 15(144)
- 16(72)
- 18(89)
- 19(111)
- 20(63)
- 22(66)
- 24(80)
- 26(51)
- 29(56)
- 30(71)
- 32(60)
- 37(51)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- OSG(オーエスジー)(22)
- プロトティップ(12)
- グーリング(10)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- カーメックス(6)
- TDT(田野井)(3)
- NACHI(不二越)(3)
- ワルター(3)
- TZ(2)
- エスコ(1)
- サンドビック(1)
- エムーゲ(EMUGE)(1)
モノタロウ・OSG(オーエスジー)・プロトティップ・グーリング・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・カーメックス・TDT(田野井)・NACHI(不二越)・ワルター・TZ・エスコ・サンドビック・エムーゲ(EMUGE)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(3)
M2.5(4)
M2.6(3)
M4(3)
M5(27)
M6(24)
UNC 6(2)
UNC No.10(3)
UNF No.10(4)
その他(3)
ねじの呼びをもっと見る

スパイラルタップ
(37件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から9日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
スパイラルタップ TiNコート
(4件のレビュー)¥589税込¥6481本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
スパイラルタップ A-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から9日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷食付き長さ1.5山です。止り穴で、一般用のスパイラルタップの食付き長さ2.5山のものでは有効ねじ長さを確保できない場合に最適です。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から翌々日出荷アルミニウムとその合金、及びダイカストなどの非鉄金属の止り穴のねじ立て加工に最適です。用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から8日以内出荷被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ ステンレス鋼・深穴用 SUS-DH-SFT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から8日以内出荷2Dを超えるステンレス鋼の深穴加工に最適です。用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷から4日以内出荷止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生しやすい場合に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、熱可塑性プラスチック:○精度表記STD
Tスパイラルタップ・SUS用 TSP-SUS
TDT(田野井)(1件のレビュー)¥879税込¥9671本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。TSP-SUSはスパイラルポイントタップとステンレス用となります。
Tスパイラルタップ TSP
TDT(田野井)(3件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ ステンレス用(水溶性切削油剤対応タイプ) CC-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼のめねじ加工を水溶性切削油剤で実現します。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎ねじの種類M
Tスパイラルタップ・オーバーサイズ O-TSP
TDT(田野井)(1件のレビュー)¥879税込¥9671本当日出荷から翌々日出荷食付き部長さ2.5Pで止り穴用のオーバーサイズのスパイラルタップとなります。
高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT
OSG(オーエスジー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から9日以内出荷安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物材質粉末ハイス(CPM)
スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)長さ(mm)四角部:5溝数2精度P2食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理首下長(mm)15シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.5加工ねじメートルねじ精度表記P級
スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFT
OSG(オーエスジー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
スパイラルタップ ロースパイラル LW-SFT
OSG(オーエスジー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から8日以内出荷弱ねじれ溝により、切りくずを細かく切断しながら後方に排出するので安定したねじ立てができます。また耐チッピング性にも優れています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ 高速シンクロタップ HS-SFT
OSG(オーエスジー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から4日以内出荷完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
SUS用VIコートハイススパイラルタップ
OSG(オーエスジー)¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷ステンレス加工に最適化した刃溝仕様に加えて、切りくずの絡みつきを抑制する最適なシャンク長を採用し、切りくず除去作業を削減します。材質粉末ハイス(CPM)被削材低炭素鋼(C~0.25%)/中炭素鋼(C0.25%~0.45%)/高炭素鋼(C0.45%~)/合金鋼/調質鋼(25~35HRC)/ステンレス鋼(~35HRC)/銅/アルミニウム圧延材/アルミニウム合金鋳物/マグネシウム合金鋳物/亜鉛合金鋳物/熱可塑性プラスチック表面処理VIコーティングねじれ角(°)45
スパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF TiNコート
グーリング¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷被削材の加工レンジが広く3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTilNコーティングの組合せにより、広い範囲の被削材に適用できます。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
スパイラルタップ メートル細目ねじ MF ショートチャンファー
グーリング¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から4日以内出荷食い付き部の短い、ショートチャンファータイプです。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。用途一般鋼、合金鋼、快削鋼などその他止まり穴用 NR40材質ハイス
アルミ材用スパイラルタップ(メートルねじ用)
OSG(オーエスジー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷非鉄金属(アルミなど)の加工に最適です。用途呼び×2.5倍までの止まり穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物ダイカストなどの非鉄金属。トラスコ品番201-3363材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)62ピッチ(mm)1呼び寸法M6シャンク径(Φmm)6下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)8精度OH2表面処理ノンコーティング食付2.5山RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5加工ねじメートルねじ精度表記STD
Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P VUSP 1.5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工ねじの種類M(メートルねじ)
CoroTap(R) 300 スパイラルフルート付きタップ工具
サンドビック¥3,500~税込¥3,850~1本翌日出荷から翌々日出荷ISO13399に対応したタップです。 コバルト粉末ハイスの母材にTiAINAのPVDコーティングを施し圧倒的寿命を実現。 折損を回避します。
Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ
スパイラルタップ TiAlN メートル細目ねじ (MF) 高能率用
グーリング(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷食付き部の山数2~3山加工ねじメートルねじ精度表記標準
スパイラルタップ アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-SFT
OSG(オーエスジー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から4日以内出荷完全リード送り機構付機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:〇ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD突き出しセンタ有無有
A/スパイラルタップ
OSG(オーエスジー)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。_x000D_。安定した切りくず排出性を持ったインサートねじ用のスパイラルタップです。材質粉末ハイス(CPM)被削材低炭素鋼(C~0.25%)○/中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎/高炭素鋼(C0.45%~)◎/合金鋼○/調質鋼(25~35HRC)◎/ステンレス鋼(~35HRC)○/工具鋼○/鋳鋼○/ダクタイル鋳鉄○/銅○/黄銅○/黄銅鋳物○/青銅○/アルミニウム圧延材○/アルミニウム合金鋳物○/亜鉛合金鋳物○/マグネシウム合金鋳物○表面処理Vコーティングねじれ角(°)45
8084_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー
グーリング¥19,980税込¥21,9781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
8083_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き
グーリング¥19,980税込¥21,9781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6568_アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ ショートチャンファー
グーリング¥6,198~税込¥6,818~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6560_アルミ用スパイラルタップ メ-トルねじ
グーリング¥5,798税込¥6,3781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,898税込¥3,1881本5日以内出荷独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)全長(mm)40溝数2シャンク長(mm)27食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)5精度表記P級
スパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF
グーリング¥4,398税込¥4,8381本4日以内出荷被削材の加工レンジが広く3xDまでの高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTiAlNコーティングの組合せにより、高能率加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
スパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF ノンコート
グーリング¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷コストパフォーマンスに優れ、3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)の使用により、広い範囲の被削材に適用できます。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス