絞り込み
ねじの呼び
- 3/32(1)
- 3/32SM56(1)
- M2.5(11)
- M2.6(11)
- M3(107)
- M3.5(1)
- M4(1)
- No.3(2)
- No.4(6)
- No.5(1)
- SM 1/8(1)
- UNC No.3(2)
- UNC No.4(6)
- UNC No.5(4)
- UNF No.3(1)
- UNF No.5(2)
- W1/8(3)
- その他(3)
全長(mm)
- 46
- 44(36)
- 52(124)
- 60(131)
- 62(144)
- 70(197)
- 75(161)
- 80(85)
- 82(144)
- 88(96)
- 90(65)
- 95(120)
- 100(177)
- 105(88)
- 110(54)
- 115(48)
- 120(65)
- 125(45)
- 150(57)
- 200(36)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(5)
- ハイス(50)
- バナジウムハイス(44)
- 粉末ハイス(18)
- 超硬合金(2)
食付
- 1(1)
- 1.5(6)
- 2~3(3)
- 2.5(62)
- 2.75(1)
- 3(9)
- 5(4)
シャンク径(mm)
- 3(12)
- 4(102)
- その他(6)
表面処理
- CrN系コーティング(1)
- TiAlN系コーティング(2)
- TiCN系コーティング(2)
- TiN系コーティング(12)
- その他コーティング(12)
- ノンコーティング(22)
- ホモ処理(24)
- 多層コーティング(9)
- 窒化処理(NI)(4)
- 酸化処理(OX)(11)
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
- 3.5(5)
- 4(7)
- 4.4(2)
- 5(14)
- 5.1(1)
- 5.6(3)
- 6(17)
- 6.3(1)
- 6.5(1)
- 7(1)
- 7.7(3)
- 8.1(12)
- 9(26)
- 10(1)
- 11(15)
- 18(16)
- その他(3)
3.5・4・4.4・5・5.1・5.6・6・6.3・6.5・7・7.7・8.1・9・10・11・18・その他
ブランド
- モノタロウ(3)
- OSG(オーエスジー)(31)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27)
- イシハシ精工(12)
- エスコ(10)
- TDT(田野井)(9)
- グーリング(6)
- NACHI(不二越)(6)
- TRUSCO(3)
- カーメックス(2)
- ワルター(2)
- TZ(2)
- サンドビック(1)
- TPT(1)
- SKC(1)
- エムーゲ(EMUGE)(1)
モノタロウ・OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イシハシ精工・エスコ・TDT(田野井)・グーリング・NACHI(不二越)・TRUSCO・カーメックス・ワルター・TZ・サンドビック・TPT・SKC・エムーゲ(EMUGE)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「ねじの呼び」から絞り込む
M2.5(11)
M2.6(11)
M3(107)
No.4(6)
UNC No.3(2)
UNC No.4(6)
UNC No.5(4)
UNF No.5(2)
W1/8(3)
その他(3)

スパイラルタップ
(37件のレビュー)¥409税込¥4501本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)(15件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
スパイラルタップ ホモ処理
(17件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷止まり穴の雌ネジ加工に最適です。 ホモ処理を施しているので、溶着しにくく高寿命を実現します。用途一般軟鋼用等級JIS2級相当めねじの種類メートルねじ加工止り穴用スパイラル溝角度(°)40
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥919税込¥1,0111本当日出荷一般鋼向けのスパイラルタップです。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
スパイラルタップ TiNコート
(4件のレビュー)¥609税込¥6701本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
スパイラルタップ A-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から9日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷食付き長さ1.5山です。止り穴で、一般用のスパイラルタップの食付き長さ2.5山のものでは有効ねじ長さを確保できない場合に最適です。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から翌々日出荷アルミニウムとその合金、及びダイカストなどの非鉄金属の止り穴のねじ立て加工に最適です。用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD
コーティングスパイラルタップ AU+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工溝数3ねじの種類M
スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から8日以内出荷被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ TiNコーティング TIN-SFT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から4日以内出荷ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼(SCM):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
スパイラルタップ ステンレス鋼・深穴用 SUS-DH-SFT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から8日以内出荷2Dを超えるステンレス鋼の深穴加工に最適です。用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
アルミ材用スパイラルタップ AL+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷から4日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から4日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 (ウィットねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から3日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類W精度表記STD
コバルトスパイラルタップ
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷高モリブデン含有により勒性があります。用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数2.5表面処理淡い金色仕上げ食付2.5
スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-SFT
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷一般用ホモ処理のスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷から4日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用)
イシハシ精工(4件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷から5日以内出荷スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。用途タッピングマシン向き
Tスパイラルタップ TSP
TDT(田野井)(3件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
ステンレス鋼用スパイラルタップ 左ねじ用 SU-SP LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじ食付2.5P
スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷から4日以内出荷止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生しやすい場合に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、熱可塑性プラスチック:○精度表記STD
Tスパイラルタップ・SUS用 TSP-SUS
TDT(田野井)(1件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。TSP-SUSはスパイラルポイントタップとステンレス用となります。
ステンレス用スパイラルタップ
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数2.5表面処理ホモ処理食付2.5
スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎精度表記STD
スパイラルタップ Vコーティング 粉末ハイス VP-SFT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から翌々日出荷35~42HRCの合金鋼プリハードン鋼の加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):○、調質鋼(35~45HRC):◎、工具鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD