絞り込み
ねじの呼び
- M8(3)
- M10(25)
- M12(7)
- UNC 3/8(3)
- UNF 3/8(2)
- W3/8(1)
全長(mm)
- 75(8)
- 82(4)
- 90(5)
- 100(24)
- 110(1)
- 150(2)
- 160(1)
- 200(2)
材質
- ハイス(22)
- バナジウムハイス(5)
- 粉末ハイス(5)
- 超硬合金(7)
食付
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.5(14)
- 3(3)
- 5.5(1)
シャンク径(mm)
- 10
- 3(57)
- 4(158)
- 5(158)
- 5.5(160)
- 6(234)
- 6.2(163)
- 7(208)
- 8(72)
- 8.5(169)
- 10.5(122)
- 11(39)
- 12(53)
- 12.5(126)
- 14(119)
- 15(87)
- 17(75)
- 19(72)
- 20(54)
- 23(48)
- シャンク径(mm)をもっと見る
表面処理
- TiAlN系コーティング(1)
- TiN系コーティング(2)
- その他コーティング(16)
- 多層コーティング(8)
TiAlN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・多層コーティング
ねじ長さ(mm)
- 8.2(2)
- 12(2)
- 13(4)
- 14(4)
- 15(9)
- 16(4)
- 18(6)
- 20(4)
- 21(3)
- 24(6)
- 29(1)
8.2・12・13・14・15・16・18・20・21・24・29
ブランド
- プロトティップ(11)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- OSG(オーエスジー)(7)
- グーリング(7)
- カーメックス(4)
- ワルター(1)
プロトティップ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)・グーリング・カーメックス・ワルター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(3)
M10(25)
M12(7)
UNC 3/8(3)
UNF 3/8(2)
W3/8(1)

スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から4日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFT
OSG(オーエスジー)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から4日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
スパイラルタップ 高速シンクロタップ HS-SFT
OSG(オーエスジー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から4日以内出荷完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
8084_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー
グーリング¥36,980税込¥40,6781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
8083_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き
グーリング¥36,980税込¥40,6781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
8081_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ ショートチャンファー
グーリング¥10,980税込¥12,0781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
8080_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ
グーリング¥5,898税込¥6,4881本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6578_アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー
グーリング¥39,980税込¥43,9781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6577 アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き
グーリング¥39,980税込¥43,9781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6565_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ ロングシャンク
グーリング¥15,980税込¥17,5781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
アルミ鋳抜き穴加工用スパイラルタップ ACHSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥39,980税込¥43,9781本9日以内出荷鋳抜き穴へダイレクトにタッピングが可能の為、加工時間が短縮できます。用途止り穴加工用。被削材:アルミニウム合金鋳物に。完全同期リード送り機専用。
HSS-E-PMマシンタップTICNコート(メートルねじ)
プロトティップ¥4,898~税込¥5,388~1個9日以内出荷鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ(メートル細目ねじ)
ワルター¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(非鉄金属材加工用タップ)
プロトティップ¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷非鉄金属材加工用タップです。用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ)(非鉄金属材加工用タップ)
プロトティップ¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷非鉄金属材加工用タップです。用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度6H modRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ TAFTコート(メートルねじ)
プロトティップ¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷鋳鉄材加工用タップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TAFT材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材、その他。)
プロトティップ¥6,498税込¥7,1481個9日以内出荷同期送り加工専用マシンタップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TIN/VAPコート(メートルねじ)
プロトティップ¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷同期送り加工専用マシンタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TIN/vap材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ CRNコート(メートルねじ)
プロトティップ¥9,698税込¥10,6681個9日以内出荷同期送り加工専用マシンタップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様CRN材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(BSWねじ)
プロトティップ¥8,398税込¥9,2381個9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度mcRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ THLコート(メートルねじ)(一般鋼材加工用タップ)
プロトティップ¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(EgMねじ)
プロトティップ¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度6H modRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ VAPコート(ヘリサートねじ)
プロトティップ¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷ステンレス・合金鋼用タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-E精度6H modRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ鋳抜き穴加工用スパイラルタップ ACHSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥46,980税込¥51,6781本4日以内出荷用途アルミ合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付2.5P
スパイラルタップ 一般用 DIN(ユニファイねじ用)
カーメックス¥29,980税込¥32,9781セット(5本)8日以内出荷から16日以内出荷ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。精度2B突き出しセンタ有無有
スパイラルタップ 高機能HPC DIN(ユニファイねじ用)
カーメックス¥45,980税込¥50,5781セット(5本)16日以内出荷ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。精度2BX突き出しセンタ有無有
スパイラルタップ 一般用 DIN(メートルねじ用)
カーメックス¥25,980~税込¥28,578~1セット(5本)16日以内出荷ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。ねじの種類M精度6H突き出しセンタ有無有
スパイラルタップ 高機能HPC DIN(メートルねじ用)
カーメックス¥38,980~税込¥42,878~1セット(5本)16日以内出荷ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。ねじの種類M精度6HX突き出しセンタ有無有
超硬スパイラルタップ エンドミルシャンク 油穴付き A-CSF
OSG(オーエスジー)¥55,980税込¥61,5781本4日以内出荷鋳物部品に最適な、超硬油穴付きスパイラルタップです。用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合精度表記STD
超高速用鋳鉄用止り穴用超硬ハンドタップ HFICT-B
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から7日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工形状下穴:止り規格JIS等級P3タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじRoHS指令(10物質対応)対応
ドライ加工用アルミ材用スパイラルタップ HDASP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,698~税込¥6,268~1本4日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじRoHS指令(10物質対応)対応
超高速用スチール用スパイラルタップ HFIHS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,698~税込¥6,268~1本4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじRoHS指令(10物質対応)対応
超高速用アルミ材用ロースパイラルタップ HFASP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,698~税込¥6,268~1本4日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじRoHS指令(10物質対応)対応
超高速用アルミ材用スパイラルタップ HFAHS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,698~税込¥6,268~1本4日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップ スチール用 油穴付き 高速シンクロタップ VPO-US-SFT
OSG(オーエスジー)¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷から4日以内出荷完全リード送り機構付機械専用で炭素鋼を50m/min以上の高速めねじ加工が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
スパイラルタップ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFT
OSG(オーエスジー)¥5,698~税込¥6,268~1本翌日出荷から4日以内出荷完全リード送り機構付機械専用で耐摩耗性・耐溶着性に優れたVコーティングを施しているため、アルミニウム、アルミニウム合金などの超高速ねじ加工が可能です。用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
スパイラルタップ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から4日以内出荷完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD