絞り込み
ねじの呼び
- M3(5)
- M4(5)
- M5(5)
- M6(5)
- M8(5)
- M10(5)
- M12(1)
- W5/16(1)
- W3/8(1)
- W1/2(1)
全長(mm)
- 70(4)
- 82(2)
- 120(1)
- その他(2)
材質
- ハイス(7)
シャンク径(mm)
- 6.35
- 3(57)
- 4(160)
- 5(157)
- 5.5(161)
- 6(234)
- 6.2(163)
- 7(208)
- 8(72)
- 8.5(168)
- 10(40)
- 10.5(121)
- 11(39)
- 12(53)
- 12.5(126)
- 14(118)
- 15(87)
- 17(75)
- 19(72)
- 20(54)
- 23(48)
- シャンク径(mm)をもっと見る
表面処理
- ノンコーティング(7)
ねじ長さ(mm)
- 15(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(1)
- 21(3)
- 24(3)
- 40(2)
- その他(3)
15・17・18・19・20・21・24・40・その他
ブランド
- 大西工業(4)
- マキタ(1)
- 早坂精密工業(1)
- ウイニングボアー(1)
大西工業・マキタ・早坂精密工業・ウイニングボアー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(5)
M4(5)
M5(5)
M6(5)
M8(5)
M10(5)
M12(1)
W5/16(1)
W3/8(1)
W1/2(1)

6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S
大西工業(9件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸スパイラルタップ HEX-SFT
早坂精密工業(13件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用 インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正全長(mm)70被削材鉄・アルミ・真鍮ねじの種類M
6角軸スパイラルタップロングタイプ(貫通穴・止り穴用) NO.28-L
大西工業(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷全長(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ突き出しセンタ有無有
6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (ウィット規格) No.28-S
大西工業¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用RoHS指令(10物質対応)対応突き出しセンタ有無有
六角軸スパイラルタップ
ウイニングボアー¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷スパイラル溝により切屑を上方向に排出されます。 耐摩耗に優れるHSS鋼の使用。 ネジ山の形成、潰れたネジ山修正作業に。適合機種正逆回転付きドリルドライバー、インパクトドライバー、インパクトドライバー全長(mm)-呼び寸法M10×1.5被削材鉄、アルミ、真鍮下穴径(Φmm)(推奨)8.5突き出しセンタ有無-